「ゴム 15mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1200 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 150 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1200mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0321 アズワン品番65-7874-74
1個
8,598 税込9,458
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 400 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 400 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:400mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-2880 アズワン品番65-8000-81
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:318mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-1397 アズワン品番65-7963-69
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1160 mm です。高さ 5.4 mm です。それに 145 歯がある。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1160mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:145●材質:ゴム●コード番号:217-0320 アズワン品番65-7872-97
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅 848 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 106 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:848mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-0340 アズワン品番65-7873-01
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 500 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 500 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:500mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-2902 アズワン品番65-8004-83
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 850mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 750 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:850mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:170●材質:ゴム●コード番号:204-2961 アズワン品番65-8003-31
1個
4,198 税込4,618
欠品中

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:615mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:123●材質:ゴム●コード番号:217-0832 アズワン品番65-7884-93
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 254 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1270mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:254●材質:ゴム●コード番号:217-0260 アズワン品番65-7878-17
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 450 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 450 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベ
仕様●長さ:450mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-2885 アズワン品番65-7999-27
1個
2,998 税込3,298
欠品中

。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:950mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:190●材質:ゴム●コード番号:217-1090 アズワン品番65-7876-98
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 47mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 4.75 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:475mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:204-2887 アズワン品番65-7997-72
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1440 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 180 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1440mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-0327 アズワン品番65-7880-86
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1280 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 160 枚です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1280mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0324 アズワン品番65-7876-93
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 800 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 800 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:800mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2959 アズワン品番65-7986-64
1個
3,998 税込4,398
欠品中

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2000mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:400●材質:ゴム●コード番号:217-0672 アズワン品番65-7876-99
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:520mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:104●材質:ゴム●コード番号:217-1741 アズワン品番65-7886-71
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 890 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 890 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:890mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:178●材質:ゴム●コード番号:204-2962 アズワン品番65-8019-33
1個
4,298 税込4,728
欠品中

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:740mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:148●材質:ゴム●コード番号:217-0899 アズワン品番65-7888-95
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 880 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 110 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:880mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0341 アズワン品番65-7873-03
1個
6,798 税込7,478
欠品中

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:640mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:128●材質:ゴム●コード番号:217-0846 アズワン品番65-7884-96
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:600mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0790 アズワン品番65-7887-55
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:400mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-1573 アズワン品番65-7875-29
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:252mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:217-1308 アズワン品番65-7889-42
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 920 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 115 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:920mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0342 アズワン品番65-7878-64
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 177 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:177mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:59●材質:ゴム●コード番号:217-0559 アズワン品番65-7874-62
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1000 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 125 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1000mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0316 アズワン品番65-7874-96
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:537mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:179●材質:ゴム●コード番号:217-1755 アズワン品番65-7888-87
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:550mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1764 アズワン品番65-7883-55
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 535 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 535 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:535mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:204-2892 アズワン品番65-7994-98
1個
3,198 税込3,518
欠品中

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
仕様●長さ:460mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1641 アズワン品番65-7883-93
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ さまざまな速度での高負荷に対応
仕様●長さ:375mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-1513 アズワン品番65-7881-61
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
仕様●長さ:330mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1471 アズワン品番65-7880-34
1個
2,498 税込2,748
欠品中

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 48 です。それはクロロプレンから成ってい
仕様●長さ:144mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:217-0305 アズワン品番65-7887-50
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 227 です。それはクロロプレンから成って
仕様●長さ:1135mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:227●材質:ゴム●コード番号:217-0086 アズワン品番65-7890-16
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 710 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 710 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプ
仕様●長さ:710mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ゴム●コード番号:204-2898 アズワン品番65-8013-19
1個
3,798 税込4,178
欠品中

。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 760 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 95 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:760mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0338 アズワン品番65-7873-60
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

。OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 720 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 90 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:720mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0337 アズワン品番65-7883-57
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:665mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:133●材質:ゴム●コード番号:217-0872 アズワン品番65-7889-52
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 225 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:225mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0712 アズワン品番65-7885-47
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷