クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイル(長さ 482 mm )を備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:482mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0591
アズワン品番65-7879-53
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 508 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:508mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0670
アズワン品番65-7878-81
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:255mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:217-1312
アズワン品番65-7878-85
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:537mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:179●材質:ゴム●コード番号:217-1756
アズワン品番65-7875-72
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 558 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:558mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0706
アズワン品番65-7882-24
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 225 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:225mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0714
アズワン品番65-7877-72
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 457 mm の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:457mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0570
アズワン品番65-7883-15
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:345mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1487
アズワン品番65-7876-44
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:276mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:217-1343
アズワン品番65-7884-80
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。XL プロファイルに 609 mm の長さを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:609mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-0736
アズワン品番65-7878-69
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:318mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-1398
アズワン品番65-7889-87
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:228mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:217-1074
アズワン品番65-7877-03
1個
¥789
税込¥868
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 240 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:240mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0728
アズワン品番65-7887-30
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:203mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-1020
アズワン品番65-7886-32
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:711mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:237●材質:ゴム●コード番号:217-0891
アズワン品番65-7882-83
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:522mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:174●材質:ゴム●コード番号:217-1746
アズワン品番65-7885-51
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
仕様●長さ:339mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:113●材質:ゴム●コード番号:217-1484
アズワン品番65-7878-34
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認し
仕様●長さ:330mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1472
アズワン品番65-7888-01
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニット
仕様●長さ:177mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:35●材質:ゴム●コード番号:217-0875
アズワン品番65-7885-22
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。533 mm 長の XL プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:533mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-0697
アズワン品番65-7875-28
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 48 です。それはクロロプレンから成ってい
仕様●長さ:144mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:217-0306
アズワン品番65-7888-05
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:252mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:84●材質:ゴム●コード番号:217-1309
アズワン品番65-7953-43
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:420mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-1607
アズワン品番65-7879-92
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 201 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性
仕様●長さ:201mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-0684
アズワン品番65-7879-58
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 177 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性
仕様●長さ:177mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:59●材質:ゴム●コード番号:217-0560
アズワン品番65-7873-35
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 204 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:204mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:217-0691
アズワン品番65-7879-31
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
仕様●長さ:716mm●内径長さ:686mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1143
種類Vベルト
アズワン品番65-7962-23
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
仕様●長さ:1056mm●内径長さ:1016mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1151
アズワン品番65-7885-91
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
。OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
仕様●長さ:1046mm●内径長さ:1016mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1129
アズワン品番65-7888-26
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
仕様●長さ:842mm●内径長さ:690mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1128
アズワン品番65-7876-24
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
仕様●長さ:732mm●内径長さ:722mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1125
種類Vベルト
アズワン品番65-7881-46
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルト
仕様●長さ:772mm●内径長さ:832mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1127
種類Vベルト
アズワン品番65-7879-34
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用し
仕様●長さ:1676mm●幅:76mm●ピッチ:12mm●歯の数:132●材質:ゴム●コード番号:217-0867
アズワン品番65-7876-80
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:656mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:82●材質:ゴム●コード番号:217-1594
アズワン品番65-7876-26
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:656mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:82●材質:ゴム●コード番号:217-0856
アズワン品番65-7903-99
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:776mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:97●材質:ゴム●コード番号:217-0916
アズワン品番65-7879-71
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲
仕様●長さ:776mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:97●材質:ゴム●コード番号:217-0918
アズワン品番65-7882-45
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 656 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 82 枚です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:656mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:82●材質:ゴム●コード番号:217-0335
アズワン品番65-7882-59
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:966mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:69●材質:ゴム●コード番号:217-1098
アズワン品番65-7876-43
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:976mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:122●材質:ゴム●コード番号:217-1102
アズワン品番65-7964-89
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ