145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1080 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1080 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプト
仕様●長さ:1080mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:204-2937 アズワン品番65-7988-79
1個
9,998 税込10,998
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 400 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 400 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:400mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-2880 アズワン品番65-8000-81
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:960mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2930 アズワン品番65-8013-15
1個
8,998 税込9,898
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1447 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1447 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
仕様●長さ:1447mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:114●材質:ゴム●コード番号:204-2912 アズワン品番65-7997-69
1個
9,598 税込10,558
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 571mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 571mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (
仕様●長さ:571mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3193 アズワン品番65-7997-33
1個
2,598 税込2,858
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1295 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1295 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
仕様●長さ:1295mm●幅:50.8mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:102●材質:ゴム●コード番号:204-2908 アズワン品番65-8019-86
1個
16,980 税込18,678
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 914 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 914 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 °
仕様●長さ:914mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:204-3227 アズワン品番65-8019-85
1個
5,298 税込5,828
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
仕様●長さ:762mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3222 アズワン品番65-7998-88
1個
5,998 税込6,598
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 381mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 381 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67
仕様●長さ:381mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:204-3190 アズワン品番65-8019-27
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1295 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1295 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
仕様●長さ:1295mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:102●材質:ゴム●コード番号:204-2906 アズワン品番65-7994-95
1個
8,798 税込9,678
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67
仕様●長さ:1219mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:128●材質:ゴム●コード番号:204-3214 アズワン品番65-7997-70
1個
5,698 税込6,268
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 571mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 571mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (
仕様●長さ:571mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3194 アズワン品番65-8012-84
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1524 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1524 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0
仕様●長さ:1524mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2915 アズワン品番65-7985-19
1個
9,998 税込10,998
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67
仕様●長さ:1219mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:96●材質:ゴム●コード番号:204-2905 アズワン品番65-8018-24
1個
11,980 税込13,178
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 225 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 225 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベ
仕様●長さ:225mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:204-2920 アズワン品番65-8003-51
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 525mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 525 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベル
仕様●長さ:525mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:204-2875 アズワン品番65-8019-61
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 880 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 880 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オ
仕様●長さ:880mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-2971 アズワン品番65-8016-90
1個
13,980 税込15,378
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1280 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 128 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オ
仕様●長さ:1280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:204-2967 アズワン品番65-8011-43
1個
10,980 税込12,078
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 425mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 425mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベル
仕様●長さ:425mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:204-2881 アズワン品番65-7989-04
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 710 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 710 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプ
仕様●長さ:710mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ゴム●コード番号:204-2898 アズワン品番65-8013-19
1個
3,798 税込4,178
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 460 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 460 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、
仕様●長さ:460mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:204-2916 アズワン品番65-7985-20
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトは、ピッチ長が 1200 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1200 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、
仕様●長さ:1200mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:204-2944 アズワン品番65-7984-80
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 450 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 450 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベ
仕様●長さ:450mm●幅:15mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-2885 アズワン品番65-7999-27
1個
2,998 税込3,298
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 330 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 330 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプ
仕様●長さ:330mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:204-2888 アズワン品番65-7987-66
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 508mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 50 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:508mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:204-3184 アズワン品番65-8016-59
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 355mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 355 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:355mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:204-3179 アズワン品番65-7985-94
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:609mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:64●材質:ゴム●コード番号:204-3196 アズワン品番65-8000-84
1個
3,798 税込4,178
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 609mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 60 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:609mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:48●材質:ゴム●コード番号:204-3218 アズワン品番65-8002-83
1個
7,598 税込8,358
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1219 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1219 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:1219mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:128●材質:ゴム●コード番号:204-3213 アズワン品番65-7988-77
1個
3,998 税込4,398
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1524 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1524 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:1524mm●幅:50.8mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2917 アズワン品番65-7988-45
1個
18,980 税込20,878
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:762mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-3203 アズワン品番65-8005-37
1個
2,998 税込3,298
欠品中

OPTIBELT タイミングベルトの長さは 482mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 482mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:482mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:204-3183 アズワン品番65-7987-67
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 304 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 304 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:304mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3177 アズワン品番65-8004-48
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 254mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 254 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:254mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:204-3176 アズワン品番65-8011-89
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 723 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 723 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:723mm●幅:19.1mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:204-3202 アズワン品番65-7996-96
1個
4,298 税込4,728
欠品中

。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 635 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 635 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:635mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:204-3187 アズワン品番65-8000-61
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 431mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 431 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:431mm●幅:9.5mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:85●材質:ゴム●コード番号:204-3182 アズワン品番65-8017-77
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1371mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 137 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:1371mm●幅:50.8mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:204-2911 アズワン品番65-7998-84
1個
17,980 税込19,778
欠品中

。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 1143 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 1143 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:1143mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:204-3235 アズワン品番65-7999-74
1個
7,998 税込8,798
欠品中

。OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 787mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 787mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:787mm●幅:19.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:62●材質:ゴム●コード番号:204-3224 アズワン品番65-8016-64
1個
4,898 税込5,388
欠品中