44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。
仕様●長さ:2794mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0070 アズワン品番65-7873-59
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 70 です。長さは 355.6 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:355.6mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0284 アズワン品番65-7883-75
1個
999 税込1,099
欠品中

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です
仕様●長さ:3175mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0256 アズワン品番65-7964-63
1個
53,980 税込59,378
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。
仕様●長さ:3556mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0293 アズワン品番65-7885-18
1個
76,980 税込84,678
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。
仕様●長さ:2794mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0073 アズワン品番65-7873-84
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。
仕様●長さ:2540mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0040 アズワン品番65-7907-39
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です
仕様●長さ:3175mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0249 アズワン品番65-7878-59
1個
68,980 税込75,878
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 50 です。長
仕様●長さ:254mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0029 アズワン品番65-7907-23
1個
789 税込868
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 65 です。長
仕様●長さ:330.2mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:217-0271 アズワン品番65-7874-42
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3556mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0299 アズワン品番65-7903-22
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 70 です。長さは 355.6 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:355.6mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-0283 アズワン品番65-7964-85
1個
899 税込989
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 65 です。長さは 330.2 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:330.2mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:65●材質:ゴム●コード番号:217-0270 アズワン品番65-7882-62
1個
869 税込956
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 279.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:279.4mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:55●材質:ゴム●コード番号:217-0065 アズワン品番65-7885-34
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 60 です。長さは 304.8 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:304.8mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0235 アズワン品番65-7873-18
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 75 です。長さは 381 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:381mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0344 アズワン品番65-7880-96
1個
899 税込989
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。長さは 2540 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2540mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0036 アズワン品番65-7873-44
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0250 アズワン品番65-7873-36
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 294.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:294.64mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:58●材質:ゴム●コード番号:217-0090 アズワン品番65-7884-12
1個
799 税込879
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。長さは 3556 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3556mm●幅:25mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0297 アズワン品番65-7884-41
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

。OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 55 です。長さは 279.4 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:279.4mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:55●材質:ゴム●コード番号:217-0064 アズワン品番65-7873-28
1個
929 税込1,022
7日以内出荷

。OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。長さは 3556 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3556mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0298 アズワン品番65-7964-87
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

。OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。長さは 2794 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2794mm●幅:19mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0068 アズワン品番65-7957-39
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 294.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:294.64mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:58●材質:ゴム●コード番号:217-0092 アズワン品番65-7877-55
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 50 です。長さは 254 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:254mm●幅:31mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:50●材質:ゴム●コード番号:217-0030 アズワン品番65-7907-24
1個
899 税込989
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 60 です。長さは 304.8 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:304.8mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:217-0234 アズワン品番65-7873-04
1個
799 税込879
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。長さは 2540 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2540mm●幅:25mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0039 アズワン品番65-7878-55
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

。OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。長さは 2540 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2540mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0041 アズワン品番65-7957-48
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。長さは 2794 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2794mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0066 アズワン品番65-7883-07
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。長さは 3556 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3556mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0300 アズワン品番65-7954-69
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 53 です。長さは 269.24 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:24 mm, 269 mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:53●材質:ゴム●コード番号:217-0059 アズワン品番65-7874-98
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。長さは 2794 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2794mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0071 アズワン品番65-7884-18
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。長さは 2540 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2540mm●幅:19mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0037 アズワン品番65-7907-73
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 280 です。長さは 3556 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3556mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:280●材質:ゴム●コード番号:217-0294 アズワン品番65-7882-29
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 51 です。長さは 259.08 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:259.08mm●幅:9.4mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:51●材質:ゴム●コード番号:217-0049 アズワン品番65-7881-72
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 53 です。長さは 269.24 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:24 mm, 269 mm●幅:6.35mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:53●材質:ゴム●コード番号:217-0057 アズワン品番65-7884-31
1個
789 税込868
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:25mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0253 アズワン品番65-7875-80
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

。OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 51 です。長さは 259.08 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:259.08mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:51●材質:ゴム●コード番号:217-0048 アズワン品番65-7907-26
1個
899 税込989
7日以内出荷

。OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 53 です。長さは 269.24 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:24 mm, 269 mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:53●材質:ゴム●コード番号:217-0058 アズワン品番65-7883-05
1個
899 税込989
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0254 アズワン品番65-7889-71
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 33 です。長さは 314 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:314.33mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0245 アズワン品番65-7966-94
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷