2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 723 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 723 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:723mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:76●材質:ゴム●コード番号:204-3201 アズワン品番65-8018-83
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:723mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:76●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1117 材質ポリウレタン アズワン品番65-7962-18
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ