OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:330mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:132●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1013
アズワン品番65-7884-87
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:600mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0932
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7876-79
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1016
アズワン品番65-7885-98
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:160mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:64●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1009
アズワン品番65-7889-05
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:340mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0924
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7888-69
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:710mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:142●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0933
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7875-32
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラ
仕様●長さ:650mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:260●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1017
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7883-44
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します
仕様●長さ:390mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0926
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7881-21
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:450mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0928
アズワン品番65-7879-26
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:420mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1015
アズワン品番65-7883-35
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:265mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1012
アズワン品番65-7881-06
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:245mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:98●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1011
アズワン品番65-7876-09
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:950mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:380●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1018
アズワン品番65-7954-68
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:500mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0930
アズワン品番65-7886-31
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:545mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0931
アズワン品番65-7888-10
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:455mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0929
アズワン品番65-7886-89
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:420mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0927
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7884-07
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:750mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0934
アズワン品番65-7889-20
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:380mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:152●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1014
アズワン品番65-7877-02
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:230mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:92●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1010
アズワン品番65-7962-13
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します
仕様●長さ:375mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0925
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7886-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 880 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 110 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:880mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-0341
アズワン品番65-7873-03
1個
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 130 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1040mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:130●材質:ゴム●コード番号:217-0055
アズワン品番65-7873-91
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:960mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2930
アズワン品番65-8013-15
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0681
アズワン品番65-7874-17
1個
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 1080 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 1080 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプト
仕様●長さ:1080mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:135●材質:ゴム●コード番号:204-2937
アズワン品番65-7988-79
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:800mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1028
アズワン品番65-7889-09
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1200 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 150 です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:1200mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0321
アズワン品番65-7874-74
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:800mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1027
アズワン品番65-7875-84
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
。クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1760 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1760mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0551
アズワン品番65-7884-67
1個
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:920mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-1089
アズワン品番65-7957-50
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:640mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0850
アズワン品番65-7881-17
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それは 163 歯を有する。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1304mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:163●材質:ゴム●コード番号:217-0275
アズワン品番65-7873-64
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 153 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1224mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:153●材質:ゴム●コード番号:217-0244
アズワン品番65-7884-24
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 960 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 960 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:960mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:204-2931
アズワン品番65-8004-54
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:800mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1029
アズワン品番65-7885-65
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:560mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:70●材質:ゴム●コード番号:217-1769
アズワン品番65-7884-14
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズの両面タイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所に効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:2800mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:350●材質:ゴム●コード番号:217-1361
アズワン品番65-7882-86
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 125 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1000mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:125●材質:ゴム●コード番号:217-0031
アズワン品番65-7872-87
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:656mm●幅:40mm●ピッチ:8mm●歯の数:82●材質:ゴム●コード番号:217-1594
アズワン品番65-7876-26
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ