14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:840mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:105●材質:ゴム●コード番号:217-1049 アズワン品番65-7883-51
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:856mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:107●材質:ゴム●コード番号:217-1060 アズワン品番65-7884-06
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:800mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-1029 アズワン品番65-7885-65
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:760mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:95●材質:ゴム●コード番号:217-0914 アズワン品番65-7884-08
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:720mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ゴム●コード番号:217-0897 アズワン品番65-7887-32
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用さ
仕様●長さ:640mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:217-0852 アズワン品番65-7959-76
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:880mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:217-1064 アズワン品番65-7966-95
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高速化、高強度化、さらにコンパクト化も実現しています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:960mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:120●材質:ゴム●コード番号:217-1094 アズワン品番65-7874-93
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 180 度あります。長さは 1440 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1440mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:180●材質:ゴム●コード番号:217-0311 アズワン品番65-7880-58
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 160 mm です。長さは 1280 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1280mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0266 アズワン品番65-7883-67
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 140 枚です。全長は 1120 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1120mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:140●材質:ゴム●コード番号:217-0077 アズワン品番65-7882-09
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1178 アズワン品番65-7890-09
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 150 mm です。長さは 1200 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1200mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0239 アズワン品番65-7955-82
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

。OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:2600mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:325●材質:ゴム●コード番号:217-1331 アズワン品番65-7959-12
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷