OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 200 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:200mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0470
アズワン品番65-7877-48
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 200 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:200mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1244
アズワン品番65-7873-57
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:381mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:40●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1107
アズワン品番65-7962-16
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:381mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:40●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1108
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7883-48
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha POWER タイミングベルトは、新しい、耐久性に優れた Durable ポリウレタン化合物を使用しています。OPTIBELT Alpha POWER は、硬度 88 (ショア A )のポリウレタンとの最適な相互作用を備え、スチールコードにより、非常に経済的なソリューションとして特に幅広い用途に対応します。使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー Alpha Torique と比較して、最大 30 % の高出力定格を実現しています 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現
仕様●長さ:840mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1691
アズワン品番65-7880-44
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:340mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0924
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7888-69
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:340mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1780
アズワン品番65-7955-65
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 840 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:840mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1239
アズワン品番65-7872-60
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 840 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:840mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0463
アズワン品番65-7874-97
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 440 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:440mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0457
アズワン品番65-7878-11
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本
仕様●長さ:780mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:78●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1455
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7877-40
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します
仕様●長さ:375mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:75●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0925
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7886-40
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 700 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:700mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:140●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0518
アズワン品番65-7876-58
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 840 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:840mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0522
アズワン品番65-7880-32
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 840 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:840mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0665
アズワン品番65-7887-69
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 840 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:840mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:168●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1275
アズワン品番65-7884-64
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 340 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:340mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0601
アズワン品番65-7889-43
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1940 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1940mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:194●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1202
アズワン品番65-7882-72
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 400 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:400mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1258
アズワン品番65-7960-53
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 340 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:340mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1253
アズワン品番65-7875-54
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 400 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:400mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:80●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0491
アズワン品番65-7874-35
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 440 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:440mm●幅:20mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0649
アズワン品番65-7886-87
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 340 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:340mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:68●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0485
アズワン品番65-7889-50
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:6mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0787
アズワン品番65-7885-39
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:600mm●幅:8mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:240●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1016
アズワン品番65-7885-98
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:440mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1443
アズワン品番65-7872-59
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:840mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:84●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1457
アズワン品番65-7873-38
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1940mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:194●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1418
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7889-89
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1940mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:194●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1686
アズワン品番65-7876-57
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:1400mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:140●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1411
アズワン品番65-7955-56
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE T2.5 / 6 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:265mm●幅:4mm●ピッチ:2.5mm●歯の数:106●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1565
アズワン品番65-7907-40
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:440mm●幅:50mm●ピッチ:10mm●歯の数:44●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1706
アズワン品番65-7882-27
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード