「dt-10」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1420 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1420mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:142●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1225
アズワン品番65-7889-90
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1350 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1350mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0367
アズワン品番65-7876-07
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1210 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1210mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0366
アズワン品番65-7887-44
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1610 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1610mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:161●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1226
アズワン品番65-7955-46
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1200 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1200mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0365
アズワン品番65-7889-72
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1350 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1350mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:135●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1224
アズワン品番65-7958-43
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1100 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1100mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:110●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0364
アズワン品番65-7889-28
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1100 mm の T5 断面を備えています。各種テンショ
仕様●長さ:1100mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:110●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1221
アズワン品番65-7889-96
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
。OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1210 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1210mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:121●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1223
アズワン品番65-7960-52
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 1200 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:1200mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:120●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1222
アズワン品番65-7964-11
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード