カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • VISHAY(49)
  • サンドビック(6)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • 日東工器(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • カナフジ電工(3)
  • サンエス(昌和発條製作所)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • 篠原電機(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • Cressall(2)
  • 旭精工(1)
  • 亀倉精機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-55」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 3850mm 歯数 275 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:3850mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:275●材質:ゴム●コード番号:217-1522アズワン品番65-7889-10
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2450mm 歯数 175 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 2450mm 歯数 175 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2450 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2450mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:175●材質:ゴム●コード番号:217-1184アズワン品番65-7964-17
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:2800mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1353アズワン品番65-7955-54
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2590mm 歯数 185 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 2590mm 歯数 185 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:2590mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:185●材質:ゴム●コード番号:217-1322アズワン品番65-7879-48
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 4326mm 歯数 309 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:4326mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:309●材質:ゴム●コード番号:217-1630アズワン品番65-7874-84
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能パワー伝送タイミングベルトは、最高の性能を必要とする駆動用途向けに開発されました。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。歯数は 100 です。使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:1400mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0291アズワン品番65-7879-95
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ
仕様●長さ:1610mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0537アズワン品番65-7881-87
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 2310mm 歯数 165 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2310 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2310mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:165●材質:ゴム●コード番号:217-0726アズワン品番65-7885-01
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 1778mm 歯数 127 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1778 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:1778mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:127●材質:ゴム●コード番号:217-0568アズワン品番65-7883-23
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2100 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2100mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0704アズワン品番65-7888-27
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 3500mm 歯数 250 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:3500mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-1500アズワン品番65-7955-68
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ