カテゴリ

  • メカニカル部品(84)
絞り込み
ブランド
  • Optibelt
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(352)
  • スバル(205)
  • BIGM(丸山製作所)(197)
  • SMC(121)
  • 三木プーリ(117)
  • 山県化学(100)
  • VISHAY(82)
  • RS PRO(76)
  • ニチコン(75)
  • KEMET(69)
  • 天領まな板(53)
  • ParkerTAIYO(42)
  • 日本ケミコン(38)
  • エスコ(31)
  • Kawasaki(28)
  • リンナイ(24)
  • CKD(21)
  • S&K(三興製作所)(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa20」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2032mm ポリウレタン SK Optibeltプーリー ベルト 幅 9mm 長さ 2032mm ポリウレタン SKOptibelt
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:2032mm●内径長さ:800mm●トップ幅:9mm●高さ:8mm●ベルト部:3 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3126アズワン品番65-7997-71
プーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2070mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.4mm 長さ 2070mm ポリウレタン RBOptibelt
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2070 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PL●長さ:2070mm●材質:ゴム●高さ:7mm●コード番号:217-0177アズワン品番65-7878-58
プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 2050mm ポリウレタン RBOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0767アズワン品番65-7885-33
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長は 210mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 210 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:201mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:204-2919アズワン品番65-8012-82
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:2800mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1354アズワン品番65-7885-80
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 85mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2080 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2080mm●幅:85mm●ピッチ:8mm●歯の数:260●材質:ゴム●コード番号:217-0695アズワン品番65-7885-06
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:2800mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1351アズワン品番65-7883-25
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 51mm 長さ 2794mm 歯数 220 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 220 です。長さは 2794 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2794mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:220●材質:ゴム●コード番号:217-0071アズワン品番65-7884-18
タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 30mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2000mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0676アズワン品番65-7885-63
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-0739アズワン品番65-7887-80
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。長さは 2540 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2540mm●幅:19mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0037アズワン品番65-7907-73
タイミングベルト 幅 15mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 15mm 長さ 201mm 歯数 67 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 201 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:201mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-0683アズワン品番65-7885-70
プーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 42.72mm 長さ 2050mm ポリウレタン RBOptibelt
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2050 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0153アズワン品番65-7964-61
プーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 35.6mm 長さ 2050mm ポリウレタン RBOptibelt
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB のリブ付きベルトは、高い性能を追求して開発され、卓越した耐久性のために製造されています。自動車、サーペンチン、オルタネータ動力伝達用途などに幅広くカスタム製造された構造物があります。長さは 2050 mm です。低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:216-9914アズワン品番65-7881-75
プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 2050mm ポリウレタン RBOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0975アズワン品番65-7888-37
タイミングベルト 幅 80mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 80mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2002mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-1038アズワン品番65-7875-69
タイミングベルト 幅 7mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 7mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
869税込956
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:203mm●幅:7mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-1021アズワン品番65-7887-26
タイミングベルト 幅 6mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 6mm 長さ 203mm 歯数 40 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
759税込835
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの XL プロファイルタイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:203mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:40●材質:ゴム●コード番号:217-1020アズワン品番65-7886-32
タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 55mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA HP 高性能タイミングベルトは、特に負荷の高い高速ドライブ向けに開発されました。この非常に高いパフォーマンスレベルの基盤となるのは、材料の改善と高度なプロセスエンジニアリングです。テンションコードには、強化された対のツイストガラス繊維が使用されています。高精度 OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 低摩擦でせん断抵抗の歯を備えた耐摩耗性生地 標準の最大 2 倍の動力伝達能力 オメガ 導電性 高負荷に適しています
仕様●長さ:2800mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1353アズワン品番65-7955-54
タイミングベルト 幅 51mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 51mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2032mm●幅:51mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1034アズワン品番65-7888-17
タイミングベルト 幅 50mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 50mm 長さ 2000mm 歯数 250 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2000mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0682アズワン品番65-7874-45
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 40mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトはクロロプレン製で、ガラス繊維テンションコードを備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルトの構造を組み合わせることで、負荷の分散とタイミングプーリの最適なかみ合いが実現します。低ノイズ開発 メンテナンスフリー 高パフォーマンス 使用温度範囲: -30 → +100 ℃
仕様●長さ:2002mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-1577アズワン品番65-7886-54
タイミングベルト 幅 38mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 38mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2032mm●幅:38mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1033アズワン品番65-7882-33
タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。長さは 2540 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2540mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0036アズワン品番65-7873-44
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 2540mm 歯数 200 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 200 です。長さは 2540 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:2540mm●幅:25mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0039アズワン品番65-7878-55
タイミングベルト 幅 25mm 長さ 2000mm 歯数 400 ピッチ 5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25mm 長さ 2000mm 歯数 400 ピッチ 5mm ゴムOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2000 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2000mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:400●材質:ゴム●コード番号:217-0673アズワン品番65-7889-56
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 両面タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1179アズワン品番65-7961-67
タイミングベルト 幅 1mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 1mm 長さ 2800mm 歯数 200 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:2800mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-1349アズワン品番65-7879-20
タイミングベルト 幅 19mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 19mm 長さ 2032mm 歯数 160 ピッチ 12mm ゴムOptibelt
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイルダブルサイドタイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物で、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード及び耐摩耗性保護生地です。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。これは極めて小さなプーリー径を使用しており、高い柔軟性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:2032mm●幅:19mm●ピッチ:12mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-1030アズワン品番65-7889-67
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 2000mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 2000mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:2000mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3818アズワン品番65-7984-46
タイミングベルト 幅 9mm 長さ 204mm 歯数 68 ピッチ 3mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 9mm 長さ 204mm 歯数 68 ピッチ 3mm ゴムOptibelt
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 204 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:204mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:68●材質:ゴム●コード番号:217-0692アズワン品番65-7877-22
タイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 20mm 長さ 2400mm 歯数 300 ピッチ 8mm ゴムOptibelt
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2400 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
仕様●長さ:2400mm●幅:20mm●ピッチ:8mm●歯の数:300●材質:ゴム●コード番号:217-1175アズワン品番65-7878-95
プーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 2050mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 56.96mm 長さ 2050mm ポリウレタン RBOptibelt
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトには PK プロファイルがあり、長さは 2050 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PK●長さ:2050mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0416アズワン品番65-7874-03
プーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 2030mm ポリウレタン RB Optibeltプーリー ベルト 幅 28.48mm 長さ 2030mm ポリウレタン RBOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。主にファン、空調、コンクリート鋸、木材鋸、産業用洗濯機などに使用されています低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PK●長さ:2030mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0974アズワン品番65-7883-49
プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 2120mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 2120mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:2120mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3881アズワン品番65-7982-30
プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 2020mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 2020mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:2020mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3880アズワン品番65-7989-41
プーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 2000mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 16.3mm 長さ 2000mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:2000mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:XPB●最小プーリ径:112mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3879アズワン品番65-7910-91
プーリー ベルト 幅 13mm 長さ 2030mm ポリウレタン VB S=C Plus Optibeltプーリー ベルト 幅 13mm 長さ 2030mm ポリウレタン VB S=C PlusOptibelt
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:2030mm●内径長さ:2000mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3076材質ゴムアズワン品番65-7996-98
プーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 2120mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-Power Optibeltプーリー ベルト 幅 12.7mm 長さ 2120mm ファブリック カバー ポリエステル テンションコード XE-PowerOptibelt
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:2120mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3819アズワン品番65-7977-50
タイミングベルト 幅 80mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 80mm 長さ 2002mm 歯数 143 ピッチ 14mm ゴムOptibelt
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 2002 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト
仕様●長さ:2002mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:143●材質:ゴム●コード番号:217-0046アズワン品番65-7873-58
関連キーワード
伝導部品カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら