「sa31」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
OPTIBELT RB シリーズの伸縮性のあるリブ付きベルトは、特に中心間の固定距離に対応するさまざまなドライブソリューションに合わせて設計及び適応できるように、独自のオプションが高い特徴を持っています。また、リブ付きベルトの動作特性は、リブ付き側の表面をさらに改良することでさらに最適化できます。固定センターでの組み立てが可能で、必要ありません ベルトテンションの調整 優れた減衰性能と高衝撃負荷耐性 ベルトの弾性 メンテナンスフリーで、テンション再調整不要です サービスエリアでの組み立てが簡単です ind を許可します
仕様●ベルト部:EPJ●長さ:316mm●材質:ゴム●高さ:3.3mm●コード番号:217-1369
アズワン品番65-7885-17
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは EPJ プロファイルを備え、長さは 316 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音
仕様●ベルト部:EPJ●長さ:316mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0596
アズワン品番65-7877-99
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:3175mm●内径長さ:1250mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3139
アズワン品番65-8016-13
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
OPTIBELT タイミングベルトの長さは 318mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 318mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オプトベルト ZR、ポリウレタンタイミングベルトよりも低いノイズレベル 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 中およびの場合
仕様●長さ:318mm●幅:9mm●ピッチ:3mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:204-2922
アズワン品番65-8001-72
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:318mm●幅:6mm●ピッチ:3mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-1398
アズワン品番65-7889-87
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:3150mm●幅:1mm●ピッチ:14mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-1391
アズワン品番65-7879-21
1個
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:3180mm●内径長さ:3150mm●トップ幅:13mm●高さ:6mm●ベルト部:A●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3082
アズワン品番65-8004-63
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス アラミド繊維はのゴム化合物に混合される 歯の構造: wi
仕様●長さ:318mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:106●材質:ゴム●コード番号:217-1397
アズワン品番65-7963-69
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
。OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:3150mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-1394
アズワン品番65-7872-79
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合
仕様●長さ:3150mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-1392
アズワン品番65-7875-53
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー
仕様●長さ:314mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:33●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1103
アズワン品番65-7907-29
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:3150mm●幅:55mm●ピッチ:14mm●歯の数:225●材質:ゴム●コード番号:217-1393
アズワン品番65-7963-67
1個
¥82,980
税込¥91,278
欠品中
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:25mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0253
アズワン品番65-7875-80
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:38mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0254
アズワン品番65-7889-71
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
。OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:51mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0255
アズワン品番65-7889-13
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です。長さは 3175 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:3175mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0250
アズワン品番65-7873-36
1個
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です
仕様●長さ:3175mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0249
アズワン品番65-7878-59
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 250 枚です
仕様●長さ:3175mm●幅:76mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:250●材質:ゴム●コード番号:217-0256
アズワン品番65-7964-63
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 9.5 mm で、歯数が 33 本あり、長さは 31.4.33 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
仕様●長さ:314.33mm●幅:25.4mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0248
アズワン品番65-7872-84
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 33 です。長さは 314 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃
仕様●長さ:314.33mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0245
アズワン品番65-7966-94
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯ピッチが 9.5 mm で、歯数が 33 本あり、長さは 31.4.33 mm です。ガラス繊維テンションコード ポリクロロプレンゴムコアです
仕様●長さ:314.33mm●幅:19.05mm●ピッチ:9.525mm●歯の数:33●材質:ゴム●コード番号:217-0247
アズワン品番65-7873-53
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用できます OPTIBELT SUPER X-POWER M:S と比較して +20 % の出力 温度範囲: -40℃ → +120℃ 非常に高いトルクレベルでも非常に静かに動作します メンテナンスフリー
仕様●長さ:3150mm●トップ幅:12.7mm●高さ:10mm●ベルト部:XPA●最小プーリ径:71mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3824
アズワン品番65-7912-26
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
関連キーワード