「sa54」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 545 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:545mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0609
アズワン品番65-7883-92
1個
¥7,698
税込¥8,468
欠品中
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します。長さが 1500 mm 以上のベルトの場合、Alpha FLEX の歯側にポリアミド生地( PAZ )を使用できます。さまざまなテンションコード 歯の付いたポリアミド生地を使用可能 熱可塑性ポリウレタン使用
仕様●長さ:545mm●幅:8mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0931
アズワン品番65-7888-10
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 545 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:545mm●幅:25mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1265
アズワン品番65-7882-20
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 109 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:545mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:216-9872
アズワン品番65-7957-21
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 545 mm の AT5 セクションがあります。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:545mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0358
アズワン品番65-7877-79
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 109 。幅は 10 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性
仕様●長さ:545mm●幅:10mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0014
アズワン品番65-7888-81
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 545 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:545mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0504
アズワン品番65-7876-74
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 109 。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー
仕様●長さ:545mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0109
アズワン品番65-7877-09
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します
仕様●長さ:545mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1787
材質ポリウレタン
アズワン品番65-7879-56
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 514 mm の L プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:514mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-0686
アズワン品番65-7873-21
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 514 mm の L プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:514mm●幅:19mm●ピッチ:9mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-0687
アズワン品番65-7878-66
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、高品質のネオプレン化合物を備え、OPTIBELT ZR タイミングベルトの最も便利な機能です。長さ 514 mm の L プロファイルを備えています。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 同期トルク伝達
仕様●長さ:514mm●幅:25mm●ピッチ:9mm●歯の数:54●材質:ゴム●コード番号:217-0688
アズワン品番65-7885-50
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
関連キーワード