9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPTIBELT RED POWER3 は、同じ TOP 幅の従来のベルトに比べ、出力定格が 1.5 倍から 2 倍の高性能ウェッジベルトです。伸張強度の高いコード、コードの配置、特殊な高弾性圧縮ゴムを備えています。耐油性及び耐熱性 導電性あり 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:5994mm●内径長さ:2360mm●トップ幅:15mm●高さ:13mm●ベルト部:5 V●シリーズ:SK●材質:ポリウレタン●コード番号:204-3145 アズワン品番65-7999-73
1個
27,980 税込30,778
欠品中

OPTIBELT の従来の V ベルトは、S=C PLUS 定数で、主に園芸部門や農業機械で使用されます。これは、横方向ファイバを備えたポリクロロプレンゴム化合物で構成されています。優れた柔軟性 耐摩耗性カバー 取り付けが簡単 メンテナンスフリー
仕様●長さ:597mm●内径長さ:575mm●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:VB S=C Plus●材質:ポリウレタン●コード番号:204-2991 材質ゴム アズワン品番65-8016-10
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 590 mm の T5 セクションを備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:590mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:118●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0373 アズワン品番65-7873-11
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 559 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●トップ幅:9.36mm●コード番号:217-1540 アズワン品番65-7874-51
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

。OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 559 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9894 アズワン品番65-7880-95
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

OPTIBELT ゴム製リブ付きベルトの長さは 559 mm、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0131 アズワン品番65-7955-78
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

OPTIBELT RB シリーズのリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高い性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。長さは 559 mm です。主に小型コンプレッサ、セメントミキサー、白物家電、小型工具などに使用されます小型のプーリー径です 大きな回転数比が可能 低振動、低騒音 優れた摩擦動力伝達と高い動力伝達能力 トルクインパルスや短時間過負荷に影響されません
仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●トップ幅:11.7mm●コード番号:217-1659 アズワン品番65-7873-69
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能を兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。このベルトは PJ プロファイルで、長さは 559 mm です。非常に優れた動的電力伝送機能を備えています 低振動、低騒音 高いベルト速度が可能です 衝撃負荷及び短時間の過負荷に対する耐性
仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-0395 アズワン品番65-7882-53
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

。OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
仕様●ベルト部:PJ●長さ:559mm●材質:ゴム●シリーズ:RB●コード番号:217-0954 アズワン品番65-7955-66
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ