4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプを引き抜く引き抜き力350kg。 しっかりと地面に立ったビニールハウスや支柱のパイプは、いざ撤収するときには非常に抜きにくく、大変な重労働を強いられます。 パイプ抜き器「ぬい太郎」はテコの原理を利用していますので、少ない力で大きなパワーを発揮します。 長期間立てたままで土中に固くささっているパイプでも、立ち作業で楽に引きぬくことができ、腰への負担が軽減されます。 ビニールハウス用品、パイプ支柱、アーチパイプにご利用いただけます。
用途パイプハウスの撤去や支柱抜き。 質量(kg)4.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×16×123 適合パイプ径(Φmm)13~32
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

パイプステップをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
用途農業用パイプの抜き差し作業に最適工具! 耐雪ハウスの大型パイプや、栽培用大型支柱(長いも支柱や、りんごのわい化支柱など)、防風ネット用支柱などの差し込みや引き抜き作業にご利用いただけます。 全長(mm)340 質量(g)1500 タイプ足踏式 適合パイプ径(Φmm)19~32(2段切換式) 主な用途小~中型パイプ用
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

パイプハンドをパイプにセットし、体重をかけるだけで楽にパイプを立てることができます。 引き抜きにも利用でき、抜き差し自由自在! 農業用ビニールハウス用品、パイプ支柱、打ち込みできないアーチパイプにも使用可能。
全長(mm)230 タイプ手持ち式
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用) 質量(kg)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350 曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷