絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
染めQ(旧テロソン)のロゴ

染めQ(旧テロソン)

染めたかのように塗れる『染めQ』。独自のナノ粒子が素材に密着!質感を変えず、皮、布への塗装が実現できます。今まで諦めていた思い出の品、古くなったお気に入りの洋服、スニーカーなどなど、新しく蘇ります!お気に入りの色にカラーチェンジ☆

会社情報
会社名株式会社染めQテクノロジィ
設立2002/01/29
所在地〒306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋5971番地
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)

    ミッチャクロン マルチ

    染めQ(旧テロソン)(369件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1缶(420mL)ほか
    当日出荷
    多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
    用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え成分トルエン、キシレンクリヤー乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 染めQ エアゾール 染めQ(旧テロソン)

    染めQ エアゾール

    染めQ(旧テロソン)(184件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
    用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 共通硬化剤J(イエロー) 染めQ(旧テロソン)

    共通硬化剤J(イエロー)

    染めQ(旧テロソン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(30g)ほか
    3日以内出荷
    アルミパテ、アルミパテファイバー入り等のパテを固める硬化剤です。
    成分シクロヘキサノンパーオキサイド含有率40~50%、トリエチルホスフェート含有率20~30%、アセト酢酸エチル含有率5~15%配合主剤100:硬化剤2可使時間(分)常温7~10研磨可能時間(分)常温30~40危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
  • 黒ゴム接着剤 染めQ(旧テロソン)

    黒ゴム接着剤

    染めQ(旧テロソン)(41件のレビュー)
    1,088税込1,197
    1本(104g)
    当日出荷
    ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
    用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間以上アズワン品番64-5075-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミスポットパテ 染めQ(旧テロソン)

    アルミスポットパテ

    染めQ(旧テロソン)(33件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(240g)ほか
    当日出荷
    上塗りの吸い込みをシャットアウト!ヘラのびがスムーズで重ね塗りがしやすく、研磨性、密着力に優れ、小キズ・スアナ埋めに最適なパテです。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • アルミパテ ファイバー入り 染めQ(旧テロソン)

    アルミパテ ファイバー入り

    染めQ(旧テロソン)(14件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1缶(1.2kg)ほか
    3日以内出荷
    一般のパテとは異なり、水を吸わないので極めて防錆力が高く、切り継ぎした部分のヤセがなく、ファイバー繊維の手足が長く、穴埋めに最適です。ステンレス等で切り継ぎしたときの溶剤の吸い込みが無く、切り継ぎ部分のヤセが無い。
    配合主剤100:硬化剤2主成分二液型ポリエステル樹脂 スチレン含有率1~5%可使時間(分)指触乾燥 約10程度、硬化 約30程度気温や湿度により多少異なる場合があります。研磨可能時間(分)(常温20℃ 湿度60%の場合) 30~40危険等級危険物の類別第二類RoHS指令(10物質対応)対応
  • 涼しいの何でか? 染めQ(旧テロソン)

    涼しいの何でか?

    染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1本(300mL)
    当日出荷
    衣服等にスプレーするだけで体感温度が下がります。 こもった熱を吸収して放熱するので根本から熱を取り除きます。 ナノサイズの粒子が素材の奥まで浸透し、素材との接着面も多いので放熱成分がしっかり密着し、涼感効果が長持ちします。
    用途シャツやインナーの内側(肌に触れる面)にスプレー種類スプレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 染めQプライマー 染めQ(旧テロソン)

    染めQプライマー

    染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(264mL)
    当日出荷
    染めQをポリプロピレン(PP)やポリカーカーボ(PC)等のプラスチックや金属等、硬質な素材に対して【染めQ】の密着力を上げる専用プライマーです。硬質な素材に【染めQ】を使用する際は下塗りとしてご使用いただく事をお勧めします。
    主な用途金属、プラスチック危険等級アズワン品番64-9642-27危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.13LRoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー危険物の性状非水溶性
  • GUN-MODOKI ガンモドキ 染めQ(旧テロソン)

    GUN-MODOKI ガンモドキ

    染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。
    アズワン品番64-9642-30危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジーンズ染めQ 染めQ(旧テロソン)

    ジーンズ染めQ

    染めQ(旧テロソン)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(70mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    キレイな発色!布に塗るならコレ! 通常の【染めQ】より発色率アップで鮮やかな仕上がり!オリジナルのTシャツやジーンズが手軽に作れます。もちろん洗濯してもOK!
    用途オリジナルTシャツやジーンズ作りに塗布面積(m2)約0.2~0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 染めQクリーナー 染めQ(旧テロソン)

    染めQクリーナー

    染めQ(旧テロソン)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100mL)
    当日出荷
    素材表面の油分や汚れを落とし塗料の密着を高めます。 素材に油分や汚れが残っていると、せっかく塗っても剥がれてしまう事も。革やビニール等の素材を傷めることなく、油分や汚れを落とすことができます。染めQの前には必ず!
    対応材質革、ビニール主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • 密着!!油まみれでもHC 染めQ(旧テロソン)

    密着!!油まみれでもHC

    染めQ(旧テロソン)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(1kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のナノテク密着技術で開発した、油床専用床塗料です。その強力な密着力で、塗ってもすぐに剥がれてしまっていた、油の浸透したコンクリート床面でもしっかり密着。速乾・低臭タイプ。
    仕様歩行可能時間:6時間(常温時20℃)適合範囲油の染み込んだコンクリート床、乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートに密着している状態)主な用途コンクリート床面質量混合比1:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
  • アルミパテ防錆J 染めQ(旧テロソン)

    アルミパテ防錆J

    染めQ(旧テロソン)(16件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本(4kg)
    当日出荷
    サビ・段差・凹み・亀裂・穴などすべてを解決。「ヒドイ錆、どうにもならない」をもキッチリ再生。厚付けできて、穴まで埋められる超パテ!。素材を選ばず使えて、ホントウに便利!(どんな金属にも、どんな塗膜にも、プラスチック、FRPの改修にも)。耐水性バツ群、弾力性もあって溶融亜鉛にも密着する強力性能!
    使用方法1.被塗面の油分・水分・その他不純物を完全に除去し、研磨して下さい。2.主剤100に対して硬化剤2の割合(重量比)で十分に時間をかけムラなく混合して下さい。3.常温(20℃)湿度 60%で30~40分程度乾燥させて下さい。4.#80~#120程度のペーパーで研磨して下さい。危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量4kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 注射器エポキシ 染めQ(旧テロソン)

    注射器エポキシ

    染めQ(旧テロソン)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(28.3g)
    当日出荷
    ワンプッシュ2液同量配合タイプなので、ワンタッチで簡単にご使用いただけます。 速乾性の極めて高い、強力な接着剤です。 しかも溶剤、酸、塩水等に侵されません。 FRP・ウレタン・ABS・PC・PP・TSOP・TPO等のプラスチックパーツの接着補修です。 バンパーはもちろん、ヘッドライトのステーの補修にも最適です。
    用途金属やプラスチックの接着。使用方法(1)プラスチック前処理薬等で、接着面を十分に脱脂してください。不十分な場合には、注射器エポキシの効果が生かされません。(2)次に目の細かいサンドペーパーで表面を足付けしてください。(3)2本のノズルの先端をハサミで切り、ゆっくりと柄の部分を押してください。(4)適量を定盤の上に出し、粘度が上がるまで(白く濁るまで)十分に混ぜ合わせてください。(5)接着面に薄く塗り、両面を貼り合わせて完全に硬化するまで24時間程度静置してください。(6)使用後はノズルの先端を布で拭き取り、必ず専用キャップで留め、ノズルを上に、柄を下にして保管してください。危険等級色調透明危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.0283L特性耐溶剤、耐酸、耐塩水危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾被着材の素材金属、PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • 008シーラー 染めQ(旧テロソン)

    008シーラー

    染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(333mL×5本)
    当日出荷
    テロソン008シーリング剤は、湿気硬化型のシール剤です。耐熱、耐寒性に優れ、硬化後、弾性被膜を形成します。亜鉛引鋼板、ボンデ鋼板、アルミ板、ポリエステルパテ面へ直接塗装することができます。速硬化型のため、作業が短縮できる。低温時の粘土変化がなく、冷えた鋼板への密着も良い。硬化後、各種塗料を塗る事ができる。肉やせ、だれ、発泡がない。引火性がなく、不快をあたえる臭いがない。耐水性に優れている。
    用途自動車ボディ、内・外部、接合部の合わせめ等のシール。 通電性が良く、スポット溶接部分の充填剤として使用できる。
  • 錆を予防919 染めQ(旧テロソン)

    錆を予防919

    染めQ(旧テロソン)(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(420mL)
    当日出荷
    特殊変成アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。 溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。 錆を防ぐために使用した防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。 各種上塗塗料の密着剤としても使用することができます。難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
    用途溶接研磨箇所の防錆。金型防錆、農機具、工作機械。自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え。 配電盤、溶接箇所加工物、金属被塗面の防錆。各種塗料などの密着力アップ、吸込み防止。溶接直後の一時防錆。使用方法1.金属素地面を研磨し、ラッカーシンナー等で油分やほこり等の汚れをおとしてください。 ※スプレーが付いて困る部分を、新聞紙やマスキングテープ等でしっかり覆い隠してください。2.スプレーする前によく振ってください。角部、端部や水分が入り込む大きくくぼんだ場所までしっかり塗れているか充分注意し、均一にスプレーしてください。1~2分程度の乾燥時間をとり、2回目の塗装を行ってください。気温が低い場合や温度が高い場合は乾燥時間は長くなります。状況に応じて乾燥時間を調整してください。(被塗物を屋外保管する場合は、同じ方法で3~4回塗で仕上て下さい)3.常温(20℃)、湿度60%で20~30分程度とって、上塗り塗料の仕様に従って塗装をしてください。(塗装後、湿気やほこり等が少ない場所で保管する場合は、2~3日放置後でも上塗り塗装が可能です) ※気温10℃以上、湿度80%以下で、屋外または十分に換気できる場所で使用してください。 ※風が強く、ほこりの多いときは、塗装をしないでください。 ※乾燥塗膜を除去する場合には、ラッカーシンナーをご使用ください。主な用途金属、アルミ危険等級色調クリヤー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21LRoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾、防錆危険物の性状非水溶性
  • いきなりサフエアゾール 染めQ(旧テロソン)

    いきなりサフエアゾール

    染めQ(旧テロソン)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(420mL)
    当日出荷
    樹脂プライマー、サフェサー、軟化剤、これ1本ですべてがOK! 超強力な密着性と速乾性、柔軟性等、秀れた性能と作業性が驚異的な効果を生みました。 プロのスプレーマンに必ず貢献いたします。今までは、密着の悪い樹脂パーツ・PPバンパー等には、密着用の専用プライマーを塗布し、そのうえサフェサーに軟化剤を入れ、塗布する作業工程が必要でした。いきなりサフはこれ1本で全てです。作業工程は一つです。時間・コストともに半分以下になります。超強力な密着性と速乾性、柔軟性等、秀れた性能と作業性が驚異的な効果を生みました。 プロのスプレーマンに必ず貢献いたします。
    成分トルエン、キシレン、イソプロピルアルコール、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン危険等級アズワン品番64-9642-34危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • メッキ感覚 染めQ(旧テロソン)

    メッキ感覚

    染めQ(旧テロソン)(36件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(312g)
    当日出荷
    スプレーするだけで、メッキのような光沢のある仕上がりに。 美しい輝き。スプレーするだけで、メッキ調に。ゴージャスに生まれ変わります。 様々な素材に。陶器・木製品などの様々な装飾品に。
    使用方法(1)使用前に、缶を良く振ります。(2)素材から20~30cm程度離し手を少し早めに動かして、薄くスプレーしてください。(3)2~3分程度乾燥させ、2回目のスプレーをします。(4)24時間乾燥させます。主な用途指触乾燥時間(分)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)0.7~1.2乾燥時間(完全)24時間危険物の性状非水溶性
  • マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス 染めQ(旧テロソン)

    マスクはガードしなければ!EX 涼感プラス

    染めQ(旧テロソン)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(50mL)
    当日出荷
    菌・ウイルス・暑さをシャットアウトします。抗菌効果24時間持続だけではなく「吸熱・放熱成分」によりマスクに熱がこもらず快適さが長時間持続します。
    用途マスク表面・裏面に使用成分水、吸熱・放熱剤、アルコール、メントール、除菌・抗菌剤、添着剤、安定剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • 染めQ 原色 染めQ(旧テロソン)

    染めQ 原色

    染めQ(旧テロソン)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(100mL×6本)ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。
    主な用途布、木材、プラスチック、金属、革危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 染めQリムーバ 染めQ(旧テロソン)

    染めQリムーバ

    染めQ(旧テロソン)
    1,898税込2,088
    1缶(100mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    染めQリムーバーは塗装された染めQを落とす時に使用します。種類はソフトとハードがありますが、ソフトは溶剤に弱い本皮やビニールなどに塗装した染めQを落とす時に、ハードは溶剤に比較的強い樹脂素材や金属等に塗装された染めQを落とす時にご使用ください。
    主な用途金属危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ウイルス増殖環境 消滅 染めQ(旧テロソン)

    ウイルス増殖環境 消滅

    染めQ(旧テロソン)
    2,398税込2,638
    1箱(300mL)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    独自のナノ密着技術で、長期間の抗菌状態を持続することを可能にしました。ドアノブ・手すりなど手の触れる場所に、週に1回塗布することにより抗菌効果を長期間保ちます。大学の研究室の検証で、ノロウイルス、O-157はもちろん、アシネトバクター菌、多剤耐性緑膿菌に対し有効であることや4週間以上その効果が持続することも実証されています。
    用途衣類やマスクなど身に着ける物やドアノブ、手すり、テーブルなど手に触れる物を除菌・抗菌します。ドアノブやテーブル、スイッチなどよく手の触れる箇所や水まわりなどには 1週間に1度のご使用をお勧めします。容量(mL)300
  • 008ガラス接着剤 染めQ(旧テロソン)

    008ガラス接着剤

    染めQ(旧テロソン)
    12,980税込14,278
    1箱(333mL×5本)
    5日以内出荷
    足付け・プライマー不要の強力充填接着剤! プライマー無しで使用できる接着力をもち、足付けも不要の湿気硬化型の強力充填接着剤です。 耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性など物性的強度はもちろん、特に密着力に優れており、大変実用的です。 強力性能と使いやすさでガラスの脱着が容易にできるようになります。
    ブラック危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐塩水性、耐熱性、耐寒性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
  • GOANZENフィラー なめらか 染めQ(旧テロソン)

    GOANZENフィラー なめらか

    染めQ(旧テロソン)
    8,998税込9,898
    1台(1kg)
    7日以内出荷から24日以内出荷
    高い浸透力と密着力。クラックや欠損部分のわずかな隙間まで入り込み硬化。しっかり密着し剥がれません。 今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、 耐薬品性 ・ 耐溶剤性にも優れています。 補修箇所が目立たたない、 美しい仕上がり。粒子が細かく表面がなめらかで平坦に仕上がります。上から塗装する事でさらに補修箇所が目立ちにくく、 まるで新設のような美しい床を形成します。 幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、下処理やプライマーなどの面倒な工程も無い、従来では考えられない程の作業性と、 乾燥の速さで業務に影響がでません。指触乾燥 約30分/完全乾燥 約3時間(気温20℃・湿度60%) 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないから安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート、アスファルトなどに入ったクラック、欠損箇所の補修に。 店舗などの美観を重視する床の補修に。主な用途コンクリート床面使用量1×1×1cmで約2g危険等級比率主剤:硬化剤/1:1(重量比)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾危険物の性状非水溶性
  • 必殺錆封じ 染めQ(旧テロソン)

    必殺錆封じ

    染めQ(旧テロソン)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本(3.7L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一液性浸透型の強力な防錆プライマーです。 サビの深部まで浸透し、完全ロックすることで進行を抑えます。 またラッカーや合成ペンキ等で塗られた溶解性のある旧塗膜を硬化させ 逆に耐溶剤性を高める事ができ、リフティングの出にくい塗面形成が可能。 さらに、塗膜の上でもレアメタルでも錆びている箇所と区別なく塗る事が出来る為使いやすさも抜群です。
    用途マンション等の非常階段、船舶関連(コンテナ)等
  • フェザークリーン 染めQ(旧テロソン)

    フェザークリーン

    染めQ(旧テロソン)(9件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本(1kg)
    当日出荷
    コンパウンド、油分分解成分を配合した脱脂、足付け剤です。 補修塗装時、ボカシ際の付着性をアップさせることができます。 フェザーエッジ部に旧塗膜との差異ができません。 塗膜の酸化皮膜、油脂分、汚れをラビングで簡単に除去できます。 塗膜の水アカ、ピッチの除去が出来ます。
    危険物の類別非危険物
  • 吸熱放熱剤ONEDAYCOOL 染めQ(旧テロソン)

    吸熱放熱剤ONEDAYCOOL

    染めQ(旧テロソン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • GOANZENフィラー ザラザラ 7kgセット 染めQ(旧テロソン)

    GOANZENフィラー ザラザラ 7kgセット

    染めQ(旧テロソン)
    47,980税込52,778
    1セット(7kg)
    7日以内出荷
    高い浸透力と密着力。液状の成分がクラックや欠損部分のわずかな隙間まで水のように隙間なく浸透し硬化。しっかり密着し剥がれません。 今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、耐薬品性・耐溶剤性にも優れています。 床面の凹凸を無くし、防滑も。グリ石が露出した凹凸面でも簡単に平滑にできます。凹凸がなく防滑性を備えた安全な床を長期間維持します。また、 厚く盛る事で P タイル等を貼る事もできます。 幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、面倒な工程も無く、 従来では考えられない程の作業性と、乾燥の速さで業務に影響がでません。 【乾燥時間】気温20℃・湿度60%の場合 指触乾燥 約4~5時間/完全乾燥 約12時間 【専用促進剤を使用した場合の乾燥時間】指触乾燥 約1~2時間/完全乾燥 約3時間 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないので安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート、アスファルトなどに入った広範囲のクラック、欠損箇所の補修に。主な用途アスファルト、コンクリート、床使用量1×1×1cmで約2g危険等級比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:5(重量比)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000gRoHS指令(10物質対応)対応特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾危険物の性状非水溶性
  • GOANZENフィラー なめらか 染めQ(旧テロソン)

    GOANZENフィラー なめらか

    染めQ(旧テロソン)
    8,998税込9,898
    1台(1kg)
    8日以内出荷
    高い浸透力と密着力。クラックや欠損部分のわずかな隙間まで入り込み硬化。しっかり密着し剥がれません。 今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、 耐薬品性 ・ 耐溶剤性にも優れています。 補修箇所が目立たたない、 美しい仕上がり。粒子が細かく表面がなめらかで平坦に仕上がります。上から塗装する事でさらに補修箇所が目立ちにくく、 まるで新設のような美しい床を形成します。 幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、下処理やプライマーなどの面倒な工程も無い、従来では考えられない程の作業性と、 乾燥の速さで業務に影響がでません。指触乾燥 約30分/完全乾燥 約3時間(気温20℃・湿度60%) 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないから安心してご使用いただけます。
    用途コンクリート、アスファルトなどに入ったクラック、欠損箇所の補修に。 店舗などの美観を重視する床の補修に。アスファルト色主な用途コンクリート床面使用量1×1×1cmで約2g危険等級比率主剤:硬化剤/1:1(重量比)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾危険物の性状非水溶性
  • ミッチャクロンWP・X 染めQ(旧テロソン)

    ミッチャクロンWP・X

    染めQ(旧テロソン)
    89,980税込98,978
    1箱(3.7L×4台)
    翌々日出荷
    臭いが少なく、一液型で抜群の作業性 ペーパー研ぎが不要で作業時間の大幅短縮が可能(一部を除く) 二液性ウレタン塗料、長油性合成樹脂塗料、水系アクリルシリコン塗料、アクリルラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できる 各種金属面、錆面の浸透防錆下塗りとして使用できる コンクリート、モルタルの浸透補強(※塗布量は標準使用量の2倍) アスファルト面(乾燥後)に使用できる 耐溶剤性の悪い被塗面のシーラー性 スプレーガン、刷毛、ローラー使用ができる 既調合タイプ
    用途車両、金属加工品の防錆塗装 コンクリート、モルタル、アスファルト面の浸透補強 食品工場、公共施設等の内装用塗装 溶剤臭等で溶剤系塗料が使用できない場所比重0.9主な用途金属、モルタル、アスファルト、コンクリート指触乾燥時間(分)5分(20℃)標準塗布量10~15μ 80~100g/m2乾燥時間(時間)夏:1.5~2、春秋:2~2.5、冬:3~4使用場所屋内危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間自然乾燥:1時間以上(20℃)特性防錆、耐溶剤
  • ミッチャクロンEP・X 染めQ(旧テロソン)

    ミッチャクロンEP・X

    染めQ(旧テロソン)
    69,980税込76,978
    1箱(3.7L×4台)
    4日以内出荷
    紛体、各種焼付塗料、反応型ウレタン塗料、ラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できます。 各種金属、錆面への浸透防錆として使用できます。 コンクリート面の補強剤として使用できます。 原液のまま使用できます。 速乾性で抜群の作業性です。 スプレー、刷毛、ローラー使用ができます。
    用途ステンレス・アルミ(一部除く)・亜鉛メッキ・スチール等金属への下地として コンクリート面の補強として乾燥時間(分)夏:10~20、春秋:20~40、冬:60~120比重0.9耐熱温度(℃)200(30分)主な用途亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、コンクリート指触乾燥時間(分)5分(20℃)標準塗布量10~15μ 100g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間自然乾燥:15~20分(20℃)、焼き付けウェット・ウェット:2~3分特性防錆、速乾危険物の性状非水溶性
  • Protect U 染めQ(旧テロソン)

    Protect U

    染めQ(旧テロソン)
    1,398税込1,538
    1本(200mL)
    5日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • GOANZENイエロー 染めQ(旧テロソン)

    GOANZENイエロー

    染めQ(旧テロソン)
    23,980税込26,378
    1台(4kg)
    19日以内出荷
    誰でもできる簡単工法。【GOANZENシリーズ】 は、 「誰でもできる」をコンセプトに開発。 専用の機材も必要なく、 塗装初心者でもできるように難しい工程を一切なくしました。 しかも誰が使用してもプロのような仕上がりになります。 優れた耐久性と耐摩耗性。アスファルトの内部から隙間なく密着。 丈夫な塗膜を形成。 長期間剥がれ難く、 美しいラインを維持します。 滑りにくい。アスファルトに引いたラインは雨の日などは滑りやすく、非常に危険です。優れた防滑性も備えています。 業務に影響の出ない超 ・ 速乾タイプ。完全乾燥まで約8時間と短時間。 だから終業前に塗れば翌朝には乾燥。 通常通り業務を行う事ができます。 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少なく安心してご使用いただけます。
    用途工場、倉庫、駐車場、車庫等のアスファルト、コンクリート面の区画線引きイエロー主な用途アスファルト、コンクリート危険等級比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:2(重量比)乾燥時間(時間)指触乾燥:約4、完全乾燥:約8使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000gRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、耐久、速乾塗布量1m×0.15m/100g危険物の性状非水溶性
  • 水系ミッチャクロン BO 染めQ(旧テロソン)

    水系ミッチャクロン BO

    染めQ(旧テロソン)
    35,980税込39,578
    1台(16L)
    5日以内出荷
    環境にやさしい(アルコール以外の溶剤不使用) さまざまな素材に使用することが可能 一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間をぐんと短縮 一液タイプなので原液のまま使用することが可能 乾燥が早く、優れたレべリング性 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合 上塗り塗装も広範囲で、塗装機器を選ばず実用的
    用途塗料と被塗物の密着力を上げるプライマー乳白色(乾燥後透明)乾燥時間(分)夏:30~40分、春秋:40~50、冬:60以上比重0.94指触乾燥時間(分)15分(20℃)標準塗布量7~12μ 80~100g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1.6L上塗塗装可能時間溶剤系:40分以上(20℃)、水系:1時間以上(20℃)特性プライマー危険物の性状水溶性
  • 水系ミッチャクロン BO 染めQ(旧テロソン)

    水系ミッチャクロン BO

    染めQ(旧テロソン)
    46,980税込51,678
    1箱(3.7L×4台)
    7日以内出荷
    環境にやさしい(アルコール以外の溶剤不使用) さまざまな素材に使用することが可能 一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間をぐんと短縮 一液タイプなので原液のまま使用することが可能 乾燥が早く、優れたレべリング性 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合 上塗り塗装も広範囲で、塗装機器を選ばず実用的
    用途塗料と被塗物の密着力を上げるプライマー乳白色(乾燥後透明)乾燥時間(分)夏:30~40分、春秋:40~50、冬:60以上比重0.94指触乾燥時間(分)15分(20℃)標準塗布量7~12μ 80~100g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14.8L上塗塗装可能時間溶剤系:40分以上(20℃)、水系:1時間以上(20℃)特性プライマー危険物の性状水溶性
  • ミッチャクロン BK・X 染めQ(旧テロソン)

    ミッチャクロン BK・X

    染めQ(旧テロソン)
    73,980税込81,378
    1箱(3.7L×4台)ほか
    7日以内出荷
    焼き戻りが無く、焼付け塗装の裏・表塗装作業が可能です。 紛体塗装の下塗りとしても使用可能です。また、紛体塗装の再補修も容易にできます。 焼付け塗装を行う場合、常温で10秒程度のセッティングタイムを取るだけで、2コート1ベークが可能です。 原液のまま使用できる一液タイプで、作業性に優れています。一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間を大幅に短縮できます。 10:1速乾アクリル、4:1ウレタン塗料で20~30分の強制乾燥を行うことによりレべリング性に富んだ肌を作ることができます。
    用途非鉄金属の下塗り:アルミ・ステンレス等 焼付け塗装:紛体塗装・アクリル焼付け・メラミン焼付けクリヤー乾燥時間(分)夏:10~20、春秋:20~40、冬:60~120比重0.88耐熱温度(℃)180(30分)主な用途鉄、非鉄金属指触乾燥時間(分)2分40秒(20℃)標準塗布量6~10μ 80~100g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間自然乾燥:15~20分(20℃)、焼き付けウェット・ウェット:10秒特性速乾危険物の性状非水溶性