配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用
種別無極性循環アダプター
厚さ(mm)10.6
外径(Φmm)75
樹脂製風呂アダプタ(無極性)SL兼用型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
開口寸法(mm)50
こんなお得な商品も!
ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層
色ベージュ
圧力0.3Mpa以下
最小曲げ半径(mm)120
使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
仕様メッキ仕様
適合ペアホース用
セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個
材質黄銅
取付ねじG1/2
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合10A樹脂管用
種別無極性循環アダプター
厚さ(mm)10.6
外径(Φmm)75
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用
材質PPS、ステンレス
付属品1人施工用フック棒
形状S型
厚さ(mm)【浴槽】15以下
タイプS型
取付穴径(Φmm)50
アズワン品番64-5123-44
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ
材質PPS、ステンレス
付属品1人施工用フック棒
厚さ(mm)【浴槽】15以下
取付穴径(Φmm)50
樹脂製風呂アダプタ(無極性) S型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
適合10Aペアホース用
開口寸法(mm)50
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
樹脂製風呂アダプタ(無極性) L型
用途お風呂の追焚配管に使用。浴槽厚み:15mmまで。
付属品一人施工フック、締付工具、ピンセット
適合13Aペアホース用
開口寸法(mm)50
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード