2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Denka(デンカ)手直し君
静電気の発生を抑え、ゴミや埃の付着を防止します。
用途クリーンルームなどでの梱包用 透明 テープ幅(mm)80 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.103 基材ポリプロピレン 粘着剤アクリル 伸び(%)880 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 巻戻し力(N/10mm)1.3 引張強度(N/10mm)21 保持力(mm/60分)0.0
1ケース(36巻)
69,980 税込76,978
3日以内出荷

Denka(デンカ)ハーネステープ
自動車の電気配線用に特に開発されたPVC粘着テープです。
用途電線やケーブルの端末処理、及びジョイント部分の電気絶縁処理用 伸び(%)170 主な用途電気絶縁用 耐電性5000V×1分間 引張強度(N/10mm)19.6 体積抵抗率(MΩcm)6.0×108 特性耐電性
1ケース(200巻)ほか
38,980 税込42,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)