優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ
伸び(%)185
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.6
巻戻し力(N/10mm)1
引張強度(N/10mm)64
保持力(mm/60分)0.0
粘着タイプ強粘着
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ
伸び(%)185
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.8
巻戻し力(N/10mm)1
引張強度(N/10mm)51
保持力(mm/60分)0.0
粘着タイプ強粘着
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ
伸び(%)185
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.8
巻戻し力(N/10mm)1
引張強度(N/10mm)51
保持力(mm/60分)0.0
粘着タイプ強粘着
カッター不要で真っ直ぐ切れます。重ね貼りができ文字も書ける。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ(手で切れる)
伸び(%)10
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)7.8
巻戻し力(N/10mm)0.9
引張強度(N/10mm)70
保持力(mm/60分)0.0
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
カッター不要で真っ直ぐ切れます。
重ね貼りができ文字も書ける。
耐水性にも優れます。
用途ダンボール梱包用
伸び(%)27
巻戻し力(N/10mm)0.9
引張強度(N/10mm)44
保持力(mm/60分)0.0
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ
伸び(%)199
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.9
巻戻し力(N/10mm)1
引張強度(N/10mm)64
保持力(mm/60分)0.0
粘着タイプ強粘着
薄くしなやかなPET基材を使用しています。
被着体にフィット、切れ性も良好です。
用途ダンボール梱包用
伸び(%)15
巻戻し力(N/10mm)1.3
引張強度(N/10mm)58
保持力(mm/60分)0.0
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用
タイプテープのみ
伸び(%)185
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)5.6
巻戻し力(N/10mm)1
引張強度(N/10mm)64
保持力(mm/60分)0.0
粘着タイプ強粘着
1ケース(50巻)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード