3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さ(靭性)を示します。標準グレード・低粘度。
用途金属小物 鉄/鉄、ステンレス/ステンレス(SUS304)、アルミ/アルミ(A5052)接着可能(サンドブラスト処理) 特性耐衝撃性 トラスコ品番122-6525 セット内容A剤1kg+B剤1kg 緑(A剤)、赤(B剤) 硬度D68 粘度低粘度 可使時間(分)1(at23℃) 引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:32(23℃) 剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃) 衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:28(23℃) 粘度(mPa・s)A剤/B剤:3000 危険等級 固着時間(分)5(at23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Denka(デンカ)ハードロック
衝撃、剥離強度が高い。 アクリルモノマーとエラストマー(弾性体)成分の混合体であり、硬化後はこれらの成分がミクロな海島構造を形成することで、高い強度を発現しながら、耐衝撃性や粘り強さを示します。 ラフな混合で硬化します。 2液主剤型を採用しているため、A剤、B剤はほぼ同組成のアクリルモノマーとエラストマーより構成されます。従ってA剤とB剤の配合比が多少ずれても、大きな影響は受けません。 室温で速硬化します。 A剤に配合された重合開始剤と、B剤に配合された硬化促進剤が2液の混合により反応することで、室温下でラジカル(反応開始点)を発生します。この発生したラジカルが、アクリルモノマーと連鎖的に反応することで急速に接着剤が固形化されます。
用途建材・エレベーター 緑(A剤)、白(B剤) 仕様建材・エレベーター トラスコ品番122-6533 セット内容A剤1kg+B剤1kg 種別標準 質量(kg)2.32 硬度D46 分類金属パネル 粘度(25℃)(Pa・s[P])中粘度、10000(A剤/B剤) 引張せん断接着強さ(MPa)鉄/鉄サンドブラスト処理:22(23℃) 剥離接着強さ(kN/m)鉄/鉄サンドブラスト処理:5(23℃) 衝撃接着強さ(kJ/m2)鉄/鉄サンドブラスト処理:17(23℃) 耐湿性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2L 特性耐衝撃、耐剥離 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット
22,980 税込25,278
翌日出荷

質量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード