絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
116件中 81116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワックスオフライト イサム塗料ワックスオフライトイサム塗料
10,980税込12,078
1缶(3.785L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アート3852ラッカーシンナー イサム塗料アート3852ラッカーシンナーイサム塗料
19,980税込21,978
1缶(16L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1液プラサフシンナー イサム塗料1液プラサフシンナーイサム塗料
9,998税込10,998
1缶(3.785L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LVプラサフ イサム塗料LVプラサフイサム塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラサフ イサム塗料ウルトラサフイサム塗料
6,198税込6,818
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2液バンパー用プラサフシンナー イサム塗料2液バンパー用プラサフシンナーイサム塗料
4,798税込5,278
1缶(0.946L)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2液バンパー用プラサフ硬化剤 イサム塗料2液バンパー用プラサフ硬化剤イサム塗料
4,298税込4,728
1個(100g)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2液バンパー用プラサフ(グレー) イサム塗料2液バンパー用プラサフ(グレー)イサム塗料
6,398税込7,038
1缶(1kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エポライトシーラー B液 イサム塗料エポライトシーラー B液イサム塗料
12,980税込14,278
1缶(7.5kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エポライトシーラー A液 イサム塗料エポライトシーラー A液イサム塗料
19,980税込21,978
1缶(7.5kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アルミ用ALプライマーB液 イサム塗料アルミ用ALプライマーB液イサム塗料
10,980税込12,078
1缶(2kg)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
特性プライマー主な用途アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
メタルエポプライマー焼付型 イサム塗料メタルエポプライマー焼付型イサム塗料
34,980税込38,478
1缶(16kg)
3日以内出荷
ライトグレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
エポGプライマーエコ イサム塗料エポGプライマーエコイサム塗料
28,980税込31,878
1缶(12kg)
3日以内出荷
ライトグレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
Mプライマー イサム塗料Mプライマーイサム塗料
27,980税込30,778
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
APプライマー エコ イサム塗料APプライマー エコイサム塗料
29,980税込32,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー危険物の性状非水溶性
ラッカープライマー つや有り イサム塗料ラッカープライマー つや有りイサム塗料
32,980税込36,278
1缶(16kg)
3日以内出荷
特性プライマー、つや有危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
銀パテ イサム塗料銀パテイサム塗料
4,998税込5,498
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
ブラウン危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
エポロZプライマー グレーB液 イサム塗料エポロZプライマー グレーB液イサム塗料
5,498税込6,048
1缶(0.75kg)ほか
5日以内出荷
特性プライマーグレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エポロZプライマー グレーA液 イサム塗料エポロZプライマー グレーA液イサム塗料
14,980税込16,478
1缶(3.75kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
特性プライマーグレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シルバーサフェーサー イサム塗料シルバーサフェーサーイサム塗料
16,980税込18,678
1缶(5kg)
5日以内出荷
シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エポロ500 サフェーサー イサム塗料エポロ500 サフェーサーイサム塗料
13,980税込15,378
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スプレーパテ イサム塗料スプレーパテイサム塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパーワンプラサフ2 イサム塗料スーパーワンプラサフ2イサム塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
シルバーソフトパテ イサム塗料シルバーソフトパテイサム塗料
8,598税込9,458
1缶(3kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
EPプライマー硬化剤 イサム塗料EPプライマー硬化剤イサム塗料
3,500税込3,850
1缶(500g)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
EPプライマー主剤 イサム塗料EPプライマー主剤イサム塗料
5,398税込5,938
1缶(1kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ユニプラPPエコ イサム塗料ユニプラPPエコイサム塗料
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
PP・ABS等の各種プラスチック素材に対して1コートで優れた付着性を示します。 水・油・薬品等に対して強い抵抗力を持っています。 乾燥が早く、塗装作業性に優れています。 鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。 PRTR法に対応しています。
用途自動車・産業機械等の樹脂成型品。特性耐水、耐油、耐薬品、速乾引火点(℃)28.5(ルチールホワイト)適合材PP、ABS、AES、FRP、アクリルなど粘度71KU(ルチールホワイト)主な用途金属、プラスチック膜厚(μm)10~15不揮発分54.0%(ルチールホワイト)密度1.16(ルチールホワイト)希釈剤ユニプラPPエコシンナー塗布方法エアスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)60~100混合比1液型塗り重ね可能時間(時間)最小/30分以上(23℃)、最大/-乾燥時間指触/5~10分(23℃)、指圧/25~30分(23℃)、完全硬化/24時間以上(23℃)、強制/30分(60℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100~150
ユーピートップ イサム塗料ユーピートップイサム塗料
12,980税込14,278
1缶(15kg)
3日以内出荷
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。 耐薬品性に優れています。 金属・軽金属・プラスチックなど各種素材に対応できます。 外部形硬化剤を使用することで屋外にも対応可能です。
用途工作機械、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。使用場所屋内外兼用特性耐薬品主成分ウレタン樹脂主な用途金属、プラスチック危険物の類別第四類混合比2液(5:1)危険物の性状非水溶性適合下塗りAPプライマー、APプライマーエコ、ハイプラサフ2C、エポロZプライマー
ハイアート5000 夏用 遅延剤 イサム塗料ハイアート5000 夏用 遅延剤イサム塗料
3,598税込3,958
1缶(300g)ほか
5日以内出荷
希釈剤ハイアート5000エコシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイアート5000 硬化剤 内部用 イサム塗料ハイアート5000 硬化剤 内部用イサム塗料
4,598税込5,058
1缶(700g)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。 PRTR化学物質排出把握管理促進法の規制対象となりません。 F☆☆☆☆(登録番号 I02007)を取得しており、室内でも制限なしの使用が可能です。 鉛・クロム等の重金属を含まない調色対応が可能です。
用途工作機械、自動販売機、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。主な用途金属、プラスチック使用場所屋内主成分ウレタン樹脂引火点(℃)4.5粘度350mPa・s不揮発分67.0%密度1.01希釈剤ハイアート5000エコシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比2液(5:1)危険物の性状非水溶性適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー、APプライマーエコ、メタルエポプライマー、エポロGプライマー
ハイアート5000 硬化剤 外部用 イサム塗料ハイアート5000 硬化剤 外部用イサム塗料
4,498税込4,948
1缶(700g)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。 PRTR化学物質排出把握管理促進法の規制対象となりません。 F☆☆☆☆(登録番号 I02007)を取得しており、室内でも制限なしの使用が可能です。 鉛・クロム等の重金属を含まない調色対応が可能です。
用途工作機械、自動販売機、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。主な用途金属、プラスチック使用場所屋内外主成分ウレタン樹脂引火点(℃)28.0粘度12秒(FC#4)不揮発分53.0%密度1.01希釈剤ハイアート5000エコシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比2液(5:1)危険物の性状非水溶性適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー、APプライマーエコ、メタルエポプライマー、エポロGプライマー
ハイアート5000 イサム塗料ハイアート5000イサム塗料
28,980税込31,878
1缶(15kg)
3日以内出荷
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。 PRTR化学物質排出把握管理促進法の規制対象となりません。 F☆☆☆☆(登録番号 I02007)を取得しており、室内でも制限なしの使用が可能です。 鉛・クロム等の重金属を含まない調色対応が可能です。
用途工作機械、自動販売機、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。引火点(℃)26.5(ルチールホワイト)粘度80KU(ルチールホワイト)主な用途金属、プラスチック膜厚(μm)(エアスプレー)25~40、(エアレス)35~50、(静電塗装)35~50不揮発分63.0%(ルチールホワイト)密度1.22(ルチールホワイト)希釈剤ハイアート5000エコシンナー塗布方法エアスプレー、エアレス、静電塗装危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー)40~50、(エアレス)30~40、(静電塗装)40~60混合比2液(5:1)塗り重ね可能時間(時間)最小/24(23℃)、最大/72(23℃)可使時間(時間)3(23℃)乾燥時間指触/5分(23℃)、指圧/1時間(23℃)、完全硬化/72時間(23℃)、強制/20分(80℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)(エアスプレー)100~150、(エアレス)100~150、(静電塗装)100~150適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー、APプライマーエコ、メタルエポプライマー、エポロGプライマー
エポロ500 No.1B液(エナメル クリヤー用) イサム塗料エポロ500 No.1B液(エナメル クリヤー用)イサム塗料
2,998税込3,298
1缶(350g)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
設備条件・環境条件により、自然乾燥から強制乾燥まで対応可能です。 非常に硬い塗膜でありながら、適度な柔軟性を持っています。 耐薬品性・耐溶剤性に優れています。 (一社)日本水道協会規格JWWA K135に適合しています。
用途産業機械、工作機械、各種金属製品等。特性耐薬品、耐溶剤クリヤー主な用途金属膜厚(μm)30~35希釈剤エポロ500シンナー塗布方法エアスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)60~90混合比2液(3:1)塗り重ね可能時間(時間)最小/16(23℃)、最大/72(23℃)可使時間(時間)5(23℃)乾燥時間指触/40分(23℃)、指圧/2時間(23℃)、完全硬化/4日間(23℃)、強制/20分(80℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~120(各回)適合下塗りエポロ500プライマー、エポロ500サーフェサー、エポロZプライマー
ニューサンスピード イサム塗料ニューサンスピードイサム塗料
29,980税込32,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
乾燥が早く、塗装作業性に優れています。 スプレー塗装から浸漬塗装まで対応可能です。 フタル酸樹脂塗料の中でも経済的に優れています。
用途産業機械、建設資材、ボンベ、ドラム缶、各種金属製品等。特性速乾引火点(℃)25.0(ルチールホワイト)粘度80KU(ルチールホワイト)主な用途金属膜厚(μm)(エアスプレー時)25~30、(エアレス時)30~35、(ディッピング<浸漬>)15~20不揮発分62.0%(ルチールホワイト)密度1.23(ルチールホワイト)希釈剤ニューサンスピードシンナー塗布方法エアスプレー、エアレス、ディッピング(浸漬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー時)23~25、(エアレス時)20~25、(ディッピング<浸漬>)20~25混合比1液型塗り重ね可能時間(時間)最小/2時間以上、24時間以上(23℃)、最大/7日間(23℃)乾燥時間指触/12分(23℃)、指圧/5時間(23℃)、完全硬化/7日間(23℃)、強制/-危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)(エアスプレー時)130~150、(エアレス時)150~180、(ディッピング<浸漬>)80~100適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー
アクセル201ビーナスクリヤー イサム塗料アクセル201ビーナスクリヤーイサム塗料
25,980税込28,578
1缶(4.4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
クリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パンサーカスタムペイント イサム塗料パンサーカスタムペイントイサム塗料(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本(200g)
4日以内出荷から5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性