カテゴリ

  • 鈑金・塗装(20)
  • 塗料(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • イサム塗料
  • モノタロウ(2)
  • ロックペイント(14)
  • 関西ペイント(8)
  • ニッぺ(日本ペイント)(8)
  • SOFT99(7)
  • UNiCON(ユニコン)(7)
  • 武蔵ホルト(6)
  • DNT(大日本塗料)(3)
  • 染めQ(旧テロソン)(2)
  • メグロ化学(2)
  • アサヒペン(2)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • サンスター(1)
  • サンデーペイント(1)
  • シントーファミリー(1)
  • アクサルタ(1)
  • ナガシマ(1)
  • 神東塗料(1)
  • 東日本塗料(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プラサフ 黒」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パテサフ シンナー イサム塗料パテサフ シンナーイサム塗料
5,498税込6,048
1缶(0.946L)
当日出荷
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.946L硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状非水溶性
パテサフ 硬化剤 イサム塗料パテサフ 硬化剤イサム塗料
4,298税込4,728
1缶(400g)
当日出荷
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状非水溶性
ウルトラサフ イサム塗料ウルトラサフイサム塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ラッカーサフェーサー イサム塗料ラッカーサフェーサーイサム塗料(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1缶(1kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラサフ硬化剤 イサム塗料ウルトラサフ硬化剤イサム塗料
6,398税込7,038
1缶(400g)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
スーパーワンプラサフ2 イサム塗料スーパーワンプラサフ2イサム塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
LVプラサフ イサム塗料LVプラサフイサム塗料
10,980税込12,078
1缶(4kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
2液バンパー用プラサフ(グレー) イサム塗料2液バンパー用プラサフ(グレー)イサム塗料
6,398税込7,038
1缶(1kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パテサフ 主剤 イサム塗料パテサフ 主剤イサム塗料
11,980税込13,178
1缶(4kg)
5日以内出荷
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状第2種
2液プラサフ共通硬化剤 イサム塗料2液プラサフ共通硬化剤イサム塗料
3,598税込3,958
1缶(400g)
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラサフ イサム塗料ウルトラサフイサム塗料
6,198税込6,818
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラサフC イサム塗料ウルトラサフCイサム塗料(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(4kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
「内板カラーシステム」専用の着色剤「マルチカラー」を用いて内板カラーを調合し、アクセルマルチハードナー20%添加で塗布する事により強靭な塗膜を実現!作業工程の短縮と効率UPに繋がります。
使用方法ウルトラサフCにマルチカラー原色を最大30%で混合。混合品に対してアクセルマルチハードナーを20%(5:1) で調合。シンナー希釈は、5~50%希釈。質量(kg)4研磨可能時間(分)(10℃)2.5h以上、(20℃)1h以上、(30℃)40min以上、(60℃)15min以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈の目安0~60%(調合塗料に対して)硬化剤比率100:15可使時間(時間)(10℃)2h、(20℃)1h、(30℃)30min危険物の性状非水溶性
2液バンパー用プラサフ硬化剤 イサム塗料2液バンパー用プラサフ硬化剤イサム塗料
4,298税込4,728
1個(100g)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラッカープライマー イサム塗料ラッカープライマーイサム塗料
4,998税込5,498
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
種別ラッカーパテ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2液バンパー用プラサフシンナー イサム塗料2液バンパー用プラサフシンナーイサム塗料
4,798税込5,278
1缶(0.946L)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ユニプラPPエコ イサム塗料ユニプラPPエコイサム塗料
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
PP・ABS等の各種プラスチック素材に対して1コートで優れた付着性を示します。 水・油・薬品等に対して強い抵抗力を持っています。 乾燥が早く、塗装作業性に優れています。 鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。 PRTR法に対応しています。
用途自動車・産業機械等の樹脂成型品。特性耐水、耐油、耐薬品、速乾引火点(℃)28.5(ルチールホワイト)適合材PP、ABS、AES、FRP、アクリルなど粘度71KU(ルチールホワイト)主な用途金属、プラスチック膜厚(μm)10~15不揮発分54.0%(ルチールホワイト)密度1.16(ルチールホワイト)希釈剤ユニプラPPエコシンナー塗布方法エアスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)60~100混合比1液型塗り重ね可能時間(時間)最小/30分以上(23℃)、最大/-乾燥時間指触/5~10分(23℃)、指圧/25~30分(23℃)、完全硬化/24時間以上(23℃)、強制/30分(60℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100~150
アンダープライマーエコ イサム塗料アンダープライマーエコイサム塗料
5,398税込5,938
1缶(0.9L)
4日以内出荷
各種金属、プラスチック素材、PPバンパー、新車焼付け塗膜2液ウレタン塗膜に塗装することで、上塗り塗料の密着力を向上させます。 ノンサンディングで上塗り塗装が可能です。 1液既調合タイプなので、そのまま使用可能です。 グリーン色に着色しているため、塗装膜をより視覚的に判断できます。
時間セッティング時間/(10℃)12~20分、(20℃)7~12分、(30℃)3~8分適合塗料アクロベース、アクアスDRY、ハイアートネクスト、ミラノ2K、ミラノ2Kコモ、AU21、ハイアート3000塗装1~2回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間セッティング時間以上~7日以内危険物の性状非水溶性
1液プラサフシンナー イサム塗料1液プラサフシンナーイサム塗料
9,998税込10,998
1缶(3.785L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エポロ500 サフェーサー イサム塗料エポロ500 サフェーサーイサム塗料
13,980税込15,378
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
シルバーサフェーサー イサム塗料シルバーサフェーサーイサム塗料
16,980税込18,678
1缶(5kg)
5日以内出荷
シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステッププラサフ イサム塗料ステッププラサフイサム塗料
12,980税込14,278
1缶(4kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ラッカーパテ イサム塗料ラッカーパテイサム塗料
9,598税込10,558
1缶(4kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の性状第2種
アクロベースボカシ剤S イサム塗料アクロベースボカシ剤Sイサム塗料
12,980税込14,278
1缶(3.5L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アクロベースボカシ剤 イサム塗料アクロベースボカシ剤イサム塗料
12,980税込14,278
1缶(3.5L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ハイアート3000 イサム塗料ハイアート3000イサム塗料(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い素材に対し良く密着し、水、油、化学薬品や有機溶剤に対し強い抵抗力を示すとともに、すばらしい光沢と抜群の耐候性を備えた2液形反応塗料です。 自然乾燥から強制乾燥まで、幅広い塗装環境に対応でき、金属、プラスチックなど幅広い用途にご利用いただけます。 優れた光沢と抜群の耐候性をもち、長期の屋外暴露でも保色性に優れています。 常温、強制乾燥と作業条件は広く、現場塗装から工場塗装まで使用できます。 原色数が非常に豊富で、自由な色彩設計が可能です(鮮明色、メタリック、パール、艶消等)。 固く柔軟性に富み、固形分が高く、平滑で肉持ち感のある肌が得られます。 耐候性、耐溶剤性、耐水性、耐薬品性、耐湿性、耐摩耗性、防食性に優れています。
用途車輌:乗用車、バス、トラック、二輪車、大型建設車両等 道路車輌全般 産業用機械:ホイスト、ポンプ、農業用機械、エレベーター、油圧機器他 電気器具:自販機、モーター、トランス、配電盤、照明器具他 建材:アルミ素材 鋼製事務器、家具:スチール事務品、ロッカー、デスク、棚、木製家具他引火点(℃)24(ホワイト)膜厚(μm)(エアスプレー時)35~50、(ローラー時)45~60、(刷毛)30~40不揮発分67.0%(ホワイト)密度1.33(ホワイト)希釈剤ハイアート3000シンナー塗布方法エアスプレー、ローラー、ハケ粘度(Pa・s)350(ホワイト)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~50、(ローラー時)20~30、(刷毛)10~20混合比主剤:硬化剤=4:1塗り重ね可能時間(時間)最小/20分(23℃)、最大/72(23℃)可使時間(時間)3(23℃)乾燥時間指触/20分(23℃)、完全硬化/96時間(23℃)、強制/40分(60℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)200~300適合下塗りハイプラサフ2C、APプライマー、エポロZプライマー、アルミ用ALプライマー
ハイアートCBエコ イサム塗料ハイアートCBエコイサム塗料
11,980税込13,178
1缶(3.5L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
隠蔽性に優れたアクリルウレタン樹脂塗料です。 原色が多く、調色性に優れています。 速乾性のため、塗装作業性に優れています。 PRTR法に対応しています。(一部対象外の原色があります) 日本鉄道車両機械技術協会の材料燃焼試験にて「不燃性」の認定を受けています。 鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。
用途大型車両、建設機械、産業機械、各種金属製品等(屋内塗装向け)引火点(℃)24(ホワイト)粘度63KU(ホワイト)不揮発分57.0%(ホワイト)密度1.19(ホワイト)希釈剤ハイアートCBエコシンナー塗布方法エアスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比主剤:硬化剤=5:1塗り重ね可能時間(時間)最小/5分(23℃)、最大/24(23℃)(ハードナー標準使用時)乾燥時間指触/10分(23℃)、硬化/10時間(23℃)、強制/30分(60℃)(ハードナー標準使用時)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)120~170適合下塗りハイアートCBエコ 1液エポプライマー、ハイアートCBエコ 1液密着シーラー、ハイアートCBエコ 2液プラサフ
ユーピートップ イサム塗料ユーピートップイサム塗料
29,980税込32,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。 耐薬品性に優れています。 金属・軽金属・プラスチックなど各種素材に対応できます。 外部形硬化剤を使用することで屋外にも対応可能です。
用途工作機械、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。使用場所屋内外兼用特性耐薬品主成分ウレタン樹脂主な用途金属、プラスチック危険物の類別第四類混合比2液(5:1)危険物の性状非水溶性適合下塗りAPプライマー、APプライマーエコ、ハイプラサフ2C、エポロZプライマー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら