カテゴリ

  • 塗料(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • イサム塗料
  • リゲッタ(7)
  • アルインコ(6)
  • P・O・Pプロダクツ(6)
  • アルファックス(4)
  • カシュー(4)
  • 鈴木産業(4)
  • エスコ(3)
  • エレコム(3)
  • ベス工業(3)
  • ヨック(2)
  • 和信化学工業(2)
  • ニーズ(2)
  • サンワダイレクト(2)
  • ビタットジャパン(2)
  • フィリップス(1)
  • 白十字(1)
  • マーナ(1)
  • 大谷塗料(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「指圧」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールパック 溶剤形 イサム塗料オールパック 溶剤形イサム塗料
4,398税込4,838
1缶(0.946kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
物体をそのままの形で包装できる液体包装材です。 塗膜は簡単に剥離することが可能です。 スプレーからディッピングまで対応可能です。 耐水性・耐薬品性に優れています。
用途各種金属面の一次防錆や表面保護。 埃・ゴミ・油などで汚染されやすい面の一次汚染防止。 メンテナンス時の清掃困難な箇所の汚染防止。特性耐水、耐薬品引火点(℃)20.0(クリヤー)適合材ガラス、アルミ板、ステンレス板、鉄板、熱硬化プラスチック(△)、アクリルウレタン塗膜、メラミン系塗膜、エポキシ系塗膜(△)粘度20秒/FC#4(クリヤー)主な用途金属膜厚(μm)(エアスプレー)20~25、(刷毛)20~25、(ディッピング)10~15不揮発分18.0%(クリヤー)密度0.90(クリヤー)希釈剤オールパックシンナー塗布方法エアスプレー、刷毛、ディッピング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー)5~10混合比1液型乾燥時間指触/5~10分(23℃)、指圧/-、完全硬化/1時間(23℃)、強制/-危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)(エアスプレー)250、(刷毛)200、(ディッピング)150
エポロ500 No.3B液(下地類用) イサム塗料エポロ500 No.3B液(下地類用)イサム塗料
4,698税込5,168
1缶(750g)ほか
6日以内出荷
設備条件・環境条件により、自然乾燥から強制乾燥まで対応可能です。 非常に硬い塗膜でありながら、適度な柔軟性を持っています。 耐薬品性・耐溶剤性に優れています。 (一社)日本水道協会規格JWWA K135に適合しています。
用途産業機械、工作機械、各種金属製品等。特性耐薬品、耐溶剤引火点(℃)6.0粘度30秒(FC#4)主な用途金属膜厚(μm)30~35不揮発分64.0密度1.14希釈剤エポロ500シンナー塗布方法エアスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)60~90混合比2液(3:1)塗り重ね可能時間(時間)最小/16(23℃)、最大/72(23℃)可使時間(時間)5(23℃)乾燥時間指触/40分(23℃)、指圧/2時間(23℃)、完全硬化/4日間(23℃)、強制/20分(80℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~120(各回)適合下塗りエポロ500プライマー、エポロ500サーフェサー、エポロZプライマー
エポロ500 イサム塗料エポロ500イサム塗料(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(1kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
設備条件・環境条件により、自然乾燥から強制乾燥まで対応可能です。 非常に硬い塗膜でありながら、適度な柔軟性を持っています。 耐薬品性・耐溶剤性に優れています。 (一社)日本水道協会規格JWWA K135に適合しています。
用途産業機械、工作機械、各種金属製品等。特性耐薬品、耐溶剤引火点(℃)24.5(ルチールホワイト)粘度90KU(ルチールホワイト)主な用途金属膜厚(μm)30~35不揮発分62.0%(ルチールホワイト)密度1.24(ルチールホワイト)希釈剤エポロ500シンナー塗布方法エアスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)60~90混合比2液(3:1)塗り重ね可能時間(時間)最小/16(23℃)、最大/72(23℃)可使時間(時間)5(23℃)乾燥時間指触/40分(23℃)、指圧/2時間(23℃)、完全硬化/4日間(23℃)、強制/20分(80℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~120(各回)適合下塗りエポロ500プライマー、エポロ500サーフェサー、エポロZプライマー
アクリフレックス イサム塗料アクリフレックスイサム塗料
28,980税込31,878
1缶(16kg)
3日以内出荷
乾燥が早く、塗装作業性に優れています。 一般的なアクリルラッカー塗料の約2倍の膜厚が得られます。 各種素材・下地に対する密着性に優れています。 リコート性に優れており、フタル酸樹脂塗料のようなチヂミの心配がありません。
用途産業機械、建設資材、ボンベ、ドラム缶、内・外部用機器類、内外部用金属製品等。使用場所屋内外兼用特性速乾引火点(℃)23.5(ルチールホワイト)粘度80KU(ルチールホワイト)主な用途金属膜厚(μm)(エアスプレー時)30~35、(エアレス時)35~40、(ディッピング<浸漬>)15~20不揮発分56.0%(ルチールホワイト)密度1.20(ルチールホワイト)希釈剤アクリフレックスシンナー塗布方法エアスプレー、エアレス、ディッピング(浸漬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~50、(エアレス時)30~40、(ディッピング<浸漬>)30~50混合比1液型塗り重ね可能時間(時間)最小/1以上(23℃)、最大/-乾燥時間指触/12分(23℃)、指圧/1時間(23℃)、完全硬化/5日以上(23℃)、強制/30分(60℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)(エアスプレー時)180~220、(エアレス時)200~270、(ディッピング<浸漬>)70~120適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー
PRTRアクリルラッカー イサム塗料PRTRアクリルラッカーイサム塗料
31,980税込35,178
1缶(16kg)
3日以内出荷
乾燥が早く、塗装作業性に優れています。 耐久性に優れているため、長期にわたり光沢を保持します。 各種素材との密着性に優れています。 PRTR法対象物質非含有塗料です。
用途産業機械、各種金属製品等。引火点(℃)28.0(ルチールホワイト)粘度90KU(ルチールホワイト)膜厚(μm)20~25不揮発分35.0%(ルチールホワイト)密度1.00(ルチールホワイト)希釈剤コスモシンナー塗布方法エアスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)80~100混合比1液型塗り重ね可能時間(時間)最小/5分以上(23℃)、最大/-乾燥時間指触/5分(23℃)、指圧/30分(23℃)、完全硬化/1時間(23℃)、強制/-危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)130~150適合下塗りAPプライマーエコ、メタルエポプライマースターズ
ユニプラPPエコ イサム塗料ユニプラPPエコイサム塗料
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
PP・ABS等の各種プラスチック素材に対して1コートで優れた付着性を示します。 水・油・薬品等に対して強い抵抗力を持っています。 乾燥が早く、塗装作業性に優れています。 鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。 PRTR法に対応しています。
用途自動車・産業機械等の樹脂成型品。特性耐水、耐油、耐薬品、速乾引火点(℃)28.5(ルチールホワイト)適合材PP、ABS、AES、FRP、アクリルなど粘度71KU(ルチールホワイト)主な用途金属、プラスチック膜厚(μm)10~15不揮発分54.0%(ルチールホワイト)密度1.16(ルチールホワイト)希釈剤ユニプラPPエコシンナー塗布方法エアスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)60~100混合比1液型塗り重ね可能時間(時間)最小/30分以上(23℃)、最大/-乾燥時間指触/5~10分(23℃)、指圧/25~30分(23℃)、完全硬化/24時間以上(23℃)、強制/30分(60℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)100~150
ユーピートップ イサム塗料ユーピートップイサム塗料
49,980税込54,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。 耐薬品性に優れています。 金属・軽金属・プラスチックなど各種素材に対応できます。 外部形硬化剤を使用することで屋外にも対応可能です。
用途工作機械、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。使用場所屋内外兼用特性耐薬品主成分ウレタン樹脂主な用途金属、プラスチック危険物の類別第四類混合比2液(5:1)危険物の性状非水溶性適合下塗りAPプライマー、APプライマーエコ、ハイプラサフ2C、エポロZプライマー
ハイアート5000 イサム塗料ハイアート5000イサム塗料
28,980税込31,878
1缶(15kg)
3日以内出荷
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。 PRTR化学物質排出把握管理促進法の規制対象となりません。 F☆☆☆☆(登録番号 I02007)を取得しており、室内でも制限なしの使用が可能です。 鉛・クロム等の重金属を含まない調色対応が可能です。
用途工作機械、自動販売機、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。引火点(℃)26.5(ルチールホワイト)粘度80KU(ルチールホワイト)主な用途金属、プラスチック膜厚(μm)(エアスプレー)25~40、(エアレス)35~50、(静電塗装)35~50不揮発分63.0%(ルチールホワイト)密度1.22(ルチールホワイト)希釈剤ハイアート5000エコシンナー塗布方法エアスプレー、エアレス、静電塗装危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー)40~50、(エアレス)30~40、(静電塗装)40~60混合比2液(5:1)塗り重ね可能時間(時間)最小/24(23℃)、最大/72(23℃)可使時間(時間)3(23℃)乾燥時間指触/5分(23℃)、指圧/1時間(23℃)、完全硬化/72時間(23℃)、強制/20分(80℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)(エアスプレー)100~150、(エアレス)100~150、(静電塗装)100~150適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー、APプライマーエコ、メタルエポプライマー、エポロGプライマー
エポロ500 No.1B液(エナメル クリヤー用) イサム塗料エポロ500 No.1B液(エナメル クリヤー用)イサム塗料
2,998税込3,298
1缶(350g)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
設備条件・環境条件により、自然乾燥から強制乾燥まで対応可能です。 非常に硬い塗膜でありながら、適度な柔軟性を持っています。 耐薬品性・耐溶剤性に優れています。 (一社)日本水道協会規格JWWA K135に適合しています。
用途産業機械、工作機械、各種金属製品等。特性耐薬品、耐溶剤クリヤー主な用途金属膜厚(μm)30~35希釈剤エポロ500シンナー塗布方法エアスプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)60~90混合比2液(3:1)塗り重ね可能時間(時間)最小/16(23℃)、最大/72(23℃)可使時間(時間)5(23℃)乾燥時間指触/40分(23℃)、指圧/2時間(23℃)、完全硬化/4日間(23℃)、強制/20分(80℃)危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~120(各回)適合下塗りエポロ500プライマー、エポロ500サーフェサー、エポロZプライマー
ニューサンスピード イサム塗料ニューサンスピードイサム塗料
29,980税込32,978
1缶(16kg)
3日以内出荷
乾燥が早く、塗装作業性に優れています。 スプレー塗装から浸漬塗装まで対応可能です。 フタル酸樹脂塗料の中でも経済的に優れています。
用途産業機械、建設資材、ボンベ、ドラム缶、各種金属製品等。特性速乾引火点(℃)25.0(ルチールホワイト)粘度80KU(ルチールホワイト)主な用途金属膜厚(μm)(エアスプレー時)25~30、(エアレス時)30~35、(ディッピング<浸漬>)15~20不揮発分62.0%(ルチールホワイト)密度1.23(ルチールホワイト)希釈剤ニューサンスピードシンナー塗布方法エアスプレー、エアレス、ディッピング(浸漬)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(エアスプレー時)23~25、(エアレス時)20~25、(ディッピング<浸漬>)20~25混合比1液型塗り重ね可能時間(時間)最小/2時間以上、24時間以上(23℃)、最大/7日間(23℃)乾燥時間指触/12分(23℃)、指圧/5時間(23℃)、完全硬化/7日間(23℃)、強制/-危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)(エアスプレー時)130~150、(エアレス時)150~180、(ディッピング<浸漬>)80~100適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー
イサムラッカー イサム塗料イサムラッカーイサム塗料
9,998税込10,998
1缶(3.785L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
乾燥が早く、塗装作業性に優れています。 耐久性に優れているため、長期にわたり光沢を保持します。 密着性に優れています。 コストメリットがあり、経済的に魅力的です。
用途産業機械、各種金属製品等。特性耐久、速乾引火点(℃)-4.0(ルチールホワイト)粘度100KU(ルチールホワイト)主な用途金属膜厚(μm)(エアスプレー時)20~25、(エアレス時)25~30、(刷毛)25~30不揮発分31.0%(ルチールホワイト)密度1.02(ルチールホワイト)希釈剤アートラッカーシンナー塗布方法エアスプレー、エアレス、ハケ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)80~100、(エアレス時)60~80、(刷毛)20~40混合比1液型塗り重ね可能時間(時間)最小/5分以上(23℃)、最大/-乾燥時間指触/5分(23℃)、指圧/30分(23℃)、完全硬化/1時間(23℃)、強制/-危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)(エアスプレー時)130~150、(エアレス時)150~170、(刷毛)110~130適合下塗りイサムラッカープライマー、イサムラッカーサーフェサー
多用途カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら