カテゴリ

  • 鈑金・塗装(21)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • イサム塗料
  • モノタロウ(6)
  • PROST's(954)
  • ロックペイント(116)
  • SHOW UP(41)
  • 武蔵ホルト(33)
  • DNT(大日本塗料)(33)
  • アネスト岩田(23)
  • 明治機械製作所(16)
  • SOFT99(14)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(8)
  • 関西ペイント(7)
  • SBRAND(エスブランド)(7)
  • SATA(5)
  • 大塚刷毛製造(4)
  • コーコス信岡(4)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
  • 日本特殊塗料(4)
  • EpoChemical(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動車補修用 塗料」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レンズリフォーマー3 イサム塗料レンズリフォーマー3イサム塗料
40,980税込45,078
1セット(6kg)
3日以内出荷
レンズリフォーマー3は、プライマーレスで密着する自動車ヘッドライトレンズ補修用の2液型特殊ポリウレア樹脂クリヤー。 高耐候性樹脂の採用とUVカット性能の向上により、太陽光の紫外線からレンズ素材を長期間、強力に保護! 従来品に比べ常温乾燥性に優れているため、塗装後30~40分(23℃・60%RH)でポリッシング作業が可能です。 常温乾燥することで、加熱乾燥によるレンズ素材やLEDバルブ等周辺部品への悪影響を避けることができます。
用途自動車レンズ部品などのポリカーボネート素材を用いた部材へのクリヤー塗装セット内容レンズリフォーマー3 主剤、レンズリフォーマー3 硬化剤可使時間(分)40(23℃・60%RH)塗布方法エアスプレー危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第二石油類危険物の数量3kg/3kg色相クリヤー危険物の性状非水溶性/非水溶性調合比主剤:硬化剤=1:1
ワックスオフ イサム塗料ワックスオフイサム塗料
9,698税込10,668
1箱(420mL×6本)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ワックスオフメリット イサム塗料ワックスオフメリットイサム塗料(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(3.785L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ワックス、シリコンなどの汚れを取り除きます。 旧塗膜に対する塗料の密着度を強化します。 静電除去効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
静電除去剤 イサム塗料静電除去剤イサム塗料
4,698税込5,168
1缶(0.946L)
5日以内出荷
塗装前に樹脂部品に使用することで、ゴミの付着が軽減します。 ケプラー静電手袋等と合わせて利用すると効果的です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アンダープライマーエコ イサム塗料アンダープライマーエコイサム塗料
5,398税込5,938
1缶(0.9L)
4日以内出荷
各種金属、プラスチック素材、PPバンパー、新車焼付け塗膜2液ウレタン塗膜に塗装することで、上塗り塗料の密着力を向上させます。 ノンサンディングで上塗り塗装が可能です。 1液既調合タイプなので、そのまま使用可能です。 グリーン色に着色しているため、塗装膜をより視覚的に判断できます。
時間セッティング時間/(10℃)12~20分、(20℃)7~12分、(30℃)3~8分適合塗料アクロベース、アクアスDRY、ハイアートネクスト、ミラノ2K、ミラノ2Kコモ、AU21、ハイアート3000塗装1~2回危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間セッティング時間以上~7日以内危険物の性状非水溶性
パテサフ シンナー イサム塗料パテサフ シンナーイサム塗料
5,498税込6,048
1缶(0.946L)
当日出荷
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.946L硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状非水溶性
パテサフ 硬化剤 イサム塗料パテサフ 硬化剤イサム塗料
4,298税込4,728
1缶(400g)
予約販売
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状非水溶性
パテサフ 主剤 イサム塗料パテサフ 主剤イサム塗料
11,980税込13,178
1缶(4kg)
5日以内出荷
驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状第2種
アクセルマルチハードナー イサム塗料アクセルマルチハードナーイサム塗料
22,980税込25,278
1缶(3.5kg)
5日以内出荷
シマリ(乾燥)スピード向上!!快適な塗装感!!従来のマルチハードナーに比べ、シマリ(乾燥)性が向上。スプレーガンからのスベリ向上、ミストの柔らかさ実現!シマリスピードUPによる環境性と主剤使用量低減による経済性UP。条件に応じて超速乾・速乾・標準・遅乾・超遅乾をラインナップ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウルトラサフC イサム塗料ウルトラサフCイサム塗料(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(4kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
「内板カラーシステム」専用の着色剤「マルチカラー」を用いて内板カラーを調合し、アクセルマルチハードナー20%添加で塗布する事により強靭な塗膜を実現!作業工程の短縮と効率UPに繋がります。
使用方法ウルトラサフCにマルチカラー原色を最大30%で混合。混合品に対してアクセルマルチハードナーを20%(5:1) で調合。シンナー希釈は、5~50%希釈。質量(kg)4研磨可能時間(分)(10℃)2.5h以上、(20℃)1h以上、(30℃)40min以上、(60℃)15min以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈の目安0~60%(調合塗料に対して)硬化剤比率100:15可使時間(時間)(10℃)2h、(20℃)1h、(30℃)30min危険物の性状非水溶性
アクセルスピカクリヤーTエコ Plus イサム塗料アクセルスピカクリヤーTエコ Plusイサム塗料
26,980税込29,678
1セット(3.5L)
5日以内出荷
セット内容主剤3.6L+硬化剤1.8Lクリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.5L危険物の性状非水溶性
アクロベースボカシ剤SS イサム塗料アクロベースボカシ剤SSイサム塗料
13,980税込15,378
1缶(3.5L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アクロベースボカシ剤S イサム塗料アクロベースボカシ剤Sイサム塗料
12,980税込14,278
1缶(3.5L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アクロベースボカシ剤 イサム塗料アクロベースボカシ剤イサム塗料
12,980税込14,278
1缶(3.5L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボカシ剤(ウレタン塗料用)No.2 イサム塗料ボカシ剤(ウレタン塗料用)No.2イサム塗料
12,980税込14,278
1缶(3.785L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボカシ剤(ウレタン塗料用) イサム塗料ボカシ剤(ウレタン塗料用)イサム塗料
12,980税込14,278
1缶(3.5L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワックスオフライト イサム塗料ワックスオフライトイサム塗料
10,980税込12,078
1缶(3.785L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アートワックスオフ イサム塗料アートワックスオフイサム塗料
9,798税込10,778
1缶(3.785L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2液バンパー用プラサフシンナー イサム塗料2液バンパー用プラサフシンナーイサム塗料
4,798税込5,278
1缶(0.946L)ほか
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2液バンパー用プラサフ硬化剤 イサム塗料2液バンパー用プラサフ硬化剤イサム塗料
4,298税込4,728
1個(100g)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
2液バンパー用プラサフ(グレー) イサム塗料2液バンパー用プラサフ(グレー)イサム塗料
6,398税込7,038
1缶(1kg)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アクセル201ビーナスクリヤー イサム塗料アクセル201ビーナスクリヤーイサム塗料
25,980税込28,578
1缶(4.4L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
クリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら