ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。
PRTR化学物質排出把握管理促進法の規制対象となりません。
F☆☆☆☆(登録番号 I02007)を取得しており、室内でも制限なしの使用が可能です。
鉛・クロム等の重金属を含まない調色対応が可能です。
用途工作機械、自動販売機、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。
引火点(℃)26.5(ルチールホワイト)
粘度80KU(ルチールホワイト)
主な用途金属、プラスチック
膜厚(μm)(エアスプレー)25~40、(エアレス)35~50、(静電塗装)35~50
不揮発分63.0%(ルチールホワイト)
密度1.22(ルチールホワイト)
希釈剤ハイアート5000エコシンナー
塗布方法エアスプレー、エアレス、静電塗装
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)(エアスプレー)40~50、(エアレス)30~40、(静電塗装)40~60
混合比2液(5:1)
塗り重ね可能時間(時間)最小/24(23℃)、最大/72(23℃)
可使時間(時間)3(23℃)
乾燥時間指触/5分(23℃)、指圧/1時間(23℃)、完全硬化/72時間(23℃)、強制/20分(80℃)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)(エアスプレー)100~150、(エアレス)100~150、(静電塗装)100~150
適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー、APプライマーエコ、メタルエポプライマー、エポロGプライマー
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。
耐薬品性に優れています。
金属・軽金属・プラスチックなど各種素材に対応できます。
外部形硬化剤を使用することで屋外にも対応可能です。
用途工作機械、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。
使用場所屋内外兼用
特性耐薬品
主成分ウレタン樹脂
主な用途金属、プラスチック
危険物の類別第四類
混合比2液(5:1)
危険物の性状非水溶性
適合下塗りAPプライマー、APプライマーエコ、ハイプラサフ2C、エポロZプライマー
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。
PRTR化学物質排出把握管理促進法の規制対象となりません。
F☆☆☆☆(登録番号 I02007)を取得しており、室内でも制限なしの使用が可能です。
鉛・クロム等の重金属を含まない調色対応が可能です。
用途工作機械、自動販売機、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。
主な用途金属、プラスチック
使用場所屋内
主成分ウレタン樹脂
引火点(℃)4.5
粘度350mPa・s
不揮発分67.0%
密度1.01
希釈剤ハイアート5000エコシンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
混合比2液(5:1)
危険物の性状非水溶性
適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー、APプライマーエコ、メタルエポプライマー、エポロGプライマー
ウレタン樹脂の強靭な塗膜と優れた光沢・肉持ち感が得られます。
PRTR化学物質排出把握管理促進法の規制対象となりません。
F☆☆☆☆(登録番号 I02007)を取得しており、室内でも制限なしの使用が可能です。
鉛・クロム等の重金属を含まない調色対応が可能です。
用途工作機械、自動販売機、FRP成型品、各種金属製品、各種プラスチック製品。
主な用途金属、プラスチック
使用場所屋内外
主成分ウレタン樹脂
引火点(℃)28.0
粘度12秒(FC#4)
不揮発分53.0%
密度1.01
希釈剤ハイアート5000エコシンナー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
混合比2液(5:1)
危険物の性状非水溶性
適合下塗りAPプライマー、Mプライマー、メタルエポプライマー、APプライマーエコ、メタルエポプライマー、エポロGプライマー
PP・ABS等の各種プラスチック素材に対して1コートで優れた付着性を示します。
水・油・薬品等に対して強い抵抗力を持っています。
乾燥が早く、塗装作業性に優れています。
鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。
PRTR法に対応しています。
用途自動車・産業機械等の樹脂成型品。
特性耐水、耐油、耐薬品、速乾
引火点(℃)28.5(ルチールホワイト)
適合材PP、ABS、AES、FRP、アクリルなど
粘度71KU(ルチールホワイト)
主な用途金属、プラスチック
膜厚(μm)10~15
不揮発分54.0%(ルチールホワイト)
密度1.16(ルチールホワイト)
希釈剤ユニプラPPエコシンナー
塗布方法エアスプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)60~100
混合比1液型
塗り重ね可能時間(時間)最小/30分以上(23℃)、最大/-
乾燥時間指触/5~10分(23℃)、指圧/25~30分(23℃)、完全硬化/24時間以上(23℃)、強制/30分(60℃)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2)100~150
関連キーワード