カテゴリ
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- DENSO(デンソー)
- MAZDA(マツダ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- トヨタ(1)
「dm01-v6-38y」の検索結果

ETC車載器
DENSO(デンソー)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用)。 ETCカード有効期限通知機能。 忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。 セットアップ情報通知機能。 ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。 ETCカード挿し忘れ警告機能。 電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。 ETCカード抜き忘れ警告機能。 ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。 利用履歴確認。 最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。 音声案内。 5段階の音量調節が可能(消音含む)。 【新機能】。 自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応。 車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済)。 ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応。 ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮。 クリーニングカード使用の発話機能追加。 車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話。 ※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9電源電圧(V)DC12最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)