「エアムーバー」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK
中型送風機の中でもトップクラスの風量!
横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク!
タイマー機能付き!最長3時間まで設定可能で効率アップ!
風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます!(0度、20度、45度、90度)
質量(kg)7.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×376×370
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
風量トップクラス
風量切り替え1・2・3段階。
小型軽量
横幅27cm・4.7kgで運搬もらくらく!
コードも6mあるから探す手間も省けます。
タイマー付
最長3時間まで設定可能で効率アップ。
角度調節
風を吹き出す角度を置く角度に応じて4段階まで調節可能。
コンセント本体装着
コンセントを本体に装着することにより連結使用可能。(最大900Wまで使用可能)
質量(kg)4.7
コード長さ(m)6
定格消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×310×340
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
スタイリッシュなスリムデザイン。
エアムーバーPシリーズよりも低く遠くまで送風することが可能。
横置きでも縦置きでも使用可能。
風量は3段階に調整可能。
6台まで積み重ね可能。
持ち運びに便利な持ち手付。
コンセントを本体に装備。
連結可能。
質量(kg)8.66
コード長さ(m)4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×44×20.7
風量調整3段階
設置方法縦・横可能、6台まで積み重ね可能
1個
¥62,900
税込¥69,190
4日以内出荷
タンク吸水がいらない水道直結型。
吹出口は4箇所。
風量は3段階に調整可能。
吹き出し角度を210°調整可能。
噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。
ノズルは取り出し可能。
水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付。
仕様吹き出し角度:210°
質量(kg)4.58
タイプ水道直結型
電源コード(m)2.28
ホース長さ(m)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×34.5×37
風量調整3段階
吹出し口4箇所
1個
¥33,900
税込¥37,290
5日以内出荷
関連キーワード