「エアームーバー」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
風量トップクラス
風量切り替え1・2・3段階。
小型軽量
横幅27cm・4.7kgで運搬もらくらく!
コードも6mあるから探す手間も省けます。
タイマー付
最長3時間まで設定可能で効率アップ。
角度調節
風を吹き出す角度を置く角度に応じて4段階まで調節可能。
コンセント本体装着
コンセントを本体に装着することにより連結使用可能。(最大900Wまで使用可能)
質量(kg)4.7
コード長さ(m)6
定格消費電力(W)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×310×340
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
コンセントを本体に装備。連結使用時でも必要タップは1個でOK
中型送風機の中でもトップクラスの風量!
横幅35cm、7.7kgで運搬ラクラク!
タイマー機能付き!最長3時間まで設定可能で効率アップ!
風を吹き出す角度を、置く角度に応じて4段階に調整できます!(0度、20度、45度、90度)
質量(kg)7.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×376×370
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
スタイリッシュなスリムデザイン。
エアムーバーPシリーズよりも低く遠くまで送風することが可能。
横置きでも縦置きでも使用可能。
風量は3段階に調整可能。
6台まで積み重ね可能。
持ち運びに便利な持ち手付。
コンセントを本体に装備。
連結可能。
質量(kg)8.66
コード長さ(m)4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×44×20.7
風量調整3段階
設置方法縦・横可能、6台まで積み重ね可能
1個
¥62,900
税込¥69,190
4日以内出荷
二重のブレード
二重構造のソフトゴムが床と密着し、一般的なドライヤーに比べて水分を効率よく集めます。
密着することにより髪の毛までも効率よく集めます。
可動式ヘッド
ヘッド部分が左右自在に動くので奥まった部分の掃除から横からの掃出しにも対応できるプロ仕様です。
ハンドルが伸縮
ハンドルが伸縮するので作業する姿勢によって調節可能です。
質量(g)375
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×40×760~1200
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
関連キーワード