カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
  • トヨタ
  • モノタロウ(1)
  • MOTUL(3)
  • WAKO'S(ワコーズ)(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • アイシン精機(1)
  • Kendall(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • エクソンモービル(1)
  • LIQUI MOLY(1)
  • ニッサン(1)
  • ミツビシ(1)
  • ニューテック(1)
  • ALPHAS(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「multi dctf」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨタ オートフルード D-2 トヨタトヨタ オートフルード D-2トヨタ(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
ベースオイル鉱物油種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
トヨタ ハイポイドLSD GL-5 トヨタトヨタ ハイポイドLSD GL-5トヨタ(119件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4L)
当日出荷
トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE85W-90容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPIGL-5ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
ATF/CVTFカテゴリ
関連カテゴリ