マクサー電機当日出荷
工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金E26電球形状一般球光色クリア電球の種類白熱電球/耐振電球
ニッサン当日出荷
ニッサン(51件のレビュー)当日出荷
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE80W-90危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
マクサー電機(2件のレビュー)当日出荷
蛍光物質を光らせるブラックライト。お部屋や車内をブラックライトを利用してファンタジックに演出したり、簡単な傷のチェックをしたり1台あれば利用用途が豊富です。
ハンディタイプなので持ち運びも簡単、LEDスポットライトも付いて夜間の外出にも便利です。(非防水)
色シルバー質量(g)90電源単3アルカリ乾電池×4本(別売り)電池寿命(時間)ブラックライト連続2.5/LED連続24(アルカリ電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×21×161使用電球高輝度白色LED1個ライト種類ブラックライト管:4w/6vアズワン品番64-8887-27
マクサー電機(1件のレビュー)当日出荷
グロースターター球。直管40W型用
タイプFG-4P定格200VRoHS指令(10物質対応)対応
マクサー電機当日出荷
定番グロースターター球。10~30W用
タイプFG-1PRoHS指令(10物質対応)対応ワット数30
マクサー電機(1件のレビュー)当日出荷
明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。
40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ