カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1,052)
- 自動車用品(87,711)
- バイク用品(1)
- その他(2)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- KOA
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(546,383)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,367)
- トヨタ(140,155)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,773)
- エスコ(70,004)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,734)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(30,006)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(642)
商品レビュー
- 以上(1,850)
- 以上(1,927)
- 以上(1,949)
- 以上(1,965)
価格
- 1,500円以下(28,659)
- 1,500-10,000円(38,620)
- 10,000-50,000円(24,844)
- 50,000-100,000円(6,075)
- 100,000円以上(3,125)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 120Ω 0.5W ±1%
KOA(1件のレビュー)¥579税込¥6371袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 120Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
...