安全保護具・作業服・安全靴 (20) オフィス家具/清掃用品 (1) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (47) 建築金物・建材・塗装内装用品 (7) ねじ・ボルト・釘/素材 (1) 自動車用品 (138,139) ブランド: ミツビシブランド: マツモト産業すべて解除
マツモト産業 当日出荷
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様 フェルト加工 厚さ(mm) 2 色 黒 JIS規格 A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃) 250 質量(g/m2 ) 400 瞬間耐熱温度(℃) 1350
ミツビシ 当日出荷
ミツビシ 当日出荷
ミツビシ 当日出荷
マツモト産業 ¥ 3,500~税込 ¥ 3,850~
1本(750mL)ほか
翌々日出荷
環境対応型多目的洗浄剤です。オレンジオイル配合・生分解性99%。天然成分Dリモネン(オレンジ抽出液)を含有し、無リンで安全です。水溶性なので引火する心配はなく安全です。熱安定性が高く、常温から50℃までの洗浄が可能です。濃縮タイプなので汚れや用途に応じて水で希釈して使用できます。幅広い用途で多目的にご使用できます。
用途 各種工場内の清掃、頑固な油汚れ、ステンレスの汚れ、手あか落とし(10倍希釈でスポンジ使用)、機械周りの洗浄など 液性 アルカリ性
ミツビシ 当日出荷
マツモト産業 当日出荷 から 4日以内出荷
SG-250の特徴を持ちSG-250よりも抜け落ち強度を一段と増した商品です。建築用耐火シートの溶接・溶接火花に対する難燃性試験JIS A 1323 A種合格品です。シリコン系樹脂コーティング面は、火花のはじきがよく(TOP 2010Sに匹敵する性能)、フェルト面はSG-250と同じで、溶接スパッタ、ノロ受け作業に最適です。
厚さ(mm) 2 色 黒 タイプ 片面シリコンコーティング JIS規格 A 1323 難燃性A種合格品 連続使用温度(℃) 250 質量(g/m2 ) 590 瞬間耐熱温度(℃) 1350
ミツビシ 3日以内出荷 から 14日以内出荷
ミツビシ 3日以内出荷 から 6日以内出荷