ラバロン延長コードKOWA(宏和工業)(53件のレビュー)当日出荷
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500長さ(m)10仕様アース無しコンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内
延長コードKOWA(宏和工業)(32件のレビュー)当日出荷
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。定格電圧(V)125定格電流(A)12電線許容電流(A)12(1200W)質量(g)1100コンセント個数1個口コンセント形状2P 12A 125V電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)0.75使用場所屋内用
延長コード 15A×5mKOWA(宏和工業)(3件のレビュー)当日出荷
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5コンセント定格15A・125V電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内用コンセント2P×3ツ口
延長コードKOWA(宏和工業)(7件のレビュー)当日出荷
品質優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。
使用場所屋内定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 12A 125V定格電流(A)12定格消費電力(W)1200電線仕様-芯数2電線仕様VCT電線許容電流(A)12電線仕様-太さ(mm2)0.75
延長コードKOWA(宏和工業)(4件のレビュー)当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用色黄電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
延長コードKOWA(宏和工業)(3件のレビュー)当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用長さ(m)20色黒電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
ソフトタイプ延長コードKOWA(宏和工業)(10件のレビュー)当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用特性防塵電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
電動工具取替えコードKOWA(宏和工業)(8件のレビュー)当日出荷
端末はハンダ処理済です。電動工具コードなどの修理に最適です。
色黒電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内仕様2Pプラグ・端末半田処理済材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125定格電流(A)15電線仕様-芯数2
防雨三口延長コードKOWA(宏和工業)(4件のレビュー)当日出荷
15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10特性防雨色黒電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1500定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
防雨延長コード 3芯3口KOWA(宏和工業)(4件のレビュー)当日出荷
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。
長さ(m)10特性防雨、アース付電線仕様VCT3芯×2.0sq使用場所屋外仕様屋外型防雨キャップ付材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1980定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線許容電流(A)22
延長コードKOWA(宏和工業)(3件のレビュー)当日出荷
優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。
用途3ツ口特性防塵使用場所屋内定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数2電線仕様VCT電線許容電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25
延長コード 12A×5mKOWA(宏和工業)(1件のレビュー)当日出荷
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長。長さ(m)5コンセント定格12A・125V電線仕様VCT2芯×0.75sq使用場所屋内用コンセント1口
防雨ショートタップ 3ツ口KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)当日出荷
15A3ツ口防雨型ショートタップ。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型ショートタップです。
特性防雨電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口定格電流(A)15電線仕様-芯数2
ロック式延長コードKOWA(宏和工業)(2件のレビュー)当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。プラグを差し込んで右に回すと抜け止めになります。
用途屋内用電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント個数1ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2