ミツビシ当日出荷
ミツビシ当日出荷
ミツビシ当日出荷
Rooster当日出荷
Rooster AX用ACアダプタ
対象機種AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)質量(g)70外形寸法(mm)48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240 (50-60HZ)定格出力DC12.0V±5% 1.5A入力電圧範囲(V)AC90~264(47~63Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
ミツビシ3日以内出荷から14日以内出荷
ミツビシ当日出荷
ミツビシ当日出荷