カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(12)
- 作業工具/電動・空圧工具(6)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(23)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(164)
- 自動車用品(138,065)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- TSオリジナル(高翔産業)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,075)
- MAZDA(マツダ)(216,622)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,370)
- トヨタ(140,140)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,754)
- ニッサン(87,647)
- エスコ(69,883)
- スズキ(67,804)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,618)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,733)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,084)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(895)
- 以上(987)
- 以上(999)
- 以上(1,006)
価格
- 1,500円以下(37,673)
- 1,500-10,000円(53,023)
- 10,000-50,000円(38,529)
- 50,000-100,000円(11,349)
- 100,000円以上(6,294)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ニス引きペール缶20L
TSオリジナル(高翔産業)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ニス引きペール缶20L用本体(容器)のみの販売です。 一般的な無地ペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。材質SPTFS/0.34t容量(L)20内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5ハンドル径(Φmm)3.75外径(Φmm)底:276.0±1.5高さH×直径(mm×Φmm)367.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線商品タイプペール缶のみ
白ブリキペール缶13L
TSオリジナル(高翔産業)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷白色塗装の半切リペール缶です。 ゴムパッキン付きのフタで密閉できます。仕様バンド(外レバー式)材質SPTFS/0.34t、天蓋:SPTFS、0.34t高さ(mm)天蓋:12.5容量(L)13内径(Φmm)286.0±1.5、底:272.0±1.5、天蓋:285.2外径(Φmm)底:276.0±1.5、天蓋:303、バンド:306.0 (レバー部除く)高さH×直径(mm×Φmm)241.5×306材質(ハンドル)亜鉛メッキ鉄線/Φ3.75材質(パッキン)天然ゴム材質(バンド)亜鉛メッキ鋼板/1.0t商品タイプフタ/バンド付
ナラシカットベラ
TSオリジナル(高翔産業)¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷ならし作業に! ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。 旧名称「ウレタンカットベラ」 白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。長さ(mm)500奥行(mm)120(60)角度(°)カット:約27刃幅(mm)500層厚(mm)バッカー(最大):30
鉄柄ゴムローラー(ベア入)
TSオリジナル(高翔産業)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷少し硬めのニトリルゴムローラー。 ベアリング入りで滑らかに回転し、しっかり押さえ込めます。材質ニトリルゴム硬度40°(※ゴム用硬度計)
レージープレート
TSオリジナル(高翔産業)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷オリジナル商品のヒット作! ならし用のトンボに波状の切込を付けています。 この波によって塗膜材などが均一の厚さになります。 大波で約2.0mm厚。小波で約1.0mm厚になります。幅(mm)600寸法(mm)ハンドル接続部:100
TS 空カート Pプランジャー付
TSオリジナル(高翔産業)¥6,498税込¥7,1481箱(25本)当日出荷缶入りペースト状材料等がカートリッジガンで使える! 各種缶入りシーリング材、パテ状接着剤、発泡ウレタン等の注入・充填・シール等で使用するような時にお使いください。材質胴筒:アルミコート紙管/ノズル、プランジャー:ポリエチレン危険物の類別非危険物
脱気筒LS
TSオリジナル(高翔産業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷シンプル&スタイリッシュ! SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました! トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ! 設置後の美観も優れています。 全高を低く、筒部をスリムにしました。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! SUS-304 オールステンレス製 空気を集めやすいドーム型ベース ステンレス製プラグアンカーを採用! オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。材質SUS-304タイプLSドーム型ベース全高(mm)178ベース径(Φmm)190ベース高(mm)8
ステンレスストレーナー
TSオリジナル(高翔産業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !材質SUS304ステンレス内寸(mm)ネット部:10×10角
【KSシリーズ】カート用Pノズル
TSオリジナル(高翔産業)¥189~税込¥208~1本当日出荷カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !危険物の類別非危険物
ステンレス金ベラ
TSオリジナル(高翔産業)¥719~税込¥791~1本当日出荷ステンレス製で錆びにくく、コシは硬めの金ベラです。 刃厚を先端に向かって薄く仕上げています。用途パテ材、高粘度材料の取り扱い作業に。 シーリング材のならしや仕上げベラとして。 塗料、トナー、接着剤など材料の混練に。 クロス貼りの際の押えとして。刃厚(mm)1.25~0.5
木製鏝板
TSオリジナル(高翔産業)¥819~税込¥901~1枚当日出荷から3日以内出荷木製なのでモルタルのスベリを抑えます。 鏝板部分は2枚貼りになっており取手固定釘を隠しているので鏝が引っ掛かりません。材質木
TSボトル刷毛 NEO フルセット
TSオリジナル(高翔産業)¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷TSボトル刷毛がフルモデルチェンジ! ノズル部を軽くて丈夫なアルミ素材に変更することにより、耐久性と施工性を向上させました。 また、刷毛部は先端に向かって斜めカット加工し、施工面の角度(スキマ)にジャストフィットします! さらに容器は溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。セット内容刷毛ノズル、ボトル3種(180ml・300ml・400ml)、プラスチックノズル毛丈(mm)45毛材白豚毛毛厚(mm)10刷毛幅(mm)35
脱泡ローラースパイラル型スペア
TSオリジナル(高翔産業)¥619~税込¥681~1本当日出荷から5日以内出荷豚毛を植毛したスパイラル型 積層・脱泡作業に欠かせないローラーです! ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。用途脱泡専用タイプスペアーのみ毛材豚毛
TS ストレーナー AES-11Y
TSオリジナル(高翔産業)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から3日以内出荷耐候性・耐衝撃・耐傷性に優れ、屋外設置に求められる性能が満載! さらに水通りを良くするデザインに改良! ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。
...