ACアダプタ12V3Aメイワパーツ当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約150規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×45×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)3ケーブル長(mm)1800
ACアダプタ12V2Aメイワパーツ当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約130規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
ワイヤーキーリングメイワパーツ当日出荷
ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
ペン立て ペンスタンドメイワパーツ当日出荷
ホテルや受付などのシーンで活躍する、高級感のあるスマートなペンホルダーです。
全長(mm)82(直立時)台座径(Φmm)22幅(mm)10(差込部分)適合ねじM4材質差込部分/アルミ 台座/真鍮
めくるんメイワパーツ¥1,698~税込¥1,868~
1セット(2個)ほか
当日出荷
本体裏面に両面テープ付き
用途人数、得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなど仕様記号なし、背景色は記号により異なります。質量(g)約25(クリアペット含む)寸法(幅W×高さH)(mm)約99×150(カードのみ)クリアペットを含むと高さは178mmになります。
金属製Sカン 片閉じタイプ 50個パックメイワパーツ当日出荷
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
材質鉄幅(mm)16.5全長(mm)28.5種類Sカン線径(Φmm)2.3表面処理(本体)ユニクロメッキ
プラネジ(小) 50個パックメイワパーツ当日出荷
ボックスのコーナー留めに。ネジ式なので取り外しできます。
材質PE色ナチュラル頭径(Φmm)9.5適合穴径(Φmm)5
トッテくん うちわの取っ手メイワパーツ当日出荷から10日以内出荷
はさんで閉じる、ワンタッチタイプの団扇の「柄」です。手軽に手作りうちわを制作できます。イベントやコンサート、運動会などに。
ミニホック鋲 50個パックメイワパーツ(1件のレビュー)当日出荷
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。オスが首下1.5mm、2.5mmの2段階になっています。
首下長(mm)1.5/2.5材質PP色ナチュラル頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)5