カテゴリ
- オフィスサプライ(33)
- 自動車用品(138,036)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- キオクシア(KIOXIA)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
商品レビュー
- 以上(894)
- 以上(984)
- 以上(994)
- 以上(1,000)
価格
- 1,500円以下(37,585)
- 1,500-10,000円(52,907)
- 10,000-50,000円(38,515)
- 50,000-100,000円(11,347)
- 100,000円以上(6,295)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-キャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
microSDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U1
USBメモリ2.0【TransMemory U202】 ・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷キャップ式の使いやすいベーシックなUSB2.0メモリです。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。色ブラック質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップ含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥3,880~税込¥4,268~1枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、キャップタイプで普段使いに仕様最大転送速度:-色ホワイトキャップタイプキャップ式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1
microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:-タイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。色ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ
キオクシア(KIOXIA)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥7,998~税込¥8,798~1枚当日出荷EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。寸法(mm)51.4×21.4×8.4色ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ-2.0(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷毎日の持ち運びに便利なUSBフラッシュメモリーです。用途メイドインJAPANの品質、スライドタイプで使いやすい仕様最大転送速度:-色ホワイトキャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB2.0
高耐久microSDXCカード(旧東芝メモリー)
キオクシア(KIOXIA)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷監視カメラやドライブレコーダー、その他ビデオ録画などに適した高耐久のmicroSDカードタイプHIGH ENDURANCEインターフェイスmicroSDXC転送速度(MB/sec)最大100RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64GB書込速度(MB/s)最大65SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I Class1ビデオスピードクラスV30
USBフラッシュメモリ TransMemory 64GB ライトブルー
キオクシア(KIOXIA)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷標準タイプの使いやすいUSBフラッシュメモリです。適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)色ライトブルー容量64GB質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給インターフェースUSB 2.0 high-speed 対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)実効容量57.6GB
SDXCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
ノック式USBフラッシュメモリ(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ノックスライド式デザインの使いやすいUSBフラッシュメモリです。ワンプッシュで簡単にコネクタを出し入れすることができ快適です。また、取り外しの際には自動でコネクタが格納されるオートリターン機構を搭載。コネクタの損傷も防ぎます。ストラップホール付きで持ち運びにも便利です。質量(g)約9電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプノック式外寸(mm)55×20.5×10.4(コネクタ格納時)対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS Ventura 13,macOS Sonoma 14,Windows 10, Windows 11(2024年4月現在)インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ-3.2(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷シンプルで洗練されたデザインと大容量、高速ファイル転送のハイスペックモデル用途PC及びMacでのファイル転送仕様最大転送速度:R150色マットブラック電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式保証期間1年間インターフェイスUSB3.2Gen1
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ブルー
キオクシア(KIOXIA)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー
キオクシア(KIOXIA)(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)色ライトブルー質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 128GB
キオクシア(KIOXIA)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ウォームグレー 64GB
キオクシア(KIOXIA)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。
SDHCカードclass10(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥4,398税込¥4,8381枚当日出荷用途カジュアルな写真撮影や動画記録に仕様最大転送速度:R100タイプEXCERIA保証期間4年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
...