カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(2)
- オフィスサプライ(164)
- オフィス家具/清掃用品(6)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
- 自動車用品(138,059)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(3)
絞り込み
ブランド
- ミツビシ
- MOTTERU
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
商品レビュー
- 以上(886)
- 以上(974)
- 以上(985)
- 以上(991)
価格
- 1,500円以下(37,660)
- 1,500-10,000円(53,004)
- 10,000-50,000円(38,515)
- 50,000-100,000円(11,348)
- 100,000円以上(6,294)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンド
MOTTERU(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。付属品収納バッグ材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約252対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo
MOTTERU¥1,398税込¥1,5381個当日出荷すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。材質シリコン長さ(mm)120本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120保証期間初期不良のみ交換保証
sofumo ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本セット 4つ穴タイプ 繰り返し使える 全1色 ブラック(MOT-CBBAND05-BK)
MOTTERU¥919税込¥1,0111個当日出荷調整可能でより便利に。カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。お手入れ簡単なシリコン製。紙のパッケージを採用。誰でも簡単4STEP。アイデア次第で使い方いろいろ材質シリコン色ブラック本体質量(g)約4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×1×128※最も厚いところで10保証期間初期不良のみ交換保証
PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー スモーキーブラック
MOTTERU(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。バッテリー容量(mAh)20000/5000USBポート数2幅(mm)58本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150奥行(mm)25高さ(mm)150質量(g)約350付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)色スモーキーブラック規格急速充電:USB PD出力PPS 3.3-11V/3A、3.3-16V/2.8A本体質量(g)約350定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A)、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)機能低電流モード搭載バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6/14.4保証期間2年間ケーブル内蔵ケーブル:なし充電時間(時間)モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合)動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)動作温度範囲(℃)0~40(充電時)充電端子Type-C給電端子Type-C、Type-A
PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー
MOTTERU(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。バッテリー容量(mAh)20000/5000USBポート数1充電時間(時間)空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間)幅(mm)58本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150奥行(mm)25高さ(mm)150質量(g)約350付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)色ラテグレージュ規格急速充電:USB PD出力Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)本体質量(g)約350定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)入力Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)機能低電流モード搭載バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh)バッテリー電圧(V)3.6/14.4保証期間2年間ケーブル内蔵ケーブル:なし動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)充電端子Type-C給電端子Type-C、Type-A
国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー
MOTTERU¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。付属品専用ポーチ、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、保証書 ※接続する機器に合わせた充電ケーブルをご用意ください。適合規格安心・安全のPSE適合商品です。対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58保証期間2年間充電時間(時間)(空の状態から満充電まで)付属のケーブル使用:約6、USB Power Delivery充電の場合:約3.5充電端子Type-C
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (MOT-CBBAND04)
MOTTERU¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷大きくなってまとめやすい。調整可能でより便利に。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ。誰でも簡単4STEP材質シリコン色スモーキーブラック奥行(mm)最も厚いところ:10本体質量(g)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×150
240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG)
MOTTERU¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能。最大40Gbp(USB4 Gen3x2)sの転送速度。8K/4Kの高画質な映像出力。安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応。やわらかく、断線に強い。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち色スモーキーブラック質量(g)56規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス)対応機種iPhone15対応、スマートフォン、8Kテレビ、モニター、デスクトップパソコン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ、外付けHDD/SSD等USB-C対応機種転送速度(Mbps)最大40Gbps(映像伝送 8K/60Hz出力)USBタイプUSB4 Gen3×2規格準拠変換タイプオス-オス
ノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー
MOTTERU¥5,998税込¥6,5981個欠品中最適な角度と高さに調整ができるので、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。耐荷重20kgで安定性も抜群。1,500回の屈曲試験をクリア。使わない時はコンパクトにたたんで収納。11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレットに対応。滑り止めシリコンパッド付きなので、安定して使用できる。安心の2年保証付き材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約295×230×35(折りたたみ時のサイズ)対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)保証期間2年間
...