刈払機アタッチメント スーパーカルマーPRO 標準刃仕様IDECH(アイデック)(40件のレビュー)当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。
キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。
刈刃のブレーキ機能で安全。
地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。
刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
スーパーカルマー用部品 底板止め金具IDECH(アイデック)当日出荷
スーパーカルマーPRO部品。
スーパーカルマーPROに取り付けた底板が脱落しないように固定。
ラジオペンチまたはスナップリングプライヤーを使用し、取り外しが可能。
スーパーカルマー専用底板IDECH(アイデック)(1件のレビュー)当日出荷
スーパーカルマーPRO部品。
ステンレス製の底板
刈高さ10mm
トラスコ品番479-3790種類スーパーカルマー用部品アズワン品番61-3366-54
スーパーうね草取りまーVA スタンダードIDECH(アイデック)当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。
角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。
10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。
強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。
刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。
削り幅:120mm
用途畑・庭・グラウンド等の草削り付属品取付キットトラスコ品番696-6001幅(mm)削り幅:120種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×215(※267)×140 ※角度可変時の最大寸法値本体質量(kg)2エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
スーパーカルマーPRO ボトムスライダー20仕様IDECH(アイデック)当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
ボトムスライダー20(底板)が初期装着された仕様です。
ステンレス強化プレートと高分子量樹脂プレートによって、操作性と耐久性が向上。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業)
標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。付属品取付キット・刃保護カバー種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×258×107本体質量(kg)1.9刈り幅(mm)230エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量23cc以上アズワン品番69-3118-48排気量(cc)エンジン:23以上
アイデック アタッチメントシリーズ オプション ハンドシャープナーIDECH(アイデック)当日出荷
アイデック アタッチメントシリーズ オプション製品。
高い研磨性能(切削能力の高いダイヤモンド砥粒「粒度#120・#240」採用。)
数回砥ぐだけで切れ味が回復
折り畳み式(ポケットに収納でき、持ち運びできる手軽さ)
トラスコ品番696-6019種類スーパーカルマー用部品寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126(※227)×32×17※展開時の最大寸法値本体質量(kg)0.07
スーパーうね草取りまーVA ロングIDECH(アイデック)(1件のレビュー)当日出荷
お手持ちの刈払機に取付可能。
フリーハンマー方式で雑草を削り、粉砕。
角度可変ヘッド機構により様々なシーンで最適なポジションで草削りが可能。
10cm以下の雑草&土ギワに効果発揮。
強化メッシュ構造の脱着式カバー搭載で騒音吸収効果があり、お手入れも外して洗うだけのラクラク手入れ。
刃は両面刃となっており、摩耗した際は前後を入れ替えることで切れ味回復。
削り幅:170mm
用途畑・庭・グラウンド等の草削り付属品取付キットトラスコ品番696-6002幅(mm)削り幅:170種類刈払機アタッチメント寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155(※180)×268(※320)×140 ※角度可変時の最大寸法値本体質量(kg)2.2エンジンタイプ【推奨刈払機】排気量20cc以上
スーパーカルマー用部品 ボトムスライダー20IDECH(アイデック)当日出荷
スーパーカルマーPRO部品。
樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナットのセット品です。
刈高さ20mm
用途飛散をさらに抑制。刈刃と地面との距離を確保し、小石などへの接触頻度低減。作業中の飛散をさらに抑制することができます。耐久性・操作性UP。耐摩耗性の高い高分子量樹脂採用。従来品(ステンレス製底板)比較で約 10 倍の長寿命!。刈刃の消耗軽減。刈刃が土や砂に接触する範囲が最小限に抑えられるため、刃の切れ味持続と寿命アップ付属品樹脂プレート20・ステンレス強化プレート・ナット種類スーパーカルマー用部品アズワン品番69-3118-51