スイカ・メロンの肥料セントラルグリーン欠品中
有機68%で甘く美味しい果物が期待できる有機68%含有の粒状配合肥料で、甘くて食味の良い果物を育てます。 リン酸成分が高く、スイカ・メロンに最適な肥料です。
用途スイカ・メロンなど成分窒素7/りん酸9/加里6形状球状区分普通肥料タイプ遅効性+速効性容量(g)500配合【有機率】68形態【窒素主】有機態/アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)220×150原材料菜種油粕、酒かすなど適合作物スイカ・メロンなど肥料の種類化成入り有機質肥料粒サイズ(mm)2~5
ようりんセントラルグリーン5日以内出荷
花・実付きの向上、根の生育を促進する!リン酸成分の他に苦土やケイ酸、アルカリ分を含んだ肥料です。 ゆっくりと長く効くので土作りや元肥に使用することで作物の品質向上が期待できます。
用途野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木成分窒素0/りん酸19/加里0/苦土13/珪酸20/アルカリ45形状粒状区分普通肥料タイプ遅効性容量(kg)3配合【有機率】0形態【窒素主】なし寸法(高さH×幅W)(mm)330×230原材料りん鉱石など適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木肥料の種類熔成りん肥粒サイズ(mm)1~3
緩効性大粒化成肥料セントラルグリーン当日出荷
ウレアホルム入りでゆっくり長く効く大粒化成肥料土の表面にばらまくだけで、ゆっくり長く効く大粒のウレアホルム入り肥料です。 においもないので室内でも安心して使用できます。
用途元肥、追肥として成分窒素10/りん酸10/加里10形状粒状区分普通肥料タイプ速効性容量(kg)5配合【有機率】0形態【窒素主】アンモニア態寸法(高さH×幅W)(mm)460×300原材料硫安など適合作物元肥、追肥として肥料の種類化成肥料粒サイズ(mm)7~10