パワーテック スベリ止めコート材丸長商事 パワーテック事業部(23件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~
1缶(1kg)ほか
当日出荷から5日以内出荷
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。)使用場所屋内外危険物の類別非危険物特性スベリ止め
パワーテック 防水&防さび保護コート剤丸長商事 パワーテック事業部(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1缶(0.5kg)ほか
当日出荷
塗れば水を玉状に弾く!本格的な防水・防さびのDIY商品です。この一缶で防水から防さびが同時にできます。さらに水性だから扱いもカンタン。鉄部・コンクリート・木部・等様々な用途に使用できます。
用途トップコートから下地まで。トタン屋根、鋼材、鉄骨のさび止め、塗装の保護にも。色乾燥後透明成分アクリル・スチレン共重合体および水特性防水、防さび主な用途木、鉄、トタン、屋根、壁等、多用途保護使用場所屋内外危険物の類別非危険物
パワーテックプロ 防水&防さび保護コート丸長商事 パワーテック事業部(7件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~
1缶(2kg)ほか
当日出荷
プロ用に高粘度に設定した逸品です。乾燥後は透明。パワーテック防水&防錆保護コート剤をプロ用にカスタム。トップコートから下地まで広域対応。 PRO仕様の防錆、耐候性に優れた製品です。鋼材、鉄骨のさび止め、塗装の保護にも抜群の効果を発揮致します。 垂直面等に塗布される場合、たれにくい特徴も大好評です。(原液で使用) パワーテック乾燥後、塗装もできます。
用途建築物の屋上や外装防水・橋梁の防さび危険物の類別非危険物