「アイドリングストップ用」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動アイドリングストップ機能で燃料消費量&CO2排出量を大幅削減!
作業内容に応じて「溶接特性調整機能」と「溶接特性」をダイヤル調整できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実しています。
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。
不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50
周波数(Hz)(単相交流電源)50/60
燃料ガソリン
始動方式セル式ルコイル付
防音型ガソリンエンジン溶接機
自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。
溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型
セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m
質量(kg)118(整備)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660
乾燥質量(kg)105
燃料タンク容量(L)15
音響パワーレベル(dB)LwA84:60
2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[CO2]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。
付属品なし
トラスコ品番462-5641
幅(mm)680
高さ(mm)810
径(Φmm)【溶接棒】2.0~4.0(2人)
奥行(mm)1420
電圧(V)単相100、三相200
タンク容量(L)36
使用率(%)100
使用燃料JIS2号軽油
騒音値(dB)64/66
エンジンメーカークボタ
電流範囲(A)DC30~200(60Hz)
出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
8日以内出荷
防音型ガソリンエンジン溶接機
自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。
溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型
セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m
質量(kg)95(整備)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630
乾燥質量(kg)87
燃料タンク容量(L)10
音響パワーレベル(dB)LwA84:60
自動アイドリングストップを標準装備しています。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。電撃防止機能、短絡継続保護機能付です。お好きな溶接特性に調整ができます。
用途建設・建機・土木作業に。
使用率(%)100
トラスコ品番114-9038
幅(mm)680
質量(kg)432
高さ(mm)810
奥行(mm)1420
タンク容量(L)36
番号【NETIS登録】KT-100042-VE
電圧(V)(50/60Hz)200/220
使用燃料軽油
騒音値(dB)64/66
棒径(Φmm)【溶接】1人:2.0~6.0、2人:2.0~4.0
エンジン形式クボタ
電流範囲(A)1人:30~300/30~340 2人:30~180/30~200
出力(kVA)10.7/11.8
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
翌々日出荷
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。
不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
防音型ガソリンエンジン溶接機
自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。
溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型
セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m
質量(kg)118(整備)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660
乾燥質量(kg)105
燃料タンク容量(L)15
音響パワーレベル(dB)LwA84:60
防音型ガソリンエンジン溶接機
自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流155Aを実現。
溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型
セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m
質量(kg)95(整備)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)687×494×630
乾燥質量(kg)87
燃料タンク容量(L)10
音響パワーレベル(dB)LwA84:60
2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。
使用率(%)100
その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番462-5641
幅(mm)1410
質量(kg)399
高さ(mm)760
奥行(mm)680
電圧(V)単相100 三相200
騒音値(dB)64/67
適合溶接棒(mm)2.0~4.0(2人)
エンジンメーカークボタ
電流範囲(A)DC30~200(60Hz)
出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
現場でのセルフシールド溶接に対応!最大溶接電流500A出力できます。2人同時で250Aの連続溶接が可能!使用率100%の溶接電流が250Aにパワーアップ。アイドリングストップ機能付で燃料消費量・CO2排出量を大幅削減します。単相・三相交流電源装備三相は最大15kVA 発電可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次
質量(kg)【整備】665
周波数(Hz)50/60
容量(L)【エコベース】80
定格電圧(V)【直流溶接電源】1人:38.0/39.2、2人:29.6/30.0【セルフシールド溶接】1人:36.5/38.0、2人:26.0/26.5【三相】200/220【単相】100/110
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1680×750×1020
燃料軽油
定格電流(A)【セルフシールド溶接】1人:450/480、2人:240/250【直流溶接電源】1人:450/480、2人:240/250
定格出力(kW)【セルフシールド溶接】1人:16.4/18.2、2人:6.2×2/6.6×2【直流溶接電源】1人:17.1/18.8、2人:7.1×2/7.5/2
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:95/騒音指定:超低騒音型
乾燥質量(kg)600
燃料タンク容量(L)56
適合溶接棒(mm)1人:2.6~8.0/2人:2.0~4.0
エンジンタイプクボタ V1505-K3B
定格使用率(%)100
電流調整範囲(A)1人:60~480/60~500、2人:30~240/30~250
定格出力(kVA)【三相】15【単相】9.0/9.9
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
翌々日出荷
関連キーワード