34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル発電機にスタイリッシュさを。 様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。 直流12Vアクセサリソケット搭載。 スマートコック搭載により始動が簡単。 モータ始動時に便利なブースト機能。
電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.7 全長(mm)555 電流(A)18 全幅(mm)300 電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1) 全高(mm)470 コンセント個数2個(20A) 燃料無鉛レギュラーガソリン 連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2 乾燥質量(kg)25 出力容量(kVA)1.8 エンジンタイプヤマハMZ80V-22i 相数単相2線式 エンジン形式4サイクル空冷OHV 始動方式リコイル式 力率1 音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65 エンジン総排気量(cm3)79 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。
用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA! 周波数(Hz)50/60 電流(A)55/27.5 電圧(V)100/200 燃料ガソリン 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 93 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 58 、定格負荷時: 64 、騒音指定: 低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)780×616×692 乾燥質量(kg)97 燃料タンク容量(L)17 相数単相(3線式) エンジン形式ヤマハ MZ360-60i 力率1 出力(kVA)5.5
1台
559,800 税込615,780
3日以内出荷

大径ホイールで取り回しラクラク 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×445×555 燃料ガソリン 定格電流(A)28 乾燥質量(kg)68 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ175 力率1 定格出力(kVA)2.8 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)85(超低騒音型)
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能。エコノミーコントロールで低燃費!。燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途使用用途が広がる2.2kVAのポータブルガス発電機 周波数(Hz)50/60 電流(A)22 電圧(V)100 燃料LPガス 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:83 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)547×490×618 乾燥質量(kg)56 相数単相(2線式) エンジン形式三菱 GB181 力率1 出力(kVA)2.2
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、停電時などいざという時でもすぐに使えます。 市販のカセットボンベ2本で約1時間の連続運転が可能 燃料交換時もワンタッチ!手を汚しません。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 周波数(Hz)50/60 電流(A)9 定格電圧(V)100 燃料ブタン(カセットボンベ) 全長×全幅W×全高(mm)400×330×390 乾燥質量(kg)22 相数単相(2線式) 力率1 エンジン型式三菱重工GM82 出力(kVA)0.9 音響パワーレベル(dB)88
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷

インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。鉛バッテリー(直流12V)の充電ができます。(密閉式を除く)。2段積みもできます。
用途2000Wクラスながら、積み降ろしラクラク!軽量ボディ32kg 周波数(Hz)50/60 電流(A)20 電圧(V)100 燃料ガソリン 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)527×419×461 乾燥質量(kg)32 燃料タンク容量(L)6 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ175 力率1 出力(kVA)2
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷

メカニカルデコンプ機構付リコイルスタータを装備。発電機を守る遮断器、油量不足による自動停止など保護装置は万全。高効率発電機搭載により、モータなどに対する始動性は抜群。最大約12時間の連続運転が可能です。(1/4負荷時)。
用途現場仕事の定番!シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。 質量(kg)整備重量:55 周波数(Hz)50 電流(A)22 電圧(V)100 燃料ガソリン 騒音値(dB)【7mdB(A)】 無負荷時: 66 、定格負荷時: 72 全長×全幅W×全高(mm)510×410×460 乾燥質量(kg)48 燃料タンク容量(L)9 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ175 力率1 出力(kVA)2.2
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。セルモータ(リコイル付)で始動はラクラク
用途移動や運搬に便利な大径キャスター搭載 周波数(Hz)50/60 電流(A)28 電圧(V)100 燃料ガソリン 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 85 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 54.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)680×445×555 乾燥質量(kg)68 燃料タンク容量(L)12 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ175 力率1 出力(kVA)2.8
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。女性や高齢者の方でも、ラクラク運べる軽量12.7kg。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。
用途持ち運びラクラク! ハンディサイズ 周波数(Hz)50/60 電流(A)9 電圧(V)100 燃料ガソリン 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 48.5 、定格負荷時: 60.5 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)450×240×380 乾燥質量(kg)12.7 燃料タンク容量(L)2.5 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ50 力率1 出力(kVA)0.9
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

さらに余裕の1.8kVA発電!電動工具やモータなど起動電流を必要とする機器にも対応できます。モータ始動時に便利なブーストモードを搭載。スマートコック搭載により、始動が簡単です。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12Vアクセサリーソケット搭載。
用途様々なシーンで使える!スタイリッシュな1.8kVAインバータ発電機 周波数(Hz)50/60 電流(A)18 電圧(V)100 燃料ガソリン 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 57 、定格負荷時: 65 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)555×300×470 乾燥質量(kg)25 燃料タンク容量(L)4.7 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ80-22i 力率1 出力(kVA)1.8
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

高性能インバータと高効率磁石式高周波発電機で高品質な電気特性を実現 eモード搭載で低燃費&低騒音 オールスチール製のパネル構造ボディでメンテナンス性は抜群 車輪ストッパ付き
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)90 周波数(Hz)50/60 電流(A)28 定格電圧(V)100 燃料ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)687×494×640 乾燥質量(kg)77 燃料タンク容量(L)15.5 相数単相(2線式) 力率1 騒音値(dB(A)/7m)無負荷時57/定格負荷時67 エンジン型式ヤマハMZ200 出力(kVA)2.8 音響パワーレベル(dB)84
1台
449,800 税込494,780
4日以内出荷

燃料の劣化が少ないガスが燃料なので、いざという時でもすぐに使えます。 5kgボンベで最大約10時間連続運転。 冬季でも安心。-10℃まで対応できます。 直流12V付き。バッテリー充電ができます。 別売品の並列運転コードを使用すれば、最大1.8kVAまで発電できます。 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 周波数(Hz)50/60 電流(A)9 定格電圧(V)100 燃料LPガス 全長×全幅W×全高(mm)400×330×390 乾燥質量(kg)20 相数単相(2線式) 力率1 エンジン型式三菱重工GM82 出力(kVA)0.9 音響パワーレベル(dB)88
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適 余裕の発電出力2.2kVA。最大20時間連続運転ができます。(10kgボンベ使用時)
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)547×490×618 燃料LPガス 定格電流(A)22 乾燥質量(kg)56 相数単相(2線式) エンジン形式三菱 GB181 力率1 定格出力(kVA)2.2 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
399,800 税込439,780
4日以内出荷

インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。積み降ろしもラクラク!軽量ボディ29kg。低騒音型建設機械指定機。
用途乾燥質量29kg!。1人でも車に積み降ろしできる軽量設計 周波数(Hz)50/60 電流(A)25 電圧(V)100 燃料ガソリン 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 65 、定格負荷時: 68 、騒音指定: 低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)487×395×425 乾燥質量(kg)29 燃料タンク容量(L)9 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ175 力率1 出力(kVA)2.5
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

野外でのお仕事はもちろん、アウトドアやイベント用電源にも使えます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12V付き。バッテリー充電ができます。並列運転キット(別売品)で、最大3.0kVAまで発電できます。
用途1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現 周波数(Hz)50/60 電流(A)16 電圧(V)100 燃料ガソリン 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 86 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 51.5 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)490×280×445 乾燥質量(kg)20 燃料タンク容量(L)4.2 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハMZ803-20i 力率1 出力(kVA)1.6
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

1人でも車に積み降ろしできる軽量設計 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425 燃料ガソリン 定格電流(A)25 乾燥質量(kg)29 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ175 力率1 定格出力(kVA)2.5 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)92(低騒音型)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1.6kVAながら20kgの軽量ボディを実現 軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445 燃料ガソリン 定格電流(A)16 乾燥質量(kg)20 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ80V3-20i 力率1 定格出力(kVA)1.6 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
219,800 税込241,780
65日以内出荷

溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。 炭酸ガス/手溶接/ガウジング/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。 新型エンジンモニタ搭載により、モード切替はもちろん溶接条件の設定など様々な操作が行えます。 交流電源は三相・単相ともに出力できます。三相は最大15kVA(60Hz)まで発電可能。 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 全長1400mmなので、2tトラック(標準ボディ)横積み可能。 耐風仕様のノズルキットとガス流量調整器を標準設定。
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)633 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:60 定格電圧(V)炭酸ガス溶接:30.5/31.5、ガウジング:33.2/34、直流溶接電源:33.2/34、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110 燃料軽油 定格電流(A)330/350 定格出力(kW)炭酸ガス溶接:10.1/11、ガウジング:11/11.9、直接溶接電源:11/11.9 全長×全幅W×全高(mm)1400×750×1060 乾燥質量(kg)588 適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2/1.4 燃料タンク容量(L)40 適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~8.0、直流溶接電源:2.0~8.0 定格使用率(%)60 電流調整範囲(A)ガウジング:100~370/100~400、直流溶接電源:50~370/50~400 定格出力(kVA)交流電源:(三相)13/15、(単相)9/9.9 騒音値(dB(A)/7m)65 エンジン型式ヤンマー3TNV76 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次 電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~38
1台
2,998,000 税込3,297,800
8日以内出荷

炭酸ガスエンジン溶接機としては国内最大!最大溶接電流500A! 溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。 炭酸ガス/ガウジング/手溶接/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。 新型エンジンモニター搭載により、溶接条件の設定など様々な操作が行えます。 単相・三相交流電源装備三相は最大25kVAまで発電可能 エコベース搭載の環境対応ボディ
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)800 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:70 定格電圧(V)炭酸ガス溶接:36.5/38、ガウジング:38.0/39.2、直流溶接電源:38.0/39.2、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110 燃料軽油 定格電流(A)450/480 定格出力(kW)炭酸ガス溶接:16.4/18.2、ガウジング:17.1/18.8、直流溶接電源:17.1/19.6 全長×全幅W×全高(mm)1560×750×1195 乾燥質量(kg)740 適合ワイヤ径(Φmm)1.0/1.2/1.4/1.6 燃料タンク容量(L)46 適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~11.0、直流溶接電源:2.6~8.0 定格使用率(%)60 電流調整範囲(A)ガウジング:100~480/100~500、直流溶接電源:100~480/100~500 定格出力(kVA)交流電源:(三相)20/25、(単相)9/9.9 騒音値(dB(A)/7m)63 エンジン型式クボタV2403-K3A 音響パワーレベル(dB)89 排出ガス対策型第3次 電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~40
1台
3,698,000 税込4,067,800
8日以内出荷

ガス燃料、しかもインバータだから色々な用途に最適 市販のカセットボンベ2本で最大約2.2時間運転できます。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×442×944 燃料ブタン(カセットボンベ) 定格電流(A)9 乾燥質量(kg)19.5 相数単相(2線式) エンジン形式ホンダ GXH57T 力率1 定格出力(kVA)0.9 グリーン購入法適合 音響パワーレベル(dB)84(超低騒音型)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×590×750 燃料軽油 定格電流(A)31 乾燥質量(kg)170(整備質量:190) 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 定格出力(kVA)3.1 音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
659,800 税込725,780
87日以内出荷

インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で給油の頻度を抑えることができます。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途ビッグタンク(大容量燃料タンク)を搭載した3.1kVAディーゼルエンジンインバータ発電機 質量(kg)整備質量:254 周波数(Hz)50/60 電流(A)31 電圧(V)100 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 60 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)930×660×1000 乾燥質量(kg)215 燃料タンク容量(L)36 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 出力(kVA)3.1 排出ガス対策型対象外
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

最大溶接電流155A(TIG溶接/手溶接) スパッタを嫌うコンビナート等の現場に最適です。 新型のTIGユニットで手元でラクラク遠隔・簡単操作。 インバータ制御の交流電源3.0kVA。溶接時の同時使用も可能です。 無段階eモード搭載で低燃費・低騒音 電撃防止機能・短絡継続保護機能装備で安全面も万全
仕様騒音指定:超低騒音型、クレータ制御切替:「有」「無」「反復」3段、ガスアフターフロー時限:2~30秒、アップスロープ/ダウンスロープ時間:0~5秒 質量(kg)(整備)95 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)TIG:溶接16.8、直流溶接電源:25.6、交流電源:(単相)100 燃料ガソリン 定格電流(A)TIG:溶接140、直流溶接電源:140 定格出力(kW)TIG溶接:2.35、直流溶接電源:3.58、交流電源:3 溶接電流(A)TIG溶接:15~155 全長×全幅W×全高(mm)687×494×630 乾燥質量(kg)87 燃料タンク容量(L)10 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 定格使用率(%)50 電流調整範囲(A)直流溶接電源:30~155 定格出力(kVA)交流電源:(単相)3 騒音値(dB(A)/7m)59 エンジン型式ヤマハMZ300 音響パワーレベル(dB)84 発生方式高周波:直列重畳形・火花発振式
1台
1,098,000 税込1,207,800
8日以内出荷

セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能!。エコノミーコントロールで低燃費! 。燃料ホース・専用レギュレータ付属
用途2.2kVAポータブルガスエンジン発電機 周波数(Hz)50/60 電流(A)22 電圧(V)100 燃料LPガス 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 83dB 全長×全幅W×全高(mm)547×490×618 乾燥質量(kg)61 相数単相(2線式) エンジン形式メイキ GB181 力率1 出力(kVA)2.2
1台
489,800 税込538,780
4日以内出荷

高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。 商用電源並の高品質な電源を供給します。 サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。 工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、 一般停電用発電機としても応用できます。
質量(kg)(整備)1320 周波数(Hz)50/60 電流(A)165×2/182×2、165/182 定格電圧(V)100/110 200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2200×880×1250 乾燥質量(kg)1180 燃料タンク容量(L)125 相数単相(3線式) 力率1 騒音値(dB(A)/7m)61/64 エンジン型式いすゞBB-4BG1T 出力(kVA)33/40 音響パワーレベル(dB)92
1台
3,598,000 税込3,957,800
31日以内出荷

インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。工場出荷オプションの自発停B仕様を組み合わせることにより、停電用発電機としても応用できます。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途河川工事や港湾工事に最適! 質量(kg)整備質量:208 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:21 電流(A)31 電圧(V)100 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)870×585×857 乾燥質量(kg)187 燃料タンク容量(L)15 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 出力(kVA)3.1 排出ガス対策型対象外
1台
689,800 税込758,780
3日以内出荷

セルモータ付きで始動がラクラク!2.2kVAポータブルガスエンジン発電機。セルモータでエンジン始動が簡単にできます。冬季や寒冷地でも安心。-10℃まで使用できます。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。10kg ボンベで最長約20 時間連続運転可能です。エコノミーコントロールで低燃費です。燃料ホース・専用レギュレータ付属しております。
周波数(Hz)50/60 電流(A)22 電圧(V)100 燃料LPガス 騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:83/騒音指定:超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)547×490×618 乾燥質量(kg)61 エンジンタイプメイキGB181 相数単相(2線式) 力率1 出力(kVA)2.2
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷

高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。 商用電源並の高品質な電源を供給します。 サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。 工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、 一般停電用発電機としても応用できます。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)571 周波数(Hz)50/60 電流(A)80/90.9 定格電圧(V)100/110 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1390×650×900 乾燥質量(kg)503 燃料タンク容量(L)62 相数単相(2線式)。単相(3線式)はオプション 力率1 騒音値(dB(A)/7m)58/61 エンジン型式クボタD1403-K3A 出力(kVA)8/10 音響パワーレベル(dB)86 排出ガス対策型第3次
1台
1,698,000 税込1,867,800
8日以内出荷

高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。 商用電源並の高品質な電源を供給します。 サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応。 工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、 一般停電用発電機としても応用できます。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)421 周波数(Hz)50/60 電流(A)50/54.5 定格電圧(V)100/110 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1230×650×760 乾燥質量(kg)379 燃料タンク容量(L)36 相数単相(2線式)。単相(3線式)はオプション 力率1 騒音値(dB(A)/7m)54/57 エンジン型式クボタD905-K3A 出力(kVA)5/6 音響パワーレベル(dB)81 排出ガス対策型第3次
1台
1,598,000 税込1,757,800
8日以内出荷

高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。 商用電源並の高品質な電源を供給します。 サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。 工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、 一般停電用発電機としても応用できます。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 電流(A)130/136 燃料軽油 乾燥質量(kg)580 燃料タンク容量(L)62 相数単相(2線式) 力率1 騒音値(dB(A)/7m)61/64 エンジン型式クボタV2203-K3A 出力(kVA)13/15 排出ガス対策型第3次
1台
1,998,000 税込2,197,800
61日以内出荷

高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。 商用電源並の高品質な電源を供給します。 サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。 工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、 一般停電用発電機としても応用できます。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)650 周波数(Hz)50/60 電流(A)130/136 定格電圧(V)100/110 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)1540×650×900 乾燥質量(kg)580 燃料タンク容量(L)62 相数単相(2線式)。単相(3線式)はオプション 力率1 騒音値(dB(A)/7m)61/64 エンジン型式クボタV2203-K3A 出力(kVA)13/15 音響パワーレベル(dB)89 排出ガス対策型第3次
1台
1,898,000 税込2,087,800
8日以内出荷

コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50 周波数(Hz)(単相交流電源)50/60 燃料ガソリン 始動方式セル式ルコイル付
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル・モニタを新採用しました。エコベース標準装備です。パルス溶接装備です。インバーター制御の交流電源です。環境に優しい低燃費・低騒音です。エンジン無段階回転制御機構付です。
用途パイプラインの敷設工事および一般配管工事に。 トラスコ品番105-0703 セット内容車輪止め 幅(mm)630 質量(kg)354 高さ(mm)1065 奥行(mm)1330 電圧(V)単相100 タンク容量(L)31 寸法(Φmm)【溶接棒】1.0~2.4(TIG)、2.0~5.0(手棒溶接) 使用燃料軽油 騒音値(dB)58 電流範囲(A)(TIG)DC4~300、(手棒溶接)4~250 出力(kVA)3 NETIS番号KT-100042-VE
1台
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷

商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に 周波数(Hz)50/60 仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品 タイプ超低騒音型 使用燃料軽油 機能オイル警告装置 NETIS番号KT-100042-VE
1台
1,798,000 税込1,977,800
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)