1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BDW-120BP 背負式バッテリ溶接機 ウェルザック デンヨー 動画あり
質量10kgなので、リュックサック感覚で背負えます。階段や段差のある現場でもラクラク入れます。電動工具用バッテリーを採用。充電器及びバッテリーはお手持ちの電動工具と共用できます。(HiKOKIブランド製品に限る)。溶接電流値は、ボリュームで自由自在に調整できます。安全装備(短絡継続保護機能・電撃防止機能)も充実しております。
付属品溶接用キャブタイヤケーブル14mm2(溶接ホルダ側:1.2m・アースクランプ側:2.0m) 寸法(mm)全長200×全幅320×全高440 質量(kg)10 定格出力電流(A)120 使用率(%)定格使用時:5/80A溶接時:80/50A溶接時:100 棒径(Φmm)適用溶接棒:2.0~3.2 バッテリー型式:HiKOKI BSL36B18X バッテリー容量(Ah)8 バッテリー電圧(V)54(18×3直列) 充電器形名HiKOKI UC18YTSL 電流調整範囲(A)50~120 定格負荷電圧(V)DC24.8 充電時間(分)約52/1個 バッテリー数3
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷