プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)。手溶接は、溶接電流30~300A・適用溶接棒Φ2.0~6.0mmまで対応します。交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次
質量(kg)【整備】660
周波数(Hz)60
容量(L)【エコベース】53.2
定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050
燃料軽油
定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280
定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74
使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型
乾燥質量(kg)615
燃料タンク容量(L)40
適合溶接棒(mm)2.0~6.0
エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G
定格使用率(%)50
電流調整範囲(A)30~300、【エアプラズマ切断】20~70
定格出力(kVA)【単相】3
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
翌々日出荷
関連キーワード