「エンジン排気」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
三相4線式・単相3線式同時出力!切替不要です。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然
エコベース搭載の環境対応ボディ
オプションで架台仕様(60cmUP)もご用意。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様諸元
用途建設現場・養殖場・畜産農家
仕様排出ガス指定:第3次
質量(kg)整備:378
電流(A)三相4線式200V級:20.2/21.0、単相3線式100/200V級:22.5/22.7
電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110、200/220
出力三相4線式200V級:7.0/8.0kVA、単相3線式100/200V級:4.5/5.0kVA
燃料軽油
周波数50/60Hz
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 89
乾燥質量(kg)339
燃料タンク容量(L)36
エンジン形式クボタ Z482-K3A
力率三相0.8、単相1.0
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
3日以内出荷
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。
不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
高出力で超小型・軽量・超低騒音。細径から太径まで幅広い溶接棒に安定したアーク特性が得られます。
全幅560mmのスリムボディ
無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。
不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。2人同時に大容量溶接ができます。
最良のアーク特性とクラス最大の交流電源を搭載。
特殊励磁方式とリアクタにより、安定したアーク性能を実現。交流電源は5.0/5.5kVA(50/60Hz)まで使えます。(但し溶接時の同時使用はできません。)
2人同時に大容量溶接が可能。
無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
業界最小のスリムボディ全幅630mm。
不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも業界最小の全幅630mmのコンパクトボディです。
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。
不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも全幅630mmのスリムなボディです。
業界初!2人用エンジンTIG溶接機。
2人同時で200ATIG溶接が可能。また、不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
現場でのセルフシールド溶接に対応!最大溶接電流500A出力できます。2人同時で250Aの連続溶接が可能!使用率100%の溶接電流が250Aにパワーアップ。アイドリングストップ機能付で燃料消費量・CO2排出量を大幅削減します。単相・三相交流電源装備三相は最大15kVA 発電可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次
質量(kg)【整備】665
周波数(Hz)50/60
容量(L)【エコベース】80
定格電圧(V)【直流溶接電源】1人:38.0/39.2、2人:29.6/30.0【セルフシールド溶接】1人:36.5/38.0、2人:26.0/26.5【三相】200/220【単相】100/110
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1680×750×1020
燃料軽油
定格電流(A)【セルフシールド溶接】1人:450/480、2人:240/250【直流溶接電源】1人:450/480、2人:240/250
定格出力(kW)【セルフシールド溶接】1人:16.4/18.2、2人:6.2×2/6.6×2【直流溶接電源】1人:17.1/18.8、2人:7.1×2/7.5/2
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:95/騒音指定:超低騒音型
乾燥質量(kg)600
燃料タンク容量(L)56
適合溶接棒(mm)1人:2.6~8.0/2人:2.0~4.0
エンジンタイプクボタ V1505-K3B
定格使用率(%)100
電流調整範囲(A)1人:60~480/60~500、2人:30~240/30~250
定格出力(kVA)【三相】15【単相】9.0/9.9
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
翌々日出荷
熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)乾燥質量:49整備質量:55
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600
騒音値(dB(A)/7m)72
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)溶接用電源:25.2単相交流電源:100
定格出力(kW)溶接用電源:3.28
エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)
潤滑油量(L)0.6
始動方式リコイル式
燃料ガソリン
コンセント個数JISコンセント 15A×2個
定格出力(kVA)単相交流電源:1.5
定格使用率(%)40
燃料消費量(L/h)1.07
溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465
定格電流(A)130
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
燃料タンク容量(L)7
トラスコ品番462-5650
エンジン総排気量(cm3)196
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。工場出荷オプションの自発停B仕様を組み合わせることにより、停電用発電機としても応用できます。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途河川工事や港湾工事に最適!
質量(kg)整備質量:208
周波数(Hz)50/60
容量(L)エコベース:21
電流(A)31
電圧(V)100
燃料軽油
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)870×585×857
乾燥質量(kg)187
燃料タンク容量(L)15
相数単相(2線式)
エンジン形式クボタ Z402
力率1
出力(kVA)3.1
排出ガス対策型対象外
1台
¥689,800
税込¥758,780
3日以内出荷
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50
周波数(Hz)(単相交流電源)50/60
燃料ガソリン
始動方式セル式ルコイル付
ポータブル発電機にスタイリッシュさを。
様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。
直流12Vアクセサリソケット搭載。
スマートコック搭載により始動が簡単。
モータ始動時に便利なブースト機能。
電圧(V)100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)4.7
全長(mm)555
電流(A)18
全幅(mm)300
電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1)
全高(mm)470
コンセント個数2個(20A)
燃料無鉛レギュラーガソリン
連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2
乾燥質量(kg)25
出力容量(kVA)1.8
エンジンタイプヤマハMZ80V-22i
相数単相2線式
エンジン形式4サイクル空冷OHV
始動方式リコイル式
力率1
音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65
エンジン総排気量(cm3)79
グリーン購入法適合
音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で給油の頻度を抑えることができます。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途ビッグタンク(大容量燃料タンク)を搭載した3.1kVAディーゼルエンジンインバータ発電機
質量(kg)整備質量:254
周波数(Hz)50/60
電流(A)31
電圧(V)100
燃料軽油
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 60 、騒音指定: 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)930×660×1000
乾燥質量(kg)215
燃料タンク容量(L)36
相数単相(2線式)
エンジン形式クボタ Z402
力率1
出力(kVA)3.1
排出ガス対策型対象外
1台
¥739,800
税込¥813,780
4日以内出荷
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
使用率(%)50
仕様スローダウン機能付
その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番462-5561
幅(mm)990
質量(kg)181
高さ(mm)750
奥行(mm)590
電圧(V)100
方式セルスタータ方式
騒音値(dB)65
適合溶接棒(mm)2.0~4.0
エンジンメーカークボタ
電流範囲(A)DC30~180
出力(kVA)3
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
種類小型、軽量
形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式
燃料軽油
2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。
使用率(%)100
その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番462-5641
幅(mm)1410
質量(kg)399
高さ(mm)760
奥行(mm)680
電圧(V)単相100 三相200
騒音値(dB)64/67
適合溶接棒(mm)2.0~4.0(2人)
エンジンメーカークボタ
電流範囲(A)DC30~200(60Hz)
出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
欠品中
プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)。手溶接は、溶接電流30~300A・適用溶接棒Φ2.0~6.0mmまで対応します。交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次
質量(kg)【整備】660
周波数(Hz)60
容量(L)【エコベース】53.2
定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050
燃料軽油
定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280
定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74
使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型
乾燥質量(kg)615
燃料タンク容量(L)40
適合溶接棒(mm)2.0~6.0
エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G
定格使用率(%)50
電流調整範囲(A)30~300、【エアプラズマ切断】20~70
定格出力(kVA)【単相】3
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
翌々日出荷
自動アイドリングストップ機能で燃料消費量&CO2排出量を大幅削減!
作業内容に応じて「溶接特性調整機能」と「溶接特性」をダイヤル調整できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実しています。
環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。
不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に
周波数(Hz)50/60
仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品
タイプ超低騒音型
使用燃料軽油
機能オイル警告装置
NETIS番号KT-100042-VE
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)50/60
方式ワンサイドメンテナンス方式
全幅560mm のスリムボディ
使用率100% を実現
溶接特性(垂下特性⇔定電流特性)をワンタッチで切替できます。
eモード搭載さらに低騒音・低燃費
電撃防止機能&短絡保護継続機能を装備
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)417
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)直流溶接電源:(1人)30.4/31.2・(2人)25.2/25.6、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110
燃料軽油
定格電流(A)直接溶接電源:(1人)260/280・(2人)130/140
定格出力(kW)直流溶接電源:(1人)7.90/8.74、(2人):3.28×2・3.58×2
全長×全幅W×全高(mm)1410×560×770
乾燥質量(kg)375
燃料タンク容量(L)36
適合溶接棒(mm)直接溶接電源:(1人)2.6~6.0・(2人)2.0~3.2
定格使用率(%)100
電流調整範囲(A)直流溶接電源:(1人)60~280/60~300・(2人)30~150/30~150
定格出力(kVA)交流電源:(三相)10.4/11.4、(単相)8.3/9.1
騒音値(dB(A)/7m)65/68
エンジン型式クボタ D902-K3A
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
8日以内出荷
溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。
炭酸ガス/手溶接/ガウジング/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。
新型エンジンモニタ搭載により、モード切替はもちろん溶接条件の設定など様々な操作が行えます。
交流電源は三相・単相ともに出力できます。三相は最大15kVA(60Hz)まで発電可能。
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
全長1400mmなので、2tトラック(標準ボディ)横積み可能。
耐風仕様のノズルキットとガス流量調整器を標準設定。
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)633
周波数(Hz)50/60
容量(L)エコベース:60
定格電圧(V)炭酸ガス溶接:30.5/31.5、ガウジング:33.2/34、直流溶接電源:33.2/34、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110
燃料軽油
定格電流(A)330/350
定格出力(kW)炭酸ガス溶接:10.1/11、ガウジング:11/11.9、直接溶接電源:11/11.9
全長×全幅W×全高(mm)1400×750×1060
乾燥質量(kg)588
適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2/1.4
燃料タンク容量(L)40
適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~8.0、直流溶接電源:2.0~8.0
定格使用率(%)60
電流調整範囲(A)ガウジング:100~370/100~400、直流溶接電源:50~370/50~400
定格出力(kVA)交流電源:(三相)13/15、(単相)9/9.9
騒音値(dB(A)/7m)65
エンジン型式ヤンマー3TNV76
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~38
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
8日以内出荷
炭酸ガスエンジン溶接機としては国内最大!最大溶接電流500A!
溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。
炭酸ガス/ガウジング/手溶接/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。
新型エンジンモニター搭載により、溶接条件の設定など様々な操作が行えます。
単相・三相交流電源装備三相は最大25kVAまで発電可能
エコベース搭載の環境対応ボディ
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)800
周波数(Hz)50/60
容量(L)エコベース:70
定格電圧(V)炭酸ガス溶接:36.5/38、ガウジング:38.0/39.2、直流溶接電源:38.0/39.2、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110
燃料軽油
定格電流(A)450/480
定格出力(kW)炭酸ガス溶接:16.4/18.2、ガウジング:17.1/18.8、直流溶接電源:17.1/19.6
全長×全幅W×全高(mm)1560×750×1195
乾燥質量(kg)740
適合ワイヤ径(Φmm)1.0/1.2/1.4/1.6
燃料タンク容量(L)46
適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~11.0、直流溶接電源:2.6~8.0
定格使用率(%)60
電流調整範囲(A)ガウジング:100~480/100~500、直流溶接電源:100~480/100~500
定格出力(kVA)交流電源:(三相)20/25、(単相)9/9.9
騒音値(dB(A)/7m)63
エンジン型式クボタV2403-K3A
音響パワーレベル(dB)89
排出ガス対策型第3次
電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~40
1台
¥3,698,000
税込¥4,067,800
8日以内出荷
3電源仕様標準装備。100V コンセントを6つ装備(サーキットプロテクタ付)。エコベース搭載の環境対応仕様。標準2t車横積みOK!。新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
用途エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備で幅広い用途に使えます。
仕様【三相4線式200V級】出力:20/25kVA 電圧:200/220V 電流:57.7/65.6A、【三相4線式400V級】出力:20/25kVA 電圧:400/440V 電流:28.9/32.8A、【単相3線式100/200V級】出力:11.5/14.4kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:57.7A×2/65.6A×2 57.7/65.6A、排出ガス指定:第3次
質量(kg)整備:740
周波数(Hz)50/60
容量(L)エコベース:88
電源3電源:標準(ワンタッチ切替)
燃料軽油
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 88 7mdB(A) 61/63 騒音指定 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1045
乾燥質量(kg)660
燃料タンク容量(L)70
エンジン形式クボタ V2403-K3A
力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
11日以内出荷
エンジンを無段階回転制御で、低燃費を実現。
定格使用率(%)50(直流溶接電源)
トラスコ品番818-4176
形式水冷4サイクル過流室式
周波数(Hz)50/60(交流単相電源)
定格電圧(V)31.2(直流溶接電源)、100(交流単相電源)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1270×680×740
燃料軽油
定格電流(A)280(直流溶接電源)
定格出力(kW)8.7(直流溶接電源)、11.7(ディーゼルエンジン)
燃料消費量(L/h)2.1
溶接電流(A)30~300(直流溶接電源)
エンジン部総排気量(mL)719
燃料タンク容量(L)19
バッテリー55B24L×1
適合溶接棒(mm)Φ2.0~6.0(直流溶接電源)
エンジンメーカークボタ(D722-K3A)
適合端子3.0kVA×1個(交流単相電源)
力率1.0(交流単相電源)
定格出力(kVA)3.0(交流単相電源)
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000(ディーゼルエンジン)
コンセント1.5kVA×2個(交流単相電源)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
3日以内出荷
リチウムバッテリが電源なので排出ガス・騒音がありません。コンパクトに持ち運びができます。灯具の展開・折り畳みが簡単なスプリットライトを採用。ライトはバッグで収納できます。エンジン発電機(別売)は、GE-900SS-IVとGE-1600SS-IVが積載できます。現場への移動や収納がしやすいコンパクト設計です。段積みできるので、収納場所を取りません。ライトの照度は、調光BOXのツマミで無段階調整できます。
適合発電機:GE-900SS-IV・GE-1600SS-IV
寸法(mm)全長1334×全幅1310×全高2835
高さ(mm)マスト最大:2835
電力(W)ランプ:242(調光範囲29~242)
燃料ガソリン
全光束(Lm)22000
乾燥質量(kg)GE-900SS-IV積載時:56.7/GE-1600SS-IV積載時:66
昇降方式手動・2段
電球の種類LED
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役。
アセチレンや酸素ガスを使用しないため、資格不要でガス切断と同品質の切断ができます。また、鉄に限らず非鉄金属の切断も可能です。
吐出空気量が1.7m3(60cfm)にパワーアップ!
エコベース搭載の環境対応ボディ
整備質量で330kgの軽量設計
軽トラックに横積みできるコンパクトボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
種類軽量
容量(L)エコベース:51
燃料軽油
乾燥質量(kg)314
燃料タンク容量(L)26
エンジン型式クボタD902-K3A
コンプレッサー油量(L)8
空気槽容量(m3)0.017
サービスコック20A×2
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
61日以内出荷
吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上!
高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(※メーカー比)
サービスコック20Aを3個に増設
第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
燃料軽油
乾燥質量(kg)610
燃料タンク容量(L)70
エンジン型式ヤンマー3TNV88-BD
コンプレッサー油量(L)15
空気槽容量(m3)0.023
サービスコック20A×3
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
61日以内出荷
高性能AVR搭載により、電圧変動率は±1.0%以内と極小です。
商用電源並の高品質な電源を供給します。
サイリスタ負荷やインバータ負荷や通信機器、サーバーなどの精密機器にも対応します。
工場出荷オプションの自発停B仕様やATS盤を組み合わせることにより、
一般停電用発電機としても応用できます。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
電流(A)130/136
燃料軽油
乾燥質量(kg)580
燃料タンク容量(L)62
相数単相(2線式)
力率1
騒音値(dB(A)/7m)61/64
エンジン型式クボタV2203-K3A
出力(kVA)13/15
排出ガス対策型第3次
1台
¥1,998,000
税込¥2,197,800
61日以内出荷
独自の防音技術により、抜群の低騒音44/49dB(50/60Hz)を実現
(音圧レベル無負荷時7m四方向平均値)
3電源仕様標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1710
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2200×1200×1490
乾燥質量(kg)1530
燃料タンク容量(L)170
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)44/49
エンジン型式クボタV3800-DI-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26
音響パワーレベル(dB)77
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,398,000
税込¥4,837,800
91日以内出荷
3電源仕様標準装備
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用
2t標準車横積み可能
業界最小の低騒音!LwA80dB
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)795
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)78
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:57.7×2/65.6×2・57.7/65.6
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1570×790×1100
乾燥質量(kg)710
燃料タンク容量(L)80
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)51/53
エンジン型式いすゞBV-4LE2
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:11.5/14.4
音響パワーレベル(dB)80
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,398,000
税込¥2,637,800
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で最大71時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1690
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:144×2/155×2・144/155
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2090×980×1540
乾燥質量(kg)1300
燃料タンク容量(L)420
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/62
エンジン型式いすゞBJ-4JJ1X
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:28.9/34.6k
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
91日以内出荷
大容量燃料タンク搭載で約71時間相当の運転が可能です。(※50Hz50%負荷時)。
オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。
2段階表示予警報灯を装備
3電源仕様標準装備
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1470
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59.0、単相3線式100/200V級:107×2/118×2・107/118
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1850×880×1600
乾燥質量(kg)1150
燃料タンク容量(L)350
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)56/59
エンジン型式クボタV3600-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:21.4/26.0
音響パワーレベル(dB)87
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1440
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)182
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1350
乾燥質量(kg)1280
燃料タンク容量(L)145
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)59/61
エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44
音響パワーレベル(dB)88
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,298,000
税込¥4,727,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)785
周波数(Hz)50/60
容量(L)(エコベース)87.7
電流(A)三相4線式200V級:57.7/65.6、三相4線式400V級:28.9/32.8、単相3線式100/200V級:75.0/86.4(37.5/43.2)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1600×700×1040
乾燥質量(kg)705
燃料タンク容量(L)70
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)61/62
エンジン型式クボタV2403-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:20/25、三相4線式400V級:20/25、単相3線式100/200V級:15/19
音響パワーレベル(dB)88
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,198,000
税込¥2,417,800
91日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ