3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
種類小型、軽量 形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式 燃料軽油
1台
1,698,000 税込1,867,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界最小のスリムボディ全幅630mm。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも業界最小の全幅630mmのコンパクトボディです。
1台
1,798,000 税込1,977,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンを無段階回転制御で、低燃費を実現。
定格使用率(%)50(直流溶接電源) トラスコ品番818-4176 形式水冷4サイクル過流室式 周波数(Hz)50/60(交流単相電源) 定格電圧(V)31.2(直流溶接電源)、100(交流単相電源) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1270×680×740 燃料軽油 定格電流(A)280(直流溶接電源) 定格出力(kW)8.7(直流溶接電源)、11.7(ディーゼルエンジン) 燃料消費量(L/h)2.1 溶接電流(A)30~300(直流溶接電源) エンジン部総排気量(mL)719 燃料タンク容量(L)19 バッテリー55B24L×1 適合溶接棒(mm)Φ2.0~6.0(直流溶接電源) エンジンメーカークボタ(D722-K3A) 適合端子3.0kVA×1個(交流単相電源) 力率1.0(交流単相電源) 定格出力(kVA)3.0(交流単相電源) 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000(ディーゼルエンジン) コンセント1.5kVA×2個(交流単相電源)
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷