9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス 高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50 周波数(Hz)(単相交流電源)50/60 燃料ガソリン 始動方式セル式ルコイル付
1台
389,800 税込428,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型 セット内容本体、ホルダーケーブル 20m、アースケーブル 20m 質量(kg)118(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660 乾燥質量(kg)105 燃料タンク容量(L)15 音響パワーレベル(dB)LwA84:60
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)21 燃料タンク容量(L)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857 燃料軽油 定格電流(A)31 乾燥質量(kg)187(整備質量:207) 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 定格出力(kVA)3.1 音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×590×750 燃料軽油 定格電流(A)31 乾燥質量(kg)170(整備質量:190) 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 定格出力(kVA)3.1 音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
659,800 税込725,780
87日以内出荷

インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。工場出荷オプションの自発停B仕様を組み合わせることにより、停電用発電機としても応用できます。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途河川工事や港湾工事に最適! 質量(kg)整備質量:208 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:21 電流(A)31 電圧(V)100 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)870×585×857 乾燥質量(kg)187 燃料タンク容量(L)15 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 出力(kVA)3.1 排出ガス対策型対象外
1台
689,800 税込758,780
3日以内出荷

ハイブリッド運転で長時間の連続運転を実現! 給油が頻繁に給油できない現場に最適です。 エンジン運転時でも、騒音は静か。 発電装置本体と台車は着脱可能。 エコベース搭載の環境対応ボディ 商用電源からの外部充電も可能
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)409 周波数(Hz)50/60 電流(A)20 定格電圧(V)100 燃料軽油 入力電圧(V)AC100 全長×全幅W×全高(mm)1485×800×1255 乾燥質量(kg)388 燃料タンク容量(L)15 相数単相(2線式) バッテリー容量(Ah)60×3(バッテリー運転・ハイブリッド運転用) 力率1 騒音値(dB(A)/7m)62.3 エンジン型式クボタZ402 出力(kVA)2.0(ハイブリッド運転ON時) 音響パワーレベル(dB)85.9 排出ガス対策型対象外
1台
1,998,000 税込2,197,800
欠品中

防音型ガソリンエンジン溶接機 自動アイドリングストップ機能標準装備&最大溶接電流190Aを実現。 溶接特性(垂下特性/定電流特性)をワンタッチで切替えできます。短絡継続保護機能、電撃防止機能で安全性も抜群です。
仕様騒音指定:超低騒音型 セット内容本体、ホルダーケーブル 10m、アースケーブル 10m 質量(kg)118(整備) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×555×660 乾燥質量(kg)105 燃料タンク容量(L)15 音響パワーレベル(dB)LwA84:60
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上! 高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(※メーカー比) サービスコック20Aを3個に増設 第3次排出ガス対策型建設機械・超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)610 燃料タンク容量(L)70 エンジン型式ヤンマー3TNV88-BD コンプレッサー油量(L)15 空気槽容量(m3)0.023 サービスコック20A×3 排出ガス対策型第3次
1台
2,698,000 税込2,967,800
61日以内出荷

吐出空気量3.9m3/minにUPし作業性が向上! 高効率エアエンドにより、低燃費・低騒音化を実現(従来機比) 高性能アフタクーラ搭載 サービスコック20A×3個装備
仕様騒音指定:超低騒音型 燃料軽油 乾燥質量(kg)625 燃料タンク容量(L)70 エンジン型式ヤンマー3TNV88-BD コンプレッサー油量(L)15 空気槽容量(m3)0.023 サービスコック20A×3 排出ガス対策型第3次
1台
2,898,000 税込3,187,800
91日以内出荷