独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
ビッグタンク(大容量燃料タンク350L)搭載により、長時間連続運転が可能。
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1500
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:107/118、三相4線式400V級:53.4/59、単相3線式100/200V級:145/150(72.5/75.0)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)1920×880×1620
乾燥質量(kg)1170
燃料タンク容量(L)350
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)56/59
エンジン型式クボタV3600-T-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:37/45、三相4線式400V級:37/45、単相3線式100/200V級:29/33
音響パワーレベル(dB)86
排出ガス対策型第3次
1台
¥3,298,000
税込¥3,627,800
91日以内出荷
独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ!
単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。
複電圧仕様(200/400V級)標準装備
ビッグタンク(大容量燃料タンク420L)搭載により、長時間連続運転が可能。
エコベース搭載の環境対応ボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)1780
周波数(Hz)50/60
電流(A)三相4線式200V級:144/157、三相4線式400V級:72.2/78.7、単相3線式100/200V級:190/200(95/100)※三相4線式が400V級の場合()の数値となります
定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220
燃料軽油
全長×全幅W×全高(mm)2075×995×1550
乾燥質量(kg)1390
燃料タンク容量(L)420
力率三相0.8(遅れ)、単相1.0
騒音値(dB(A)/7m)58/60
エンジン型式クボタV3800-DI-TI-K3A
出力(kVA)三相4線式200V級:50/60、三相4線式400V級:50/60、単相3線式100/200V級:38/44
音響パワーレベル(dB)88
排出ガス対策型第3次
1台
¥4,498,000
税込¥4,947,800
91日以内出荷
高効率エアエンド搭載
高性能アフタクーラ搭載で水分を除去します。
デジタルエンジンモニタ搭載
ハツリ作業やブラスト、塗装作業に最適です。
仕様騒音指定:超低騒音型
燃料軽油
乾燥質量(kg)540
燃料タンク容量(L)32
エンジン型式クボタD1105-K3B
コンプレッサー油量(L)12
空気槽容量(m3)0.027
サービスコック20A×2
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,698,000
税込¥2,967,800
91日以内出荷
運転データ記録機能で発電機の稼動状況をリアルタイムで記録します。記録データはUSBメモリでパソコンに出力できます。エンジン発電機の運転可能時間(目安)を算出し、表示します。従来機(DCA-150LSKE)よりも、燃費性能が向上!。複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備。エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。手動並列運転装置標準装備。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機 国土交通省NETIS登録製品(登録番号:KT-220063-A)
用途可搬形ディーゼル発電機:運転データ記録機能付。2.8tクレーンに対応!エコベース搭載の環境対応ボディ
仕様【三相4線式200V級】出力:125/150kVA 電圧:200/220V電流:361/394A、【三相4線式400V級】出力:125/150kVA 電圧:400/440V電流:180/197A、排出ガス指定:第3次
質量(kg)整備:2690
切替方式電源:複電圧(200/400V)仕様
周波数(Hz)50/60
容量(L)エコベース:326
燃料軽油
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 95 7mdB(A) 63/66 騒音指定 超低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650
乾燥質量(kg)2390
燃料タンク容量(L)250
エンジン形式いすゞBH-6HK1X
力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
1台
¥8,988,000
税込¥9,886,800
欠品中
吐出空気量が1.7m3(60cfm)にパワーアップ!
エコベース搭載の環境対応ボディ
整備質量で330kgの軽量設計
軽トラックに横積みできるコンパクトボディ
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型
種類軽量
容量(L)エコベース:51
燃料軽油
乾燥質量(kg)314
燃料タンク容量(L)26
エンジン型式クボタD902-K3A
コンプレッサー油量(L)8
空気槽容量(m3)0.017
サービスコック20A×2
排出ガス対策型第3次
1台
¥2,298,000
税込¥2,527,800
61日以内出荷
小型軽量で段積みができるなど省スペース設計です。
種類小型、軽量
形式スクリュ回転型・1段圧縮・油冷式
燃料軽油
プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役エコベース搭載の環境対応ボディです。エアプラズマ切断は、アセチレンや酸素ガスを使用しないため、取り扱いが簡単で資格は不要です。鉄・ステンレスに限らず非鉄金属の切断も可能です。ガスを使用しないので、安全かつランニングコストを抑えます。サービスエアを装備。サービスエアカプラでエア工具も同時使用できます。(但し、エアプラズマ切断中は、サービスエアとの同時使用は不可)。手溶接は、溶接電流30~300A・適用溶接棒Φ2.0~6.0mmまで対応します。交流電源は100V 3.0kVA出力可能です。エコベース搭載の環境対応ボディ
その他【排出ガス指定】第3次
質量(kg)【整備】660
周波数(Hz)60
容量(L)【エコベース】53.2
定格電圧(V)【単相】100【直流溶接電源】31.2【エアプラズマ切断】140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1580×850×1050
燃料軽油
定格電流(A)【エアプラズマ切断】70【直流溶接電源】280
定格出力(kW)【エアプラズマ切断】9.8【直流溶接電源】8.74
使用率(%)【定格エアプラズマ切断】60
騒音値(dB)音響パワーレベル LwA:90/騒音指定:超低騒音型
乾燥質量(kg)615
燃料タンク容量(L)40
適合溶接棒(mm)2.0~6.0
エンジンタイプヤンマー 3-3TNV76G
定格使用率(%)50
電流調整範囲(A)30~300、【エアプラズマ切断】20~70
定格出力(kVA)【単相】3
1台
¥2,898,000
税込¥3,187,800
5日以内出荷
プラズマ切断、手溶接、交流電源、サービスエアの1台4役。
アセチレンや酸素ガスを使用しないため、資格不要でガス切断と同品質の切断ができます。また、鉄に限らず非鉄金属の切断も可能です。
溶接制御はインバータ制御。アークも安定し、ビード端の揃った美しい外観に仕上がります。
炭酸ガス/手溶接/ガウジング/三相交流電源/単相交流電源と5つの機能を備えます。
新型エンジンモニタ搭載により、モード切替はもちろん溶接条件の設定など様々な操作が行えます。
交流電源は三相・単相ともに出力できます。三相は最大15kVA(60Hz)まで発電可能。
エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。
全長1400mmなので、2tトラック(標準ボディ)横積み可能。
耐風仕様のノズルキットとガス流量調整器を標準設定。
仕様騒音指定:超低騒音型
質量(kg)(整備)633
周波数(Hz)50/60
容量(L)エコベース:60
定格電圧(V)炭酸ガス溶接:30.5/31.5、ガウジング:33.2/34、直流溶接電源:33.2/34、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110
燃料軽油
定格電流(A)330/350
定格出力(kW)炭酸ガス溶接:10.1/11、ガウジング:11/11.9、直接溶接電源:11/11.9
全長×全幅W×全高(mm)1400×750×1060
乾燥質量(kg)588
適合ワイヤ径(Φmm)0.9/1.0/1.2/1.4
燃料タンク容量(L)40
適合溶接棒(mm)ガウジング:4.0~8.0、直流溶接電源:2.0~8.0
定格使用率(%)60
電流調整範囲(A)ガウジング:100~370/100~400、直流溶接電源:50~370/50~400
定格出力(kVA)交流電源:(三相)13/15、(単相)9/9.9
騒音値(dB(A)/7m)65
エンジン型式ヤンマー3TNV76
音響パワーレベル(dB)90
排出ガス対策型第3次
電圧調整範囲(V)炭酸ガス溶接:15~38
1台
¥2,998,000
税込¥3,297,800
8日以内出荷
業界初!2人用エンジンTIG溶接機。
2人同時で200ATIG溶接が可能。また、不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
関連キーワード