41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)21 燃料タンク容量(L)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)870×585×857 燃料軽油 定格電流(A)31 乾燥質量(kg)187(整備質量:207) 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 定格出力(kVA)3.1 音響パワーレベル(dB)83(超低騒音型)
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷

2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。 その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」 周波数(Hz)50/60 方式ワンサイドメンテナンス方式
1台
859,800 税込945,780
5日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

eモード搭載で低燃料・低騒音 インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×590×750 燃料軽油 定格電流(A)31 乾燥質量(kg)170(整備質量:190) 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 定格出力(kVA)3.1 音響パワーレベル(dB)86(超低騒音型)
1台
659,800 税込725,780
87日以内出荷

インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で給油の頻度を抑えることができます。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途ビッグタンク(大容量燃料タンク)を搭載した3.1kVAディーゼルエンジンインバータ発電機 質量(kg)整備質量:254 周波数(Hz)50/60 電流(A)31 電圧(V)100 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 60 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)930×660×1000 乾燥質量(kg)215 燃料タンク容量(L)36 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 出力(kVA)3.1 排出ガス対策型対象外
1台
739,800 税込813,780
4日以内出荷

インバータ発電機搭載により商用電源並みの高品質な電源を供給します。エコベース搭載の環境対応型ボディ。メンテナンス性に優れたボディ構造と装備。工場出荷オプションの自発停B仕様を組み合わせることにより、停電用発電機としても応用できます。業界最小の超低騒音LwA82dB。国土交通省超低騒音型建設機械指定機
用途河川工事や港湾工事に最適! 質量(kg)整備質量:208 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:21 電流(A)31 電圧(V)100 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 82 、【7mdB(A)】 無負荷時: 51 、定格負荷時: 61 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)870×585×857 乾燥質量(kg)187 燃料タンク容量(L)15 相数単相(2線式) エンジン形式クボタ Z402 力率1 出力(kVA)3.1 排出ガス対策型対象外
1台
689,800 税込758,780
3日以内出荷

ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備、極超低騒音LwA78dBです。また、大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)130 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1400×780×1450 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】36.1(50Hz)、39.4(60Hz)、【単相3線式】36.1(50Hz)、39.4(60Hz) 乾燥質量(kg)760(整備質量:890) エンジン形式ヤンマー 3TNV88-G 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)79(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】12.5/15、【単相3線式】7.2/8.7
1台
1,998,000 税込2,197,800
31日以内出荷

三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)75.4 燃料タンク容量(L)62 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg)535(整備質量:605) エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
1,498,000 税込1,647,800
31日以内出荷

夜間工事などでも安心の低騒音LwA81dB。エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。3電源仕様標準装備。4tユニック車(ブーム収納状態)で積載可能。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
用途夜間工事など騒音にシビアな現場でも安心の低騒音LwA81dB!。3電源仕様標準装備 仕様【三相4線式200V級】出力:37/45kVA 電圧:200/220V 電流:107/118A、【三相4線式400V級】出力:37/45kVA 電圧:400/440V 電流:53.0/59.0A、【単相3線式100/200V級】出力:21.4/26.0kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:107A×2/118A×2 107/118A、排出ガス指定:第3次 質量(kg)整備:1330 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:154 電源3電源:標準(ワンタッチ切替) 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 81 7mdB(A) 50/54 騒音指定 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)1990×950×1490 乾燥質量(kg)1160 燃料タンク容量(L)170 エンジン形式クボタ V3800-DI-T-K3A 力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
1台
3,598,000 税込3,957,800
欠品中

独立巻線方式による余裕ある三相・単相3線同時出力を実現。サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。複電圧仕様(200/400V級)標準装備。長時間連続運転に対応した、ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載。エコベース搭載の環境対応ボディ。玉掛けに便利なステップを装備。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
用途独立巻線方式により実現した余裕ある三相・単相同時出力発電機 質量(kg)整備質量:2970 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131、単相3線式100/200V級:270/305 電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110、200/220 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 60/65 、騒音指定: 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)2590×1150×1840 乾燥質量(kg)2280 燃料タンク容量(L)760 エンジン形式いすゞ BI-4HK1X 力率三相0.8(遅れ) 単相1.0 出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100、単相3線式100/200V級:54/67 排出ガス対策型第3次
1台
6,298,000 税込6,927,800
3日以内出荷


ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備しています。また、大容量燃料タンク搭載で最大60時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)175 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×700×1260 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】57.7(50Hz)、65.6(60Hz)、【単相3線式】57.7×2/57.7(50Hz)、65.6×2/65.6(60Hz) 乾燥質量(kg)735(整備質量:905) エンジン形式クボタ V2403-K3A 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】20/25、【単相3線式】11.5/14.4
1台
2,298,000 税込2,527,800
31日以内出荷

ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転 三相単相ワンタッチ切替を標準装備しています。大容量燃料タンク搭載で最大63時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)100 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×650×1160 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg)565(整備質量:660) エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
1,598,000 税込1,757,800
31日以内出荷

操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
用途建設・建築・土木作業に。 周波数(Hz)50/60 その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品 種別超低騒音型
1台
1,598,000 税込1,757,800
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機 メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)100/200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×650×795 燃料軽油 乾燥質量(kg)239(整備質量:264) 燃料タンク容量(L)25 相数単相(3線式) エンジン形式クボタ Z482-KA 力率1
1台
699,800 税込769,780
87日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3電源仕様標準装備。100V コンセントを6つ装備(サーキットプロテクタ付)。エコベース搭載の環境対応仕様。標準2t車横積みOK!。新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
用途エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備で幅広い用途に使えます。 仕様【三相4線式200V級】出力:20/25kVA 電圧:200/220V 電流:57.7/65.6A、【三相4線式400V級】出力:20/25kVA 電圧:400/440V 電流:28.9/32.8A、【単相3線式100/200V級】出力:11.5/14.4kVA 電圧:100/110V 200/220V 電流:57.7A×2/65.6A×2 57.7/65.6A、排出ガス指定:第3次 質量(kg)整備:740 周波数(Hz)50/60 容量(L)エコベース:88 電源3電源:標準(ワンタッチ切替) 燃料軽油 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 88 7mdB(A) 61/63 騒音指定 超低騒音型 全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1045 乾燥質量(kg)660 燃料タンク容量(L)70 エンジン形式クボタ V2403-K3A 力率三相0.8(遅れ) 単相1.0
1台
1,998,000 税込2,197,800
11日以内出荷

商用電源並みの安定した電源を供給します。 インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。 瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。 NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に 周波数(Hz)50/60 仕様国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品 タイプ超低騒音型 使用燃料軽油 機能オイル警告装置 NETIS番号KT-100042-VE
1台
1,798,000 税込1,977,800
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
1台
1,598,000 税込1,757,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも全幅630mmのスリムなボディです。
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最良のアーク特性とクラス最大の交流電源を搭載。 特殊励磁方式とリアクタにより、安定したアーク性能を実現。交流電源は5.0/5.5kVA(50/60Hz)まで使えます。(但し溶接時の同時使用はできません。)
1台
979,800 税込1,077,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2人同時に大容量溶接が可能。 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
1台
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。2人同時に大容量溶接ができます。
1台
1,698,000 税込1,867,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全幅560mmのスリムボディ 無段階eモードで低燃費・低騒音。溶接特性(定電流特性/垂下特性)がワンタッチで切替できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実。
1台
1,198,000 税込1,317,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力で超小型・軽量・超低騒音。細径から太径まで幅広い溶接棒に安定したアーク特性が得られます。
1台
2,098,000 税込2,307,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動アイドリングストップを標準装備しています。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。電撃防止機能、短絡継続保護機能付です。お好きな溶接特性に調整ができます。
用途建設・建機・土木作業に。 使用率(%)100 トラスコ品番114-9038 幅(mm)680 質量(kg)432 高さ(mm)810 奥行(mm)1420 タンク容量(L)36 番号【NETIS登録】KT-100042-VE 電圧(V)(50/60Hz)200/220 使用燃料軽油 騒音値(dB)64/66 棒径(Φmm)【溶接】1人:2.0~6.0、2人:2.0~4.0 エンジン形式クボタ 電流範囲(A)1人:30~300/30~340 2人:30~180/30~200 出力(kVA)10.7/11.8
1台
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷

2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[CO2]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。 付属品なし トラスコ品番462-5641 幅(mm)680 高さ(mm)810 径(Φmm)【溶接棒】2.0~4.0(2人) 奥行(mm)1420 電圧(V)単相100、三相200 タンク容量(L)36 使用率(%)100 使用燃料JIS2号軽油 騒音値(dB)64/66 エンジンメーカークボタ 電流範囲(A)DC30~200(60Hz) 出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
1台
1,698,000 税込1,867,800
8日以内出荷

2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。
用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。 使用率(%)100 その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」 トラスコ品番462-5641 幅(mm)1410 質量(kg)399 高さ(mm)760 奥行(mm)680 電圧(V)単相100 三相200 騒音値(dB)64/67 適合溶接棒(mm)2.0~4.0(2人) エンジンメーカークボタ 電流範囲(A)DC30~200(60Hz) 出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

自動アイドリングストップ機能で燃料消費量&CO2排出量を大幅削減! 作業内容に応じて「溶接特性調整機能」と「溶接特性」をダイヤル調整できます。電撃防止機能、短絡継続保護機能など安全性能も充実しています。
1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境性能を突き詰めたエコベース溶接機。 不測の事態によってエンジンオイル漏れなどが発生した場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。しかも自動アイドリングストップを装備しています。
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル・モニタを新採用しました。エコベース標準装備です。パルス溶接装備です。インバーター制御の交流電源です。環境に優しい低燃費・低騒音です。エンジン無段階回転制御機構付です。
用途パイプラインの敷設工事および一般配管工事に。 トラスコ品番105-0703 セット内容車輪止め 幅(mm)630 質量(kg)354 高さ(mm)1065 奥行(mm)1330 電圧(V)単相100 タンク容量(L)31 寸法(Φmm)【溶接棒】1.0~2.4(TIG)、2.0~5.0(手棒溶接) 使用燃料軽油 騒音値(dB)58 電流範囲(A)(TIG)DC4~300、(手棒溶接)4~250 出力(kVA)3 NETIS番号KT-100042-VE
1台
1,798,000 税込1,977,800
翌々日出荷

直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。 使用率(%)50 トラスコ品番818-4176 幅(mm)1270 質量(kg)300 高さ(mm)740 奥行(mm)680 電圧(V)単相100 タンク容量(L)19 寸法(Φmm)(溶接棒)2.0~6.0 使用燃料JIS2号軽油 騒音値(dB)64 連続運転時間(h)9 エンジンタイプクボタ 電流範囲(A)DC30~300 出力(kVA)3
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷

セット内容電源、200A 空冷トーチ 8m、アルゴンガス調整器 (ガスホース3m付き)、アースケーブル 5m、ノズル、コレット (1.6Φ)、コレット (2.4Φ)、コレットボディ サービス分類レンタル
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容電源、送給装置、トーチ 4.5m、耐風式炭酸ガス調整器 (ガスホース3m付き)、アースケーブル5m、延長ケーブル15m、チップΦ1.2、オリフィス、ノズル サービス分類レンタル
1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全幅560mm のスリムボディ 使用率100% を実現 溶接特性(垂下特性⇔定電流特性)をワンタッチで切替できます。 eモード搭載さらに低騒音・低燃費 電撃防止機能&短絡保護継続機能を装備
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)417 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)直流溶接電源:(1人)30.4/31.2・(2人)25.2/25.6、交流電源:(三相)200/220・(単相)100/110 燃料軽油 定格電流(A)直接溶接電源:(1人)260/280・(2人)130/140 定格出力(kW)直流溶接電源:(1人)7.90/8.74、(2人):3.28×2・3.58×2 全長×全幅W×全高(mm)1410×560×770 乾燥質量(kg)375 燃料タンク容量(L)36 適合溶接棒(mm)直接溶接電源:(1人)2.6~6.0・(2人)2.0~3.2 定格使用率(%)100 電流調整範囲(A)直流溶接電源:(1人)60~280/60~300・(2人)30~150/30~150 定格出力(kVA)交流電源:(三相)10.4/11.4、(単相)8.3/9.1 騒音値(dB(A)/7m)65/68 エンジン型式クボタ D902-K3A 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次
1台
1,398,000 税込1,537,800
8日以内出荷

直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。 使用率(%)50 仕様スローダウン機能付 その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」 トラスコ品番462-5561 幅(mm)990 質量(kg)181 高さ(mm)750 奥行(mm)590 電圧(V)100 方式セルスタータ方式 騒音値(dB)65 適合溶接棒(mm)2.0~4.0 エンジンメーカークボタ 電流範囲(A)DC30~180 出力(kVA)3
1台
849,800 税込934,780
3日以内出荷

コモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 100Vコンセント4個装備(サーキットプロテクタ付) 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)1310 周波数(Hz)50/60 電流(A)144/157 定格電圧(V)200/220 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2090×950×1280 乾燥質量(kg)1160 燃料タンク容量(L)140 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)61/65 エンジン型式いすゞBJ-4LL1X 出力(kVA)50/60 音響パワーレベル(dB)91 排出ガス対策型第3次
1台
3,798,000 税込4,177,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 手動並列運転運転装置標準装備 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン搭載 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2820 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)300 電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3250×1150×1650 乾燥質量(kg)2550 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)63/66 エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C 出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150 音響パワーレベル(dB)94 排出ガス対策型第3次
1台
7,998,000 税込8,797,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大53時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 手動並列運転装置標準装備。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)3820 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:361/394、三相4線式400V級:180/197 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)3180×1150×2000 乾燥質量(kg)2990 燃料タンク容量(L)900 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)60/65 エンジン型式コマツSAA6D107E-1-C 出力(kVA)三相4線式200V級:125/150、三相4線式400V級:125/150 音響パワーレベル(dB)94 排出ガス対策型第3次
1台
7,998,000 税込8,797,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大79時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2730 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:231/262、三相4線式400V級:115/131 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800 乾燥質量(kg)2050 燃料タンク容量(L)750 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/63 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:80/100、三相4線式400V級:80/100 音響パワーレベル(dB)90 排出ガス対策型第3次
1台
5,798,000 税込6,377,800
91日以内出荷

大容量燃料タンク搭載で最大65時間の連続運転が可能です。(※50Hz50%負荷時) 万一、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 手動並列運転装置標準装備。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2840 周波数(Hz)50/60 電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2550×1150×1800 乾燥質量(kg)2160 燃料タンク容量(L)750 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)59/63 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125 音響パワーレベル(dB)91 排出ガス対策型第3次
1台
6,398,000 税込7,037,800
91日以内出荷

複電圧仕様(200/400V級)ワンタッチ切替標準装備 エコベースを搭載しているので、オイル類が漏れても外部流出を極力防止します。 電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。 手動並列運転運転装置標準装備(オプションで全自動並列運転装置EASYGEN装着できます。) 環境に優しいコモンレールディーゼルエンジン・クールドEGR搭載 玉掛けに便利なステップを装備 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
仕様騒音指定:超低騒音型 質量(kg)(整備)2290 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)300 電流(A)三相4線式200V級:289/328、三相4線式400V級:144/164 定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440 燃料軽油 全長×全幅W×全高(mm)2650×1080×1600 乾燥質量(kg)2020 燃料タンク容量(L)250 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 騒音値(dB(A)/7m)60/63 エンジン型式いすゞBI-4HK1X 出力(kVA)三相4線式200V級:100/125、三相4線式400V級:100/125 音響パワーレベル(dB)92 排出ガス対策型第3次
1台
5,998,000 税込6,597,800
91日以内出荷